88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


大型ドラム用のロートで6mm厚の回転成型品です。
材質LDPE 寸法(mm)(円錐部)370Φ(O.D.)×120H 全長(mm)390 容量(L)25 呼び径(mm)360 足外径(Φmm)51 フランジ外径(Φmm)433
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。別売のフィルターをロートにセットすることで、異物の混入を防ぎます。
材質ロート/PP 角度(°)(ロート) 60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷


広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途大型・非住宅用 適合VU75・VU100・VP75・VP100・UT75・UT90 材質硬質塩化ビニル樹脂 サイズ200 種類集水器 シリーズV200
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.68 容量(L)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

大型のロートのため、大量の液体を充填する際に便利です。吊り下げ用のハンドルが付いています。
材質ロート/PP 全長(mm)440 容量(L)12.5 口径(Φmm)350 角度(°)(ロート) 60 足長(mm)170 アズワン品番4-2229-03
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オイルファンネル モノタロウ 動画あり
用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質PP 質量(g)70 容量(L)0.85 口径(Φmm)27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷


1個
1,584 税込1,742
当日出荷


1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Thermo Scientific Nalgene大型ロート 4262シリーズ
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):1.9●ロート内径(mm):201●足外径(mm):23●足長さ(mm):89●全高(mm):245●入数:1個×1包 アズワン品番65-5640-12
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

Thermo Scientific Nalgene大型ロート 4262シリーズ
USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包 アズワン品番65-5640-13
1個
9,698 税込10,668
6日以内出荷

材質硬質塩化ビニル樹脂 グレー サイズP150×VUT100・VUT75
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙 トラスコ品番161-0324 材質アルミ 全長(mm)68 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 ノズル長(mm)68 ノズル口径(Φmm)13 最大使用圧力(MPa)1 空気消費量(NL/min)872~1764 外径(mm)20 ノズル取付口2025/03/08
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

まとめて収納、そして簡単に移動できるツルグレン装置です。従来の製品より金網が大きくなり、一度にたくさんの土壌から採集できます。 採集した生物は、エタノールなどで固定して観察したり、そのまま小型の飼育箱で飼育・観察します。ふるいに残った植物の葉などは、ダンゴムシなどの小動物に与えるエサになります。
付属品採集容器(Φ60×60mm)5個 材質捕集ろうと:SUS304製、ろうと受台:塩ビ製 寸法(mm)300×300×300(収納時) 電源AC100V 40W(電球付き) 材質(支柱)アルミ 金網Φ240mm、SUS304、網目2mm 1枚
1個
45,000 税込49,500
4日以内出荷

周囲の空気を誘引し、大風量エアブローが可能です。 広角ノズル(全角15°)のため、広範囲のブローが得意です。
用途大風量ブロー:切粉、清掃、水切り、冷却、煙 材質/仕上ステンレス 使用空気圧力(MPa)0.29~0.69 最大使用圧力(MPa)1
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランド三信大型フロート
衝撃に強い高密度ポリエチレン製 滑り止め加工付で作業がより安全 強い耐久性で長期の使用が可能
用途養殖用生簀のフロートに 浮桟橋のフロートに 土木工事など 材質高密度ポリエチレン 質量(kg)20 横(mm)1180 浮力(kg)280 直径(mm)660
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個 種別トレーセット 材質ポリエチレン 寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー) 口径(Φmm)50
1セット
20,000 税込22,000
当日出荷

大型シェーカーの決定版!! 各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。 タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。 上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様(回転計)デジタル表示3桁 材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム 質量(kg)35 電源AC100V 50/60Hz 2A 最大積載量(kg)5(ホルダー含む) 消費電力約150W モーターDCブラシレスモーター 安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 振盪幅(mm)40mm 本体サイズ(mm)480×442×477 設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpm アズワン品番1-5175-31 タイマー0~60分(連続運転可) 振盪方式上下・水平(片面) 速度調節方式電子制御方式
1個
219,000 税込240,900
欠品中


Pazdesignの技術とルアマガ誌の経験値を基に、バスフィッシングにおける安全性と快適性を追求したオカッパリ専用のフローティングベストです。浮力材は軽量かつ着心地の良いPazdesign独自のビーズフロートを採用。本体生地は軽量かつ引き裂きに強いリップストップフロートを採用。フロントポケットの前面パネルには藪漕ぎ等のダメージ保護の為、本体と別素材で補強。ブラックP:ターポリン(PHTHALATEFREEPVC使用)。グリーンカモP:高強度ナイロン。大型フロントポケットには3010サイズのBOXが左右1枚ずつ収納可能。チェスト部のポケットにはレスキューホイッスルを標準装備。背面にはランディングネット取り付け可能な大型Dカン。背面ポケットはメジャーや小物を収納可能。別売りのポーチ類やロッドホルダーでカスタマイズ可能。
用途バス釣りをより安全、快適に!!オカッパリアングラーの為のフローティングベスト!! 材質浮力体:ビーズフロートシステム(ポリスチレン) サイズフリー 混率(%)ナイロン100
1着
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
1個
2,246 税込2,471
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
1個
1,470 税込1,617
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種) 材質ポリエチレン 寸法(mm)350×170×410 容量(L)20 口内径(Φmm)50
1個
5,600 税込6,160
3日以内出荷

廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種) 材質ポリエチレン 寸法(mm)350×170×410 容量(L)20 口内径(Φmm)50
1個
5,600 税込6,160
3日以内出荷

廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。
付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種) 材質ポリエチレン 寸法(mm)350×170×410 容量(L)20 口内径(Φmm)50
1個
5,600 税込6,160
3日以内出荷

オオモリ大型ロート
大容量の大型ロートです。
用途製造現場で使用されています。液体の注入用としても便利です。 材質SUS304 パイプ外径(Φmm)32
1個
41,980 税込46,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカトミ除湿機
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1 質量(kg)約49 電源(V)単相100(50/60Hz) 風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25 タンク容量(L)約20 電源コード(m)約2 消費電力(W)(50/60Hz)840/1050 騒音値(dB)63 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970 電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4 冷媒封入量(g)680
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

●フロン回収破壊法適合品 ●新冷媒・従来冷媒対応 ●R32冷媒対応 ●セルフクリアリング機能 ●大型ファン内 ●騒音値80dB以下 ●ショルダーストラップ付 ●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照) ●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収 対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32 仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品 付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青) トラスコ品番423-4413 質量(kg)15.7 使用温度範囲(℃)0~40 電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)640 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355 回収能力(g/min)(気体)200 真空到達度-0.09Mpa コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス 停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時) 回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷