28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。 トラスコ品番364-6785 セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14 タイプ透明バッグタイプ 吸収量18.1L/セット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
欠品中

ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計31枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用 セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋 材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙 ケース寸法(mm)420×570×320 容器プラスチックダンボール+ベルト 吸油量約35kg トラスコ品番397-0485 対応オイル、水、溶剤
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷


油、冷却水、溶剤、水などを吸収するピグ(R)吸収材が、耐久性の高いポリエチレン製の容器に入っています。 半回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。 容器はUN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S 容器等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)に適合しています。
対応オイル、水、溶剤 セット内容ブルーピグ(R)ソックス(PIG202)1本、ブルーピグ(R)ソックス(4048)4本、ピグ(R)マット(MAT203A)15枚、ピグ(R)ピロー(PIL201)2個、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)5枚、保管容器(PAK708)1個 寸法(mm)上部:573×底部451×高さ486 質量(kg)約12.4/※ RoHS指令(10物質対応)対応 吸収量(L)約44.4
1箱
47,980 税込52,778
6日以内出荷

耐久性の高いポリエチレン製の容器にピグ吸収剤が入ってます。経済的な緊急用キットは、漏洩の可能性のある場所に最適です。取っ手は滑り防止加工で、フタは開閉が簡単です。
高さ(mm)743
1個
94,980 税込104,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。 吸収量(L/箱)13 質量(kg/セット)2 仕様ボックスタイプ トラスコ品番324-1025 セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚 質量(kg)2 アズワン品番8-1082-07
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材 対応オイル セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個) 寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り) 吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

吸収材はポリオレフィン系不織布です。酸、アルカリ、オイルなどに不活性なため、液体危険物を安全に吸収することができます。 危険物倉庫、製造ラインでの流出事故の備えに最適です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 危険物流出対策用。 仕様ドラム容器タイプ
1缶
53,980 税込59,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません) 対応オイル 材質植物系天然繊維主体
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイル・水・溶剤を吸収できる緊急事態対応キットです。
用途オイル・水・溶剤用。 対応オイル、水、溶剤 仕様プラスチックコンテナ容器タイプ 吸収量35L
1箱
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用 セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚 材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙 ケース寸法(mm)420×570×320 容器プラスチックダンボール+ベルト 吸油量約35kg トラスコ品番387-0545 対応オイル、水、溶剤
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷


3M(スリーエム)ラボスピルキット
ラボスピルキットは収納と回収を兼ねた便利な容器付きです。
アズワン品番8-1082-01 タイプ一式
1式
35,980 税込39,578
翌々日出荷

吸収材、粒状吸収材、油分離剤をセットにした、路面・床面用油漏れ対策品です。持ち運びに便利なキャスター付きのBOXです。
用途アスファルトなどにこぼれた油を4ステップで簡単に処理できます。1.シートタイプの吸収材で吸収。2.粒状吸収材で細かい溝の油を吸収。3.希釈した油分離剤で洗浄。4.大量の水または希釈液で洗い流す セット内容油分離剤5L 1本 ・希釈用ボトル 1本・ノズル、じょうご 各1本、粒状吸収材2kg 1袋・吸収材PC50-2T(25枚入り) 1袋 、ハンディブラシ 1個・ほうき、ちりとり 1セット、使い捨て手袋 2双 ・ゴミ袋 1袋
1箱
42,980 税込47,278
3日以内出荷

3M(スリーエム)オイルスピルキット
オイルや有機溶剤を吸収し、水はほとんど吸わないオイルソーベントの詰め合わせキットです。排水溝や側溝に流出したオイルをすばやく回収します。
用途オイル・有機溶剤用。 対応オイル、溶剤 仕様ドラム容器タイプ
1缶
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UV照射し、1秒で硬化する即効性 硬化後の剥離も簡単 金属類ならどこでも接着可能 オイルになじみ、油面接着可能が画期的
用途配管のピンホールやオイルパンの割れなど 各種オイル・エア・ガス漏れに Dr.Leakで止まらなかったコンデンサー飛び石の 冷媒ガス漏れにも 危険物の類別非危険物
1本
15,980 税込17,578
当日出荷

油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など) 仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm セット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm) 材質1液UV硬化型アクリル (硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト 規格食品衛生法 適合(UV硬化後) 耐圧性(MPa)3.8 耐熱温度(℃)-40~80 保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管) 危険物の類別非危険物 性状(硬化前/硬化後)液状/固体 照射時間(時間)UVライト :2.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
1ケース(6本)ほか
特価
14,900 税込16,390
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。 重量わずか2kgで約15Lのオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプです。
用途オイル・有機溶剤用。 対応オイル、溶剤 仕様ボックスタイプ トラスコ品番298-5659 セット内容HP-156×5枚、T-4×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚 質量(kg)2 箱寸法(mm)520×150×310 吸収量(L/箱)15
1箱
13,980 税込15,378
当日出荷

1式
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。UN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S容器等級1、2、3)に適合しています。
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使い方が簡単で漏洩検査が身近になった簡易キットです。
セット内容75Φ置針式圧力計たてチーズアダプタ×1、開閉バルブ:1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1、耐圧ホース1m×1、R410AFアダプタ:5/16メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ付)×1、ゲージフック×1
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ビーバー(アサダ)気密試験キット
冷媒漏洩を防止するための気密試験キット。ハンドル操作で簡単に圧力調整が可能。
用途各種機器や配管の耐圧気密試験に。 トラスコ品番806-7935 セット内容気密試験用調整器、1/4チッソ用ホース3m×2本、Φ80mmシングルマニホールド、異径アダプタ1/4×5/16、ケース 一次側圧力(MPa)0~25 二次側圧力(MPa)0~15
1セット
94,980 税込104,478
当日出荷

A-Gas Japan(FUSO)気密試験キット
気密試験に欠かせないアイテムが入ったお得なキットです 冷媒封入前の配管の漏洩検査はこれで安心です
セット内容新冷媒、従来冷媒対応チッソガス調整器(1次側0~25MPa、2次側0~16MPa 最高使用圧力8MPa)×1Φ75置針式圧力計チーズアダプタ付×1開閉バルブ1/4Fオス×1/4Fメス(ムシ押付)×1耐圧ホース3m×1フレアユニオン1/4片側ムシ押付(1/4×1/4、1/4×3/8、1/4×1/2、1/4×5/8、1/4×3/4 各1個R410Aフレアアダプタ 5/16 メス(ムシ押付)×1/4オス(ムシ押付)高精度温度計×1ガス漏れ検知液×1収納用アルミケース×1
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.33シリーズリレー。シリーズ = 94。定格電流 = 10A。Finder リレーソケットFinder 11 ピン DIN レール取り付けソケットには、 Coil が通電されていることを示す LED 表示があります。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 55.33 シリーズリレーと併用します。特長と利点面倒な漏洩電流を受けます 誘電体コンタクトは 2 kV です 逆極性保護 Coil back emf on switch OFF ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 8 mm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 VDE認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,650 税込1,815
5日以内出荷

1セット(1020個)ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)