639件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA940MN-48 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)100 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

フレーム(AF)50 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P 接続方式表面形 質量(kg)0.75
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 質量(kg)0.75 タイプEシリーズ・経済タイプ 寸法A(mm)130(160) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)60 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC100~AC220 定格絶縁電圧(V)220 接続方式表面形 保護機能過負荷/短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

極数(P)3 定格使用電圧(V)100-200 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 幅(mm)75 厚さ(mm)97.5 縦(mm)76 質量(kg)0.6 極数・素子数3P
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様高調波サージ対応形 動作時間s以内0.1 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形 基準周囲温度(℃)40 種類一般品 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズNV30-FA
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
8,988 税込9,887
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

幅(mm)50 厚さ(mm)96 質量(kg)0.4 縦(mm)76 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 定格使用電圧(V)100-200
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


日立産機システム漏電遮断器
エコ商品
質量(kg)0.4 極数・素子数3 フレーム(AF)30 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100-200 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
極数(P)3 定格使用電圧(V)200-440 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30 幅(mm)105 厚さ(mm)165 縦(mm)94 質量(kg)2 極数・素子数3P
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)75 厚さ(mm)130 質量(kg)0.74 縦(mm)84 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25 極数・素子数3P 定格使用電圧(V)100-440 極数(P)3
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105 厚さ(mm)165 質量(kg)2 縦(mm)94 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50 極数・素子数3P 定格使用電圧(V)200-440 極数(P)3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
極数(P)3 定格使用電圧(V)200-440 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30 幅(mm)90 厚さ(mm)150 縦(mm)94 質量(kg)1.2 極数・素子数3P
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置を採用(別売り・後付けのオプションとなります)
幅(mm)75 厚さ(mm)130 質量(kg)0.66 縦(mm)84 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10 極数・素子数3P 定格使用電圧(V)100-440 極数(P)3
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカABF型 主幹用
極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護) 種別漏電ブレーカ 寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg)0.47 端子形状(電源側)圧着端子専用 相線式1Φ3W 動作時間(漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式表示 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式熱動・電磁式
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-43 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)100 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

寸法(mm)54×100×52 質量(kg)0.31 定格電圧(V)AC100-240 接続方式表面形 過電流引きはずし方式完全電磁 フレーム(AF)30
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護 極数(P)3 定格感度電流(mA)30
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
長さ(mm)68 高さ(mm)130 電極3P 電流の種類AC
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 定格電圧(V)AC100-200 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類海外規格品 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA)30 フレーム(AF)30 仕様高調波サージ対応形 規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 動作時間s以内0.04 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)