203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA940MN-49 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)125 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
47,900 税込52,690
翌日出荷

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1台ほか
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)


保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
特価
8,988 税込9,887
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-44 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)125 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
47,900 税込52,690
8日以内出荷

種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/200 接続方式表面形 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 漏電表示方式 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P・2E 動作時間(s)(最大)0.1
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護 極数(P)3 定格感度電流(mA)100・200・500
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~AC440共用 接続方式表面形 定格遮断容量(kA)25(AC440)、30(AC415)、50(AC100/AC240) 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P
1台
119,800 税込131,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
定格電流(A)125 極数(P)3 定格使用電圧(V)200-440 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50 幅(mm)90 厚さ(mm)150 縦(mm)94 質量(kg)1.2 極数・素子数3P
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-150 質量(kg)1.2 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) フレーム150AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155(端子カバー含む 181)×90×68(ハンドル含む 88) 漏電表示方式機械式釦 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 30kA 入数1台 動作時間(s)0.1以内 引外し方式熱動・電磁式
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)


ワンタッチオープン式ブレーカーカバー:漏電遮断機の保護カバーはスプリングによりワンタッチで開くので、復帰操作を簡単に行うことができます。BG-501KXのみ電線溶解防止機能付。 外観から見えない細部まで、もの造りのこだわりを徹底したサンタイガーリール、今もロングセラーを続けています。 ブレーキストッパー:樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消します。(特許出願済) ツマミハンドル:巻き取り時、指に過重負担の少ない形状です。(意匠登録済) スキマガード兼用グリップ:電線落ち込み防止スキマガード一体形グリップ。握った感触が違います。(意匠登録済) ドラム:自然に巻きやすくさらに放熱効果も追求したじょうご型。 防塵キャップ:コンセント形状のわかるスケルトンキャップが火災(発火)や故障の原因となる油やほこりからコンセントを守ります。(意匠登録済) フレーム:無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。(特許出願済) 配線保護カバー:配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。 ネームプレート:社名・住所・購入年月日を記載したり、持込み許可ラベルが貼れる便利なネーム
種別100V型タイプ(屋内型) コンセント個数4 コンセント形状接地2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×307×221 漏電遮断器仕様- 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別VCT 限度電流(A)15 仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 鉄板製PL付とび出しプラグ 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護 極数(P)3 定格感度電流(mA)30
1台
66,980 税込73,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
特価
73,980 税込81,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。 質量(kg)0.65 黄色 コンセント形状接地2P 15A 125V 口数コンセント:3個 電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5 電線仕様-種別ソフトVCTケーブル プラグ2P/2P接地付兼用プラグ 電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心 使用場所屋外 特性防塵、耐衝撃
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)8.1 仕様パイロットランプ付とび出しプラグ防雨コンセントキャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製ネームプレート付 トラスコ品番105-5534 種別防雨タイプ(屋外型) 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防雨、アース付
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
長さ(mm)68 高さ(mm)130 電極3P 電流の種類AC
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 仕様選択度種別:Cat.A 種類一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V)80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
119,800 税込131,780
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)105 厚さ(mm)165 質量(kg)2 縦(mm)94 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)100/50 極数・素子数3P 定格使用電圧(V)200-440 極数(P)3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

仕様電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…2個 パイロットランプ付 質量…2.81kg10m
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。 仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替 長さ(mm)68 電極3P 電流の種類AC
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!
質量(kg)7.5 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断電流:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付 アズワン品番65-9285-79
1台
39,800 税込43,780
翌日出荷

接続方式埋込形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付 アズワン品番65-9286-27
1台
40,800 税込44,880
翌日出荷