14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 締付トルク(N・m)1.6~2 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続方式ソルダレス端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途JIS互換性形/OC付 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 逆接続 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1以内
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別漏電ブレーカ 寸法(mm)H70×W68×D40 質量(kg)0.19 ブラック 定格電圧(V)AC100/200V 端子形状・バネ性当金付ソルダレス端子・8mm2電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)15 形名J型 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30 引外し方式熱動式
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接続方式表面形(ねじ端子) 相線式1Φ3W 動作時間(高速形)0.1s(最大) 定格インパルス耐電圧(kV)4 過電流引きはずし方式完全電磁式 トリップボタン 逆接続不可 汚染度(使用環境)2 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(V)AC100/200 定格動作過電圧(V)135 メガテスト切換スイッチ 過電圧および漏電表示方法機械式ボタン 定格不動作過電圧(V)120 定格過電圧動作時間(秒)1以内
1個
29,980 税込32,978
91日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(kg)0.21 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む) 定格電圧(V)AC100/AC200 寸法A(mm)80 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)90 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません) 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ホーム分電盤専用ブレーカになります
用途単3中性線欠相保護付 質量(kg)単体質量:0.45 規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2 定格電流(A)20 定格電流(max)50アンペアフレーム 保護機能漏電・過負荷・短絡 端子構造線押え端子 M5 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 定格感度電流(mA)完全電磁式 極数・素子数3P2E 適用電線断面積(mm2)22 定格使用電圧(V)AC100/200
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 表示方式漏電・欠相:機械式釦 使用周囲温度(℃)-10~60 入数1台
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.21 定格電圧(V)AC100/AC200 寸法A(mm)80 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)90 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 過電流引きはずし方式熱動 逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません) 極数・素子数3P2E フレーム(AF)30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付> 表示方式漏電・過電圧:機械式釦 入数1台
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)