幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
端子カバー付き。
種別漏電遮断器
寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.13
タイプ小型・OC付
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可能
フレーム(AF)30
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)220
接続方式表面形
保護機能過負荷/短絡保護兼用
動作時間0.1秒以内
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm)
付属品端子カバー・木ねじ
周囲温度(℃)25
寸法A(mm)32
寸法B(mm)70
寸法C(mm)38
寸法D(mm)54.5
質量(kg)0.1
フレーム(AF)30
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
フレーム(AF)50
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
品種ELB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)15
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
寸法A(mm)18
寸法D(mm)54.5
寸法C(mm)44
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式1Φ2W
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
型式BKFE-50P
タイプ漏電保護付
品種ELB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)30
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
定格使用電圧(AC V)100-230共用
50AF・100AF同サイズZS型
動作時間(s)0.1以内
定格電圧(V)AC100-200
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
幅(mm)25
厚さ(mm)95
質量(kg)0.15
縦(mm)78
定格遮断容量(kA)(AC240V)2.5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P2E
定格使用電圧(V)100/200
極数(P)2P2E
入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット!
過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。
取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。
端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。
質量(kg)0.07
使用温度範囲(℃)-10~40
寸法H(mm)45
定格電圧(V)AC100-AC125
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
動作時間0.1秒以内(高速形)
基準周囲温度(℃)40
定格感度電流(mA)15
遮断電流(A)1000
極数・素子数2P2E
型式BKF-50LP
タイプ漏電表示付
品種EL-MCB
定格電流(A)20
定格遮断容量(kA)5
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用
漏電感度電流(mA)30
1個
¥9,998
税込¥10,998
62日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73)
質量(kg)0.6
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子)
定格電流(A)20
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA
形名KR-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形
定格遮断容量(kA)2.5
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.5
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)
定格電流(A)20
励磁方式瞬時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
形名CLE-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
定格電圧(V)AC100-200
寸法A(mm)25
寸法D(mm)77
定格電流(A)20
寸法B(mm)96
寸法C(mm)60
端子構造負荷側:線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8
定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V)
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P2E
動作時間(s)0.1以内
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.5
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)
定格電流(A)20
励磁方式常時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
形名CSE-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
スイッチ感覚で使用できる波動式ハンドル開閉。複写機、OA機器にマッチしたグレー色を採用。パネル取付専用・ファストン端子採用で作業効率をアップ。輸出用機器の海外規格(EN60950、UL1950など)にようきゅされる電源遮断装置としての海外企画を標準取得
用途電源スイッチとして使用できる漏電ブレーカ。機器組込用としておすすめします
質量(kg)0.08
種類漏電ブレーカ
接続方式差し込み式
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×36×39.5(ハンドル含む 46.5)
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-240V両用 AC100-120/240V 1.5kA、AC240V 1.0kA
フレーム(AF)30
定格使用電圧(AC V)100-240両用
引外し方式熱動式
漏電感度電流(mA)30
仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74)
質量(kg)0.5
種類リモコン漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)
定格電流(A)20
励磁方式常時励磁式
定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
形名CSE-30
極数・素子数2P2E
定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
フレーム(AF)30
操作回路電圧(V)AC200
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)15
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
付属品端子カバー2個
寸法(mm)20×70×50
質量(kg)0.1
外形寸法(mm)20×70×50
定格電圧(V)AC100-200
接続方式ソルダレス端子(M5)
主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用
相線式1Φ2W
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
パールテクト漏電遮断器
寸法A(mm)88.5
端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子
寸法D(mm)56
寸法B(mm)16.7
JIS規格JIS C 8222 Ann2
定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5
逆接続不可
極数・素子数2P2E
仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式
型式BJWA-30
種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用)
フレーム30AF
締付トルク(N・m)2~2.5
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
逆接続可
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA
入数1台
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6)
接続可能電線 撚線(mm2)2~14
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
動作時間(s)0.1以内
引外し方式電磁式
経済タイプ
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.18
定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)68
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0
定格感度電流(mA)30
逆接続可能
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
定格使用電圧(AC V)100-200両用
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
定格感度電流(mA)30
寸法A(mm)18
寸法D(mm)55
寸法B(mm)90
寸法C(mm)44
接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子
接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1以内
接続方式ソルダレス端子(M5)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途JIS互換性形/OC付
接続可能電線(mm2)8
動作時間0.1秒以内
逆接続可
適合安全規格電気用品安全法
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1以内
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
寸法D(mm)56
寸法C(mm)39.5
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
逆接続可
フレーム(AF)30
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
型式BKWA-30
種類漏電ブレーカ
フレーム30AF
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数1台
引外し方式過電流:電磁式
関連キーワード
1
2
3
次へ