RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
質量(kg)0.4
極数・素子数3
フレーム(AF)30
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100-200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
適合分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.57
外形寸法(mm)75(a)×95(b)×60(c)[71(ca)]
フレーム30A
定格絶縁電圧(V)-
接続表面形
電流(mA)操作(rms at 60Hz):1150
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続-
電気的開閉耐久性10万回 Pf=0.8
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
定格使用電圧(AC V)100-200
操作電圧(V)24
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1
アイソレーション適合-
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
ボックス内取付用ブレーカー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
定格感度電流(mA)100・200・500切替
極数・素子数3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100/200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 35/18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×80
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(AC V)100/200
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)300
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)
動作表示機械式ボタン(漏電及び過電圧)
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
リード線長さ(mm)800(過電圧検出)
極数・素子数3P3E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100/200
電流の種類AC
雷インパルス耐電圧(KV)6
定格動作過電圧(V)AC135
アイソレーション適合適合
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)1以内
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)500
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
定格感度電流(mA)100・200・500切替
RoHS指令(10物質対応)対応
極数(P)3
種別選択度(使用カテゴリー):A
トリップボタン有
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type A
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
動作時間(s)0.04以内(at 5IΔn)
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
定格インパルス耐電圧(kV)4
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
付属品端子ねじM5×12(3極6本)、取付ねじM4×0.7×62(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.8(表面形)
外形寸法(mm)75(a)×[表面形120]/[スプリングクランプ端子形-](b)×74(c)[102(ca)]
フレーム100A
別売付属品とってロック装置、操作とって、端子カバー、IEC 35mmレール取付アダプタ-標準装備
相線式3Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)UL 489 CSA C22.2 No.5定格電圧:AC480V-(AC600Y/347V)、18(AC480V)、50(AC240V)、-(DC60V)JIS C 8201-2-1 Ann.1 IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧:500V-(AC690V)、18/9(AC500V)、25/13(AC440V)、25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、-(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)、-(DC60V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)25/13(AC415V)、25/13(AC400V)、25/13(AC380V)、50/25(AC230V)、-(DC250V)
過電流引きはずし方式完全電磁
トリップボタン有
逆接続可
汚染度(使用環境)3
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
電流の種類AC
雷インパルス耐電圧(KV)8
アイソレーション適合適合
負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。
漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。
用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
用途工事現場の照明やコンセント、工具等の電源
塗装色2.5YR6/13
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様高調波サージ対応形
付属品端子ねじM8×14.6(3極6本)、IEC35mmレール取付具
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.57
取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能
外形寸法(mm)75(a)×97.5(b)×60(c)[76(ca)]
フレーム100A
接続方法表面形
分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
トリップボタン-
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
省スペーズで施工性に優れたハイブリット型盤
塗装色2.5YR6/14
材質(ボックス)鉄
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×755×200
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方式表面形(F)、裏面形(B)、埋込形(FP)、さし込 形(PM)
定格インパルス耐電圧(kV)6
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)68
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続AC240V以下のみ可
RoHS指令(10物質対応)対応
アイソレーション適合適合
仕様高調波サージ対応形
種別選択度(使用カテゴリー):A
取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能
フレーム30A
接続方法表面形/簡易裏面形
分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC)
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2352.5(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)2.5/1(AC230V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2002.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
トリップボタン-
逆接続-
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)2.5
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
仕様高調波サージ対応形
種別選択度(使用カテゴリー):A
取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、取付板-可能、連結形取付爪-可能
フレーム50A
接続方法表面形
分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器
別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、大形端子カバー(TC-L)、取付板、連結形取付爪
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.2355(AC240V)IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)5/2(AC230V)GB/T 14048.2(Icu/Ics)定格絶縁電圧U i(V):AC240V(定格使用電圧)5/2(AC240V)JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)定格使用電圧Ue AC( V):100-2005/2(AC200V)、5/2(A100V)
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
トリップボタン-
逆接続-
汚染度(使用環境)2
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
ピックアップ電流:定格感度電流×75%
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)
雷インパルス耐電圧(KV)4
アイソレーション適合-
漏電表示方法機械式ボタン
関連キーワード