保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
小形遮断器のスタンダード
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続可
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)AC135
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
定格使用電圧(AC V)100-200両用
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
付属品端子カバー
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)146
寸法C(mm)62
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
定格電圧(V)AC100-200
動作時間0.1秒以内
引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
定格電圧(V)AC100/200
接続方式表面形
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
定格インパルス耐電圧(kV)4
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6(AC200V)
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
定格電圧(V)AC100/AC200
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P2E
関連キーワード