55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
8,988 税込9,887
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC100~AC220 定格絶縁電圧(V)220 接続方式表面形 保護機能過負荷/短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

種別漏電遮断器(時延形) タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 極数・素子数3P3E
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 定格電圧(V)AC100-200 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-100型
仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式BKWA-100 種類漏電ブレーカ フレーム100AF 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 極数・素子数3P3E 入数1台 引外し方式過電流:電磁式
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100-AC200 動作時間(最大)0.1秒 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 極数・素子数3P・3E 動作時間(s)(最大)0.1
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品端子カバー 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)146 寸法C(mm)62 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作) リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA 極数・素子数3P3E
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボックスブレーカ
定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数3P3E 逆接続可能 JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フレーム(AF)50 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 極数・素子数3P3E 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 寸法B(mm)98 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2 寸法A(mm)75 寸法C(mm)60 寸法D(mm)78 定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200) 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 過電流引きはずし方式完全電磁 質量(kg)0.52
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続方式裏面形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

接続方式埋込形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 質量(kg)0.75 タイプEシリーズ・経済タイプ 寸法A(mm)130(160) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)60 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
23日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

種類一般配線用瞬時固定型 接続方式表面形(圧着・バー端子用) フレーム(AF)125 付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚) 質量(kg)1.3 規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証) 定格電圧(V)100-230-440共用 端子形状表面形(圧着・バー端子用) 定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25 外形寸法a(mm)90 外形寸法b(mm)155 外形寸法c(mm)68 形名EW125形 トリップボタン 外形寸法d(mm)95 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
1台
63,980 税込70,378
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


種別補助スイッチ付 質量(kg)0.75 寸法A(mm)130(160) 寸法C(mm)60 タイプEシリーズ・経済タイプ 寸法D(mm)80 寸法B(mm)75 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続可能 過電流引きはずし方式熱動電磁 接続可能電線(mm2)(最大)60 極数・素子数3P3E 接続方式表面形 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
1個
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式BJWA-125 種類漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) フレーム125AF 漏電表示方式機械式釦 極数・素子数3P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 25kA 入数1台 動作時間(s)0.1以内 引外し方式電磁式
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種類単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ 表示方式漏電・欠相:機械式釦 使用周囲温度(℃)-10~60 入数1台
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 仕様選択度種別:Cat.A 種類一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V)80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

定格インパルス耐電圧(kV)6 動作時間(最大)0.1秒 定格感度電流(mA)30 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 寸法C(mm)60 逆接続不可 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 種別補助スイッチ付 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 寸法D(mm)79
1個
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む) 質量(kg)0.59 タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)98(156) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)79 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)38 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 極数・素子数3P3E フレーム(AF)100
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)