カテゴリ

  • 制御機器(23)
    • 振動センサ/漏液センサ/その他センサ(11)
    • 分電盤(1)
    • 保護継電器(4)
  • 防災用品(1)
    • 防災システム用(1)

「漏電火災警報器」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電火災警報器 ZCTシリーズ 河村電器産業漏電火災警報器 ZCTシリーズ河村電器産業
8,598税込9,458
1個
23日以内出荷
集合漏電火災警報器零相変流器 ZCTシリーズ 河村電器産業集合漏電火災警報器零相変流器 ZCTシリーズ河村電器産業
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
アズワン品番65-2921-01
集合漏電火災警報器零相変流器 ZCTシリーズ 河村電器産業集合漏電火災警報器零相変流器 ZCTシリーズ河村電器産業
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
漏電火災警報器 ZCTシリーズ 河村電器産業漏電火災警報器 ZCTシリーズ河村電器産業
12,980税込14,278
1個
23日以内出荷
埋込型漏電火災警報器 河村電器産業埋込型漏電火災警報器河村電器産業
2,998税込3,298
1個
23日以内出荷
一級漏電火災警報器 AGD用アダプタ omron(オムロン)一級漏電火災警報器 AGD用アダプタomron(オムロン)
2,498税込2,748
1個
61日以内出荷
種類アダプタ
漏電火災警報器用零相変流器 泰和電気工業漏電火災警報器用零相変流器泰和電気工業
15,980税込17,578
1台
32日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
漏電火災警報器用試験機 泰和電気工業漏電火災警報器用試験機泰和電気工業(2件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
電池駆動方式なので試験用電源が不要 出力電流制御はデジタル表示で微・粗調整 プリセット出力機能により効率良い試験が可能 首にかけるストラップ付 消防法(漏電火災警報器の総合点検)に適合 電池電圧低下予告表示
仕様補足:電池電圧低下予告表示として、LCD画面の●表示がフリッカし ます。フリッカし始めたら、電池寿命の約80%が消耗したと判断し、交 換電池をご準備ください。材質本体ケース:ABS樹脂、保護カバー:シリコンラバー精度出力電流:±(2%rdg+3dgt)表示【自己診断】A001:出力電流回路オープン(出力電流異常)、A002:オートパワーセーブ、A003:電池電圧低下(電池交換)、POFF点滅:電源スイッチ切り忘れ表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×174×48(保護カバー含む)保存温度(℃)-20~70機能(出力支援)プリセット出力:プリセットした電流値から増減可能、ホールド機能:出力電流はOFFにし、電流値表示のみ保持出力周波数(Hz)50/60(設定により選択)出力電流(mA)0~500オートパワーセーブ電流出力開始から2分経過すると出力電流をオートオフ制御電源単3アルカリ乾電池×4本標高(m)2000以下動作周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応試験方法(動作電流500mA以上)500mA以下は電流出力リード線を被試験ZCTに貫通のみ。500mA以上は出力リード線を適当回数巻き付けし複数回ZCTを貫通。使用可能回数感度電流200mA(作動電流150mA)の受信機試験:約400回(1分以内/1回の試験時間)相対湿度(%RH)30~80(結露無きこと)
漏電火災警報器 LGA形 泰和電気工業漏電火災警報器 LGA形泰和電気工業
31,980税込35,178
1台
32日以内出荷
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)電流(mA)(公称作動電流値)100-200-400-800-1000動作時間(s)0.3消費電力(VA)常時2以下、動作時5以下接点容量AC250V 3A、DC30V 3A(抵抗負荷)接点構成1aブザー音内蔵(70dB以上/1m)復帰方式自動/手動(スイッチによる切替)RoHS指令(10物質対応)対応
集合型漏電火災警報器 LGR 河村電器産業集合型漏電火災警報器 LGR河村電器産業
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
漏電を感知して知らせ、場所を取らないコンパクトサイズ
漏電火災警報器 LGR 河村電器産業漏電火災警報器 LGR河村電器産業
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
漏電を感知して知らせ
漏電遮断器・漏電火災警報機用テスター テンパール工業漏電遮断器・漏電火災警報機用テスターテンパール工業
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
小型・軽量です(従来重量比約75%)。 漏電遮断器との接続はリード線2本のみ。簡単に試験を実施できます。 操作性の良いタッチパネルを採用。 スタートボタンを押すだけで自動試験します。 直近の過去3回分の試験結果を画面上に表示します。 定格感度電流は6mA~500mAの範囲で設定可能。 高速形、時延形の漏電遮断器の試験ができます。
付属品リード線(赤/黒1.5m)各1本、ワニ口クリップ(黒・大)、ワニ口クリップ(黒・小)、テストピン(赤)、マグネットアダプタ(黒)、付属品収納ケース、肩掛けベルト、単3乾電池6本(動作確認用)質量(kg)1.8(電池・付属品を含む)周波数(Hz)50/60電源単3乾電池(6本)定格電圧(V)100、200、240、415(±10%)試験電圧AC80V~AC456V保存温度(℃)-20~60、85%RH以下(結露のないこと)機能感度電流試験、動作時間試験、回路電圧測定、連続試験、メモ機能使用温湿度範囲0~40(℃)、85%RH以下(結露のないこと)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)196×224×96(バンパー含む)
漏電火災警報器用 変流器 テンパール工業漏電火災警報器用 変流器テンパール工業
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル冨士電線(東京)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1巻(200m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200象牙絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り冨士電線(東京)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
一級漏電火災警報器用 AGD omron(オムロン)一級漏電火災警報器用 AGDomron(オムロン)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、 より精度の高い漏電監視を実現しました。出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く)お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、氷結・結露しないこと)使用湿度範囲45~85%RH(ただし、結露しないこと)電流(mA)(公称作動)50-100-200-400-800 5段階切替復帰方式自動、手動切替方式接点容量AC100V 1A、 AC200V 0.5A耐電圧(V/min)AC1400 50/60Hz (充電金属部とケース間)
集合型漏電火災警報器(本体) 河村電器産業集合型漏電火災警報器(本体)河村電器産業
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
埋込型漏電火災警報器(本体) 河村電器産業埋込型漏電火災警報器(本体)河村電器産業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
漏電火災警報器(受信機) 河村電器産業漏電火災警報器(受信機)河村電器産業
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷
漏電火災警報器 河村電器産業漏電火災警報器河村電器産業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
埋込漏電火災警報器零相変流器 河村電器産業埋込漏電火災警報器零相変流器河村電器産業
8,198税込9,018
1個
23日以内出荷
アズワン品番65-2936-35
取次枠 泰和電気工業取次枠泰和電気工業
5,898税込6,488
1枚
12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
一級漏電火災警報器用受信ユニット AGD omron(オムロン)一級漏電火災警報器用受信ユニット AGDomron(オムロン)
12,880税込14,168
1個
翌々日出荷
仕様形AGD-U2角胴埋込型用受信ユニット種類角胴埋込型
一級漏電火災警報器用無地メイバンユニット AGD omron(オムロン)一級漏電火災警報器用無地メイバンユニット AGDomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様形AGD-U2用無地メイバンユニット種類アダプタ
一級漏電火災警報器用埋込取付板 AGD omron(オムロン)一級漏電火災警報器用埋込取付板 AGDomron(オムロン)
1,398税込1,538
1台
翌々日出荷
仕様形AGD-NY4用埋込取付板種類アダプタ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら