30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ計測器Io方式絶縁監視装置
漏れ電流が設定値以上に達した際に警報を発信。ch1とch2のどちらで漏電が発生したかを保持するランプ付
仕様●監視回路数:2回路●設定電流値:50/100/200/400/800 mA 付属品Φ22mm分割型ZCT(ZCT-22FTV-Y、ケーブル長4m)×2 寸法(mm)W110 × H85.5 × D35 質量(g)約300 内径(Φmm)CT:22 電源(V)AC 100 ±10% 50/60Hz 精度設定電流値の±5.0% 表示警報動作時チャンネル毎にランプ点灯 使用温湿度範囲0~50℃ 85%RH以下(結露なきこと) 警報出力リレー接点出力
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

テンパール工業EF-5
寸法(mm)A137×B100×D38.5 質量(kg)0.2 材質(本体)プラスチック タイプ警報器・検知器 種類露出形 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC100-AC200 消費電力(VA)常時約1.0、動作時約2.5 復帰方式手動復帰/自動復帰(切替) 動作時間(s)1.0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現。表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)。デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、 より精度の高い漏電監視を実現しました。出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く)。お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、氷結・結露しないこと) 使用湿度範囲45~85%RH(ただし、結露しないこと) 電流(mA)(公称作動)50-100-200-400-800 5段階切替 復帰方式自動、手動切替方式 接点容量AC100V 1A、 AC200V 0.5A 耐電圧(V/min)AC1400 50/60Hz (充電金属部とケース間)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御電圧(V)100・200 接続方法表面形:◎線押え 寸法(mm)43×70×114.5 質量(kg)0.3 規格JIS:JIS C 8374 定格電圧(V)AC100/200 接点構成1c 相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W 漏電表示方式電気式(LED) 連続通電電流(A)5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンパール工業漏電リレー
ポンプ制御盤や各種配電盤への内装用、電圧引外し装置(SHT)付の配線用遮断器等との組み合わせに最適です。 パネルカット幅50mm、高さ寸法60mmと分電盤協約形サイズとなっていますので、遮断器と並べてご使用いただけます。 メーカーの零相変流器(ZCT)とは互換性形となっていますので容量変更等に便利です。 カスタムIC使用により、雷インパルス、高周波等に強く不要動作を防ぎます。 裏面配線、埋込取付枠の取り付けが可能ですので分電盤組込みも容易です。 漏電表示は視認性の良いLED(発光ダイオード)を採用しています。 インバータ対応商品です。
接点(内蔵)1c/1a
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E 定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用) 接続方式表面形 保護機能過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換 漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電警報付ブレーカ BBWZ型
漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。万一の漏電時、回路を遮断せずに漏電警報を出します。ビル・工場の配電設備、コンピュータの電源設備、各種工作機械の電源設備などに適しています。
種類漏電警報付ブレーカ 極数・素子数3P3E 入数1台
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

漏電遮断器テスタ 共立電気計器 動画あり
漏電ブレーカの良否判定に最適! 簡単操作(リモート測定) 電圧自動判別 動作時間測定 感度電流測定 接触電圧自動検出 防塵防滴 バックライト
付属品7128A(専用測定コード)、7129A(専用ワニグチコード)、8017(先端金具ロング)×2、9121(肩掛けベルト)、9147(コードケース)、取扱説明書、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8 測定範囲×5:試験時間0ms~200ms、×1:試験時間0ms~2000ms、×1/2:試験時間0ms~2000ms、感度電流:定格感度電流の40%~110%(5%毎に電流上昇)試験時間300ms×15回 電圧(V)電圧測定:測定範囲(80V~450V 50/60Hz)/確度(2% rdg ± 4dgt) 適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 400V 汚染度2、IEC 61010-031、IEC 61557-1、6、IEC 60529 (IP54) 定格電圧(V)100±10%、200-10%~32%、400±10%(50/60Hz) 耐電圧AC3700V/1分間(電気回路と外箱間) 表示1999(3 1/2桁)大型LCD 測定回数1200回以上(×1/2レンジ100mAにて30秒間隔で測定) 機能パワーセーブ:(1) スイッチ操作後約3分でLCD表示が消えパワーセーブ状態、 (消費電流約70μA)になります。(2) バックライト点灯後約1分間でバックライトが消灯します。 レンジ×5、×1、×1/2、感度電流(mA) 使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×8 使用温湿度範囲0~40℃、相対湿度85%以下(結露無きこと) 保存温湿度範囲-20℃~60℃、相対湿度85%(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)167×186×89 確度×5:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=+2%~+8%、×1/2:試験時間確度=1%rdg±3dgt/試験電流確度=-8%~-2%、感度電流(mA):各ステップの試験電流に対し-4%~+4% 定格感度電流(mA)×5:15/30/50/100、×1・×1/2・感度電流:15/30/50/100/200/500 絶縁抵抗10MΩ以上/1000V(電気回路と外箱間) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
74,980 税込82,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
種類警報スイッチ・補助スイッチ
1個ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小型で簡単で安心できるロガー(センサ別売)です。電流データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録 省エネ活動やトラブル解決に 付属品単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×2、取扱説明書×1、操作ガイド×1 トラスコ品番753-8715 測定範囲AC 500mA~1000A rms、5レンジ※測定範囲はクランプセンサによって異なります 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2 測定項目交流電流2ch(オプションのクランプオンセンサの種類により、負荷電流2ch、漏れ電流2ch、負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)※間欠動作する電流、漏れ電流は測定できません 記録方式ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて) その他の機能常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持 インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 測定レンジ(9669使用時)1000Aレンジ、(CT6500使用時)50A/500Aレンジ、(9695-02使用時)5A/50Aレンジ、(9675使用時)500mA/5Aレンジ、(9657-10使用時)500mA/5Aレンジ 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能なし 表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など 電池寿命約1年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約1か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて) メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ RoHS指令(10物質対応)対応 メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ 記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録 データ記録件数瞬時値記録:60000データ/ch、統計値記録:15000データ/ch 記録間隔1~30秒、1~60分、15設定 記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始 記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時) 基本確度±2.0%rdg.±0.13%f.s.(本体+CT6500センサ確度、5000Aレンジ、50/60Hzにて)※基本確度は代表値を掲載、本体のみでは±0.5%rdg.±5dgt.、クランプセンサ確度は別途加算、詳しくは単品カタログをご確認ください
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格周波数(Hz)50-60 相線式1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W トリップボタン 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(V)AC100-230-440共用 遮断容量区分経済形 接点容量(A)(AC250V)3・(DC30V)3
1個
22,980 税込25,278
71日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エコノミータイプの低温恒温水槽。保温材には断熱効果の高いPU(ポリウレタン)、内槽には耐熱・耐食性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。温度調節は使いやすいデジタル設定・デジタル指示で、PID制御により高精度のコントロールが可能です。噴流撹拌機構は、長期の連続使用でも静かに強力な撹拌を行います。
用途噴流撹拌方式安全装置:漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止 仕様温度精度(℃):±0.1 付属品点検検査書類 材質内槽/ステンレス(SUS304)、外槽/銅板焼付塗装 質量(kg)約30 電源AC100V、50/60Hz、8.5A 槽内寸法(mm)480×350×150 外寸(mm)525×395×水槽370・配電箱115 型番T-22LA(出荷前点検検査書付) 安全装置漏電ブレーカー・水位低下警報・槽内温度過昇防止 ヒーター500W(シースワイヤー式) 冷凍機空冷式130W HFC-134a 温度制御方式デジタル式温度指示調節器PID制御 温度設定範囲(℃)0~+50 アズワン品番1-840-01-22 有効槽内寸法(mm)405×350×150 槽容量(L)20
1台
349,800 税込384,780
25日以内出荷

従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。各種運転モード:プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション):4-20mAアナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。広く見やすい観測窓には、安全性を考慮したポリカーボネートの保護カバーを取り付けています。
1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来のPID制御を補う独自のZ制御機能を搭載し、オーバーシュートを抑えながら上昇時間を最大37%短縮(メーカー従来品比)しました。また、低温運転時の温度安定性が向上しました。見やすい表示と使いやすい操作パネルです。電力量/CO2排出量モニタ機能を装備しています。プログラム運転、オートスタート/オートストップ運転、タイマ機能、キャリブレーションオフセット機能など多彩なサポート機能を標準装備です。入出力機能(オプション)4-20mA アナログ出力、外部通信(RS485)端子、警報出力、運転信号、タイムアップ、イベント。安全装置装備:1本単位で万一のヒータ断線を検知し、断線による異常加熱を防止。独立過昇防止器、漏電ブレーカ標準装備です。真空ポンプが収納できる構造となっていますので、限られたスペースを有効に利用できます。またオプションには収納室にスライド式の真空ポンプ架台が取付可能でメンテナンスが容易に行えます。
仕様●コード番号:212158●使用真空度範囲:101~0.1kPa(760~1Torr)※2 電源(V)単相 AC200(50/60Hz) 使用温度範囲40~200℃ 方式減圧・壁面加熱 内容積(L)91 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×669×1500 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×450 温度調節精度±1℃(at200℃)JTmK05 温度変動±1.5℃(at200℃)JISC60068 最高温度到達時間約80分 棚受段数4段(固定) 棚板調整ピッチ(mm)105 サービス分類レンタル
1個
7,690 税込8,459
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液槽内に対象となる温度計やセンサーを差し込み、基準温度計や基準センサーとの比較校正を行います。かくはん効率の良い丸形槽と強力なかくはんモーターの組み合わせにより、温度安定度は±0.05℃以内と安定した温度コントロールを行います。
トラスコ品番462-7776 質量(kg)8 電源(V)単相100 温度範囲(℃)10~190 内容量(L)2 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止警報 ヒーターシースワイヤ式 700W(ステンレス製) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×200×370 槽内寸法(Φ×Hmm)120×200 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.05℃以内 撹拌機縦型プロペラ撹拌式 3Wインダクションモーター
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷

かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7741 質量(kg)18 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~300 内容量(L)7 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×465 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時) 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150×250×200
1台
319,800 税込351,780
14日以内出荷

かくはん機構を含めた各部に耐熱性を考慮し、200℃以上の高温状態でも安定した能力を発揮します。
トラスコ品番462-7750 質量(kg)25 電源(V)単相100 温度範囲(℃)40~300 内容量(L)16 安全装置漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止・センサー異常警報・液面低下警報 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×400×465 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 使用可能液体シリコンオイル・水 温度安定度±0.05℃(200℃、フタ使用時) 撹拌機縦型プロペラかくはん式 22W(放熱器付) 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×200
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。
トラスコ品番462-7733 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)0~50 安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーターシースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×415×420 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。 媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番462-7725 質量(kg)30 電源(V)単相100 温度範囲(℃)0~50 安全装置槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーターシースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×395×485 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×350×150
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

設置スペースは200型で幅320×奥行340mm、300型で幅380×奥行440mmとコンパクトです。 扉に2枚ガラスの観測窓を装備。 転倒防止金具を標準で付属しています。 温度調節はマイクロコンピュータによるPID制御で、オートスタート、オートストップタイマ付きです。 漏電ブレーカをはじめ、3種のコントローラセンサ断線警報や過昇防止機能(ヒータ断線、リレーによる自己保持回路付き)、液圧式温度調節器による独立過昇防止機能を標準で装備しています。
整流方式エアジャケット方式 使用温度範囲室温+5~70℃ 温度調節精度±1℃(at 37℃) 温度分布精度±1℃(at 37℃) 最高温度到達時間約60分 安全装置液圧式独立過昇防止器、ヒータ断線/センサ入力警報、過電流漏電ブレーカ 棚受ピッチ(mm)50 定格電流(A)15 付属品棚板2枚、棚受4本、転倒防止金具一式 機能コントローラ:【温度調節器】PID制御、【タイマ】0~999.9時間、【温度/タイマ表示】LEDデジタル表示、【センサ】白金測温抵抗体 Pt100Ω、【運転機能】定値運転(タイマ設定によるオートスタート、オートストップ選択)、【操作パネル】シートキー(LED:温度・タイマ、ランプ:ヒータ・温度異常)メインスイッチ(漏電ブレーカ) 構成【内装】ステンレス鋼板、【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装、【断熱材】ロックウール/発泡スチロール、【ヒータ】鉄クロムワイヤヒータ、【扉】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 2重ガラス観察窓付き(強化ガラス200×350mm)
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)