42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC100~AC220 定格絶縁電圧(V)220 接続方式表面形 保護機能過負荷/短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

仕様高調波サージ対応形 動作時間s以内0.1 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形 基準周囲温度(℃)40 種類一般品 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズNV30-FA
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


幅(mm)50 厚さ(mm)96 質量(kg)0.4 縦(mm)76 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 定格使用電圧(V)100-200
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 接続方式表面形 接続方法表面形:ソルダレス端子 相線式1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5 動作時間s以内0.1 過電流引きはずし方式熱動式 開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000 逆接続 極数・素子数2P1E フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日立産機システム漏電遮断器
エコ商品
質量(kg)0.4 極数・素子数3 フレーム(AF)30 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(AC V)100-200 定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100V 5/2 、AC200V 5/2
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm)54×100×52 質量(kg)0.31 定格電圧(V)AC100-240 接続方式表面形 過電流引きはずし方式完全電磁 フレーム(AF)30
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5 定格電圧(V)AC100-200 極数・素子数2P2E 接続方式表面形 仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 端子種別圧着端子用(電線じか接続) 相線式1Φ2W 動作時間s以内0.1 寸法(mm)32×70×36 定格インパルス耐電圧(kV)4 過電流引きはずし方式熱動式 動作時間(s)0.1
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置を採用(別売り・後付けのオプションとなります)
幅(mm)75 厚さ(mm)130 質量(kg)0.66 縦(mm)84 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)35/10 極数・素子数3P 定格使用電圧(V)100-440 極数(P)3
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
極数(P)3 定格使用電圧(V)200-440 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30 幅(mm)90 厚さ(mm)150 縦(mm)94 質量(kg)1.2 極数・素子数3P
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 接続方式表面形 接続方法表面形:ソルダレス端子 相線式1Φ2W、1Φ3W 定格インパルス耐電圧(kV)4 過電流引きはずし方式熱動式 開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)75 厚さ(mm)130 質量(kg)0.74 縦(mm)84 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25 極数・素子数3P 定格使用電圧(V)100-440 極数(P)3
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類海外規格品 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA)30 フレーム(AF)30 仕様高調波サージ対応形 規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 動作時間s以内0.04 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.06 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 端子種別メールタブ端子6.3mm(#250) 接続方式表面形 相線式1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1 動作時間s以内0.1 過電流引きはずし方式熱動式 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格- 定格電圧(V)AC100-240 端子種別圧着端子用 接続方式表面形 相線式1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 定格電圧(V)AC100-240 接続方式表面形 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式ボタン 過電流引きはずし方式完全電磁
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-31 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-17 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-11 定格電圧(V)AC100~AC230 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
18,600 税込20,460
8日以内出荷


寸法(mm)25×95×60 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5 過電流引きはずし方式熱動-電磁 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 動作時間(s)0.1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-200 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法(mm)25×95×60 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5 過電流引きはずし方式熱動-電磁 極数・素子数2P1E フレーム(AF)50 動作時間(s)0.1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H96.7×W75×D60(ハンドル含む73) 質量(kg)0.6 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状・主回路(M5 フルアップ端子)、操作端子、警報端子、補助端子(M3 アップ端子) 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100V Icu5kA、AC100/200V Icu5kA、AC200V Icu2.5kA 形名KR-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)15 励磁方式常時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CSE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
22,980 税込25,278
欠品中

仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CLE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)30
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷


仕様JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H100×W75×D60(ハンドル含む74) 質量(kg)0.5 種類リモコン漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 端子形状主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子) 定格電流(A)15 励磁方式瞬時励磁式 定格遮断容量(kA)AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA 形名CLE-30 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA) フレーム(AF)30 操作回路電圧(V)AC100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)15
1個
19,980 税込21,978
60日以内出荷

1個
8,988 税込9,887
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護 極数(P)3 定格感度電流(mA)30
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)