126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム(AF)50 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 極数・素子数3P3E 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 寸法B(mm)98 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2 寸法A(mm)75 寸法C(mm)60 寸法D(mm)78 定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200) 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 過電流引きはずし方式完全電磁 質量(kg)0.52
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 仕様選択度種別:Cat.A 種類一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V)80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

種別漏電遮断器(時延形) タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 極数・素子数3P3E
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護 極数(P)3 定格感度電流(mA)30
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

極数(P)3 定格使用電圧(V)100-200 定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5 幅(mm)75 厚さ(mm)97.5 縦(mm)76 質量(kg)0.6 極数・素子数3P
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
幅(mm)75 厚さ(mm)130 質量(kg)0.74 縦(mm)84 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/25 極数・素子数3P 定格使用電圧(V)100-440 極数(P)3
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。 【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
極数(P)3 定格使用電圧(V)200-440 定格遮断容量(kA)(AC200/440V)50/30 幅(mm)90 厚さ(mm)150 縦(mm)94 質量(kg)1.2 極数・素子数3P
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)漏電ブレーカABF型 主幹用
極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/200専用 仕様単3中性線欠相保護付(3P2E)、(異常電圧保護)130±5V、O.C付(過電流+漏電保護) 種別漏電ブレーカ 寸法(mm)(H)135×(W)91.5×(D)49 質量(kg)0.47 端子形状(電源側)圧着端子専用 相線式1Φ3W 動作時間(漏電時)0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式表示 動作時間(s)(漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式熱動・電磁式
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100-AC200 動作時間(最大)0.1秒 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動電磁 極数・素子数3P・3E 動作時間(s)(最大)0.1
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護 極数(P)3 定格感度電流(mA)100・200・500
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 定格電圧(V)AC100-200 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100/AC200 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P2E
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

付属品端子カバー 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)146 寸法C(mm)62 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ボックスブレーカ
定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数3P3E 逆接続可能 JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 定格電圧(V)AC100-240 接続方式表面形 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2 定格感度電流(mA)30 漏電表示方式機械式ボタン 過電流引きはずし方式完全電磁
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。
仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯 感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作) リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A 定格遮断容量(kA)5 定格感度電流(mA)30 警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA 極数・素子数3P3E
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可 定格電圧(V)AC100/AC200 極数・素子数3P2E
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)