4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145) 質量(kg)10.5 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-200-415共用 端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト 定格電流(A)350 定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V 形名KS-400W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA) フレーム(AF)400 引外し方式熱動・可調整電磁式 漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
259,800 税込285,780
60日以内出荷

仕様高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92) 質量(kg)2.1 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-200-415共用 端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト 定格電流(A)150 定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V 形名KS-225W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA) フレーム(AF)225 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
139,800 税込153,780
60日以内出荷

仕様高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92) 質量(kg)1.7 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-200-415共用 端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ 定格電流(A)40 定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V 形名KS-100W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA) フレーム(AF)100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
94,980 税込104,478
60日以内出荷

仕様高調波(インバータなど)対応形 寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92) 質量(kg)1.7 種類漏電ブレーカ 定格電圧(V)AC100-200-415共用 端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ 定格電流(A)100 定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V 形名KS-100W 極数・素子数4P3E 定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA) フレーム(AF)100 引外し方式熱動・電磁式 漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
94,980 税込104,478
60日以内出荷