経済タイプ
寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)
質量(kg)0.4
定格電圧(V)AC100-AC200
端子形状M5
寸法A(mm)105(115)
寸法D(mm)67.5
寸法B(mm)70
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
逆接続不可
端子M5
極数・素子数3P3E
フレーム(AF)30
接続方式埋込形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
関連キーワード