13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

河村電器産業漏電ブレーカ ZLH-M
電灯分電盤分岐回路用ハーフサイズ
付属品- 外形寸法(mm)25×95×60 相線式1Φ2W 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)50 主な用途ハーフサイズ/分岐回路用 接続方式(電源側)銅バー用端子/(負荷側)線押え端子(M5) 引きはずし方式熱動電磁式 接続可能電線(mm2)8(8mm2使用時は圧着端子をご使用ください) 逆接続不可 仕様ハーフサイズ 外寸法(縦×横×深さ)(mm)25×95×60 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電灯分電盤分岐回路用スマートサイズ(フラットハンドル)
付属品端子カバー2個 寸法(mm)20×70×50 質量(kg)0.1 外形寸法(mm)20×70×50 定格電圧(V)AC100-200 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途スマートサイズ/ホーム分電盤分岐回路用 相線式1Φ2W 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)2.5(AC100V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式熱動電磁式 逆接続 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続方式ソルダレス端子(M5) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途JIS互換性形/OC付 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 逆接続 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1以内
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電流(A)30 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途JIS互換性形/OCなし 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 逆接続 適合安全規格電気用品安全法 フレーム(AF)30(OCなし) 動作時間(s)0.1以内
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 定格電圧(V)AC100-200 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 寸法(mm)32×70×36.5 質量(kg)0.09 外形寸法(mm)32×70×36.5 定格電圧(V)AC100-200 定格電流(A)30 接続方式ソルダレス端子(M5) 主な用途小型/2P(OCなし) 相線式1Φ2W 接続可能電線(mm2)8 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)1.5(AC100V)/1.5(AC200V) 逆接続 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30(OCなし)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 付属品端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 寸法(mm)75×100×60 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100/200 主な用途ホーム分電盤主幹用/単3専用 相線式1Φ3W 接続可能電線(mm2)22 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)5(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 定格感度電流(mA)30 リード線長さ(mm)145 極数・素子数3P2E フレーム(AF)60
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 質量(kg)0.85 外形寸法(mm)75×130×68 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途ZS型/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)10(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 リード線長さ(mm)220 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)