69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器 タイプEシリーズ・経済タイプ 接続方式表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)


広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

端子カバー付き。
種別漏電遮断器 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.13 タイプ小型・OC付 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動 逆接続可能 フレーム(AF)30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション 接続方式表面形 電流の種類AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115) 寸法B(mm)70 定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5 種別漏電遮断器 定格電圧(V)AC100/AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm)67.5 寸法C(mm)49 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式熱動電磁
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.18 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 定格電流(A)30 寸法B(mm)68 寸法C(mm)40 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8221 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 逆接続可能 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形 取付方式ネジ及びDIN-Rail付着 規格日本PSE規格、IEC60947-2 定格電圧(V)AC100~AC220 定格絶縁電圧(V)220 接続方式表面形 保護機能過負荷/短絡保護兼用 動作時間0.1秒以内 過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

種別補助スイッチ付 タイプEシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V)AC100-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格感度電流(mA)30
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様高調波サージ対応形 動作時間s以内0.1 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形 基準周囲温度(℃)40 種類一般品 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 シリーズNV30-FA
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
特価
8,988 税込9,887
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

寸法(mm)54×100×52 質量(kg)0.31 定格電圧(V)AC100-240 接続方式表面形 過電流引きはずし方式完全電磁 フレーム(AF)30
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。 三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。 逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100 接続方式表面形 接続方法表面形:ソルダレス端子 相線式1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5 動作時間s以内0.1 過電流引きはずし方式熱動式 開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000 逆接続 極数・素子数2P1E フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テンパール工業漏電遮断器
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式GB-2EC 質量(kg)0.18 定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0 定格感度電流(mA)30 過電流引きはずし方式熱動 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5 定格電圧(V)AC100-200 極数・素子数2P2E 接続方式表面形 仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 端子種別圧着端子用(電線じか接続) 相線式1Φ2W 動作時間s以内0.1 寸法(mm)32×70×36 定格インパルス耐電圧(kV)4 過電流引きはずし方式熱動式 動作時間(s)0.1
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 接続方式表面形 接続方法表面形:ソルダレス端子 相線式1Φ2W、1Φ3W 定格インパルス耐電圧(kV)4 過電流引きはずし方式熱動式 開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類海外規格品 定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1 定格感度電流(mA)30 フレーム(AF)30 仕様高調波サージ対応形 規格電気用品安全法:適合 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 動作時間s以内0.04 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法b(mm)72 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動形
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

定格電流(A)30 寸法A(mm)70 寸法C(mm)40 寸法B(mm)32 寸法D(mm)57 接続可能電線(mm2)(最大)8 逆接続可能 質量(kg)0.12 JIS規格JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF)30 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V)AC100-AC200 極数・素子数2P0E 接続方式表面形 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


寸法A(mm)95 寸法D(mm)78 寸法B(mm)25 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)8 動作時間(最大)0.1秒 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続不可 フレーム(AF)50
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テンパール工業Eシリーズ 漏電遮断器
経済タイプ
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む) 質量(kg)0.18 定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200 寸法A(mm)70 端子種別ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm)57 寸法B(mm)68 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8222 Ann2 定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0 定格感度電流(mA)30 逆接続可能 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.06 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 端子種別メールタブ端子6.3mm(#250) 接続方式表面形 相線式1Φ2W 定格インパルス耐電圧(kV)4 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1 動作時間s以内0.1 過電流引きはずし方式熱動式 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様地絡保護専用品(OCなし) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格- 定格電圧(V)AC100-200 端子種別圧着端子用 定格電流(A)30 接続方式表面形 相線式1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格- 定格電圧(V)AC100-240 端子種別圧着端子用 接続方式表面形 相線式1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様地絡保護専用品(OCなし) 寸法(mm)32×70×36 質量(kg)0.08 規格電気用品安全法:適合 定格電圧(V)AC100-200 端子種別ソルダレス 定格電流(A)30 接続方式表面形 相線式1Φ2W 定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5 動作時間s以内0.1 極数・素子数2P0E フレーム(AF)30 動作時間(s)0.1 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-AC200 端子種別線押え方式(圧着端子使用可能) 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)22 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)30 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
特価
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ) 定格電圧(V)AC100-AC200 寸法D(mm)79 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 逆接続不可
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-200両用 仕様DINレール取付可能 使用周囲温度(℃)-10~60 動作時間0.1秒以内 漏電表示方式機械式釦 過電流引きはずし方式電磁式 動作電圧(V)漏電センサ:80~242 動作時間(s)0.1以内
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

種別警報スイッチ付 質量(kg)0.75 タイプEシリーズ・経済タイプ 寸法A(mm)130(160) 端子種別圧着端子方式(圧着端子付属) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)75 寸法C(mm)60 接続方式表面形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)(最大)60 定格インパルス耐電圧(kV)6 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 極数・素子数3P3E
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格使用電圧(AC V)100-230-440共用 仕様選択度種別:Cat.A 種類一般配線用(瞬時固定) 使用電圧範囲(V)80~484(可能) トリップボタン アイソレーション適合適合 漏電表示方法機械式ボタン
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)