高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
フレーム(AF)400
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
質量(kg)5.7
寸法A(mm)140
寸法F(mm)44
寸法D(mm)130.5
寸法E(mm)343
寸法B(mm)257
寸法C(mm)103
接続方式表面形
寸法G(mm)194
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
端子構造バー端子M12
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
寸法HM6
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続方式裏面形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続方式埋込形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)
質量(kg)1.7
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ
定格電流(A)40
定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V
形名KS-100W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)
フレーム(AF)100
引外し方式熱動・電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
¥94,980
税込¥104,478
60日以内出荷
仕様高調波(インバータなど)対応形
寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)
質量(kg)10.5
種類漏電ブレーカ
定格電圧(V)AC100-200-415共用
端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト
定格電流(A)350
定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V
形名KS-400W
極数・素子数4P3E
定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)
フレーム(AF)400
引外し方式熱動・可調整電磁式
漏電感度電流(mA)100/200/500切替
1個
¥259,800
税込¥285,780
60日以内出荷
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)
接続方式表面形
保護機能過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
関連キーワード