商品豆知識
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
小形遮断器のスタンダード
端子カバー付き。
種別漏電遮断器
寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.13
タイプ小型・OC付
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可能
フレーム(AF)30
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
小形化
30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。
タイプ標準形
取付方式ネジ及びDIN-Rail付着
規格日本PSE規格、IEC60947-2
定格電圧(V)AC100~AC220
定格絶縁電圧(V)220
接続方式表面形
保護機能過負荷/短絡保護兼用
動作時間0.1秒以内
過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
定格使用電圧(AC V)100-230共用
外形寸法b(mm)100
外形寸法c(mm)60
トリップボタン有
外形寸法d(mm)84
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
定格使用電圧(AC V)100-200両用
接続方式表面形
定格電流(A)30
寸法A(mm)70
寸法C(mm)40
寸法B(mm)32
寸法D(mm)57
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
質量(kg)0.12
JIS規格JIS C 8221 Ann2
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
定格電圧(V)AC100-AC200
極数・素子数2P0E
接続方式表面形
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
種類海外規格品
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)30
仕様高調波サージ対応形
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
動作時間s以内0.04
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
仕様高調波サージ対応形
動作時間s以内0.1
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
基準周囲温度(℃)40
種類一般品
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
シリーズNV30-FA
寸法(mm)54×100×52
質量(kg)0.31
定格電圧(V)AC100-240
接続方式表面形
過電流引きはずし方式完全電磁
フレーム(AF)30
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
逆接続可
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
タイプ高調波サージ対応形
寸法(mm)25×95×60
フレーム(AF)50
トリップボタン有
パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
型式GB-2EC
質量(kg)0.18
定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格電圧(V)AC100-200
極数・素子数2P2E
接続方式表面形
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
端子種別圧着端子用(電線じか接続)
相線式1Φ2W
動作時間s以内0.1
寸法(mm)32×70×36
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
動作時間(s)0.1
種別警報スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
寸法A(mm)95
寸法D(mm)78
寸法B(mm)25
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
動作時間(最大)0.1秒
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続不可
フレーム(AF)50
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W、1Φ3W
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
種別補助スイッチ付
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格電圧(V)AC100-AC200
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格感度電流(mA)30
タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法D(mm)79
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
逆接続不可
経済タイプ
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.18
定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)68
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0
定格感度電流(mA)30
逆接続可能
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
定格電圧(V)AC100-AC200
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)22
動作時間(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)6
定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)30
逆接続可能
極数・素子数3P3E
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.06
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
仕様地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-200
端子種別圧着端子用
定格電流(A)30
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.18
定格電圧(V)AC100-AC200
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
定格電流(A)30
寸法B(mm)68
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8221 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)8
定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5
逆接続可能
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
端子カバー付き。
寸法A(mm)105(115)
寸法B(mm)70
定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5
種別漏電遮断器
定格電圧(V)AC100/AC200
端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)67.5
寸法C(mm)49
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動電磁
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-240
端子種別圧着端子用
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
仕様地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
端子種別ソルダレス
定格電流(A)30
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
定格電圧(V)AC100-200両用
仕様DINレール取付可能
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式電磁式
動作電圧(V)漏電センサ:80~242
動作時間(s)0.1以内
種別警報スイッチ付
質量(kg)0.75
タイプEシリーズ・経済タイプ
寸法A(mm)130(160)
端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)75
寸法C(mm)60
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm2)(最大)60
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動電磁
逆接続可能
極数・素子数3P3E
種別漏電遮断器(時延形)
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)6
過電流引きはずし方式熱動電磁
極数・素子数3P3E
定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
仕様選択度種別:Cat.A
種類一般配線用(瞬時固定)
使用電圧範囲(V)80~484(可能)
トリップボタン有
アイソレーション適合適合
漏電表示方法機械式ボタン
関連キーワード
1
2
3
次へ