配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。
リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用
材質本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
潅水チューブ接続用の継手です。
リングをはさみ込むだけでチューブを固定出来ます。
用途潅水チューブの接続用。
材質(本体)PVC
材質(リング)PVC
材質(パッキン)EPDM
16mmポリエチレンパイプ用のコネクターです。潅水チューブを直角に曲げて配管する際に便利です。
用途灌水用資材
適合16mm径ポリエチレンパイプ
寸法(mm)17×17
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
灌水チューブの定番アクセサリー。
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合スミサンスイR、スミホース
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ホースとホースをつなぐT型のホースジョイントです。
用途ホースとホースの接続用
材質ポリアセタール
潅水チューブの水を止水することができます。
潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水
材質PP
幅(mm)256
色黒
最高使用圧力(kPa)1.5
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
肉厚なチューブ(ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど)に適したコネクターです。
用途灌水用資材
適合ユニラムCNL、ユニラムRC、16mmポリエチレンパイプなど
寸法(mm)17
タイプオスネジ
灌水チューブの定番アクセサリー。
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
芝生や広範囲の水やりに便利な散水チューブ用の接手です。
散水チューブをつなぐためのジョイント部品です。
通常のホーセンドや散水チューブ用ホーセンド(GA-QF047)にワンタッチで接続ができます。
散水チューブは別途GA-QF043(5m)、GA-QF044(10m)、GA-QF045(50m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.3
1個
¥489
税込¥538
欠品中
16mm硬質点滴チューブ同士を接続する樹脂製継手。
仕様16mm×16mm
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2
穴ピッチ(mm)100
材質黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)0.3
使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04
折径(mm)52(相当径:Φ28)
適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
16mm・17mm径のチューブを繋ぎ合わせるコネクターです。チューブ切断時の補修や、長さが足りない時のホース延長に便利です。
用途灌水用資材
適合16mm~17mm径チューブ
寸法(mm)17×17
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。樹脂製 T字型のタケノコホースニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
ジョイント(黒)青リング付き
用途潅水チューブの継ぎ足しや補修用の専用継手。チューブとチューブを繋ぐ際に使用するメーカー潅水チューブ専用中間継手です。潅水チューブの継ぎ足しや補修する際に使用します。
1セット(50個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ポリエチレンパイプから潅水口を1つ取り出すためのコネクターです。PEパイプに3mm穴を開け本品を差し込むことで、左側に3x5mmマイクロチューブを接続できます。
用途灌水用資材
適合3×5mmチューブ
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
16mmポリチューブから6mmポリチューブを分岐する場合や、6mmポリチューブ同士を延長する時に使用します。
トラスコ品番124-7035
質量(g)5
1袋
¥519
税込¥571
3日以内出荷
関連キーワード