20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。 ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。 ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。
材質NYLON+GF 材質(レバー部)ピン・リング/SUS304 使用温度範囲(℃)-10~+180 仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 めすネジ、カップリングも使用可能
用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など 形状カップリング 材質NYLON+GF 使用温度範囲(℃)-10~+180 仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。 ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。 ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。 耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性に優れています。
材質NYLON+GF 使用温度範囲(℃)-10~+180
1セット(10個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク(細) アルミ合金 AL[633-CT] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレスがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手。ニップル径やや細めタイプ 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.47MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 法規制RoHS2修正規制適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金 流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホースニップル バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。 適合流体水、油など 材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カムロック カプラー オネジ ポリプロピレン PP[633-BB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.51MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レバー式のワンタッチカップリング。ホースと配管を簡単に取り付けができます。ワンタッチオスの対側はPF(フラットネジ)のガスネジのメス(内ネジ)です。ワンタッチメスの対側はタケノコ式です。
材質プラスチック製
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)