生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ1.5巾(小型)
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ3巾(中型)
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ2巾
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
生地はエクスランバンテン、金具付(上部スイブル、下部フック)にてフック部ロープが旗の縦の長さの半分ほどになります。
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能発炎時間:1分以上
色炎色:赤色炎
質量(g)約170(2本組)/薬量:約41
適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)39×139
有効期間3年6ヶ月
光度(cd)400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
簡単設置で、夕暮れ時の視認性も抜群な蛍光のぼり旗です。現場の注意喚起の他、せまい道路脇に工事看板のかわりとしてご利用いただけます。
取付方式のぼり旗
仕様蛍光ポンジ
寸法(mm)450×1800
代表旗は、同一文字・数字旗を2回以上使う場合の代用として使用します。例えば、MMAを掲げるとき、A旗は1枚しかないので、「M・A・第2代表旗」と掲揚します。第2代表旗は「2番目」であるA旗の代用となり、「MAA」の意味になります。
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。
材質ポリエステル100%
寸法(縦×横)(cm)旗:75×105
綿ファスナーで旗がずれない!
用途警備に(交通整理など)・学校行事に(手旗)・高速/国道での交通規制等に
寸法(縦×横)(cm)45×45
材質ポリエステル
直径(Φmm)15
長さ(cm)(棒)65
ダイバー作業だけで、水中にある重量物の浮上や移動をおこなう「エアー式水中クレーン」です。
潜水士ならだれでもお取り扱いいただけます。
単純な機構で操作が簡単です。
小型・軽量で運搬、取付、回収が容易です。
25kgから3tまで対応可能の製品ラインナップがございます。
用途海中重量物の海面までの浮揚。浮揚したままでの曳航。ダイバーが重量物の挟まれた時の、重量物の除去救助。
海中機器の予備浮力。海中施工物の重量コントロール用。海洋養殖の網・ロープ等の浮揚。
専用ベルトに簡単に取付可能です。潜水時の調整にご使用頂けます。1kgと2kgの重量違いをご用意しております。
用途スキューバ、潜水、飛び込みに
材質鉛
色シルバー
質量(g)-
長さ(cm)-
こんなお得な商品も!
紅白手旗 工事用
モノタロウ
¥669
税込¥736
遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
用途工事現場での一般車の誘導などに。
セット内容紅白各1本
色紅白
柄径(Φmm)16.5
柄長さ(mm)600
材質(柄部)木
水中熔断電極棒は、現在の海洋開発時代に自動器具にも負けない作業の高効率と経済性で、全国の潜水業者、サルベージ会社の皆様に認めて戴いている製品です。
用途水中切断
・プリントではなく、それぞれの色に染めた生地を縫い合わせています。・各上下にスイベル、フック付き(真鍮製)。
用途海上での船舶間での通信に使用される旗です。その組み合わせによる意味などは世界共通となっています。沿海を航行する大型船には備え付けの義務がありますが、その美しいデザインからインテリアとしても使用されます。1セット(全40種)でのご購入がお得です。
紅白セットになった手旗です。
警備や工事現場など幅広い環境でお使いいただけます。
旗自体も45cm角と大き目となっています。
旗と柄は面ファスナーで留めてありますので、簡単に取り外せて洗うことも可能。
用途工事用。警備用。
色紅白
セット内容紅白各1本
材質(旗)ポリエステル、(柄)木製
寸法(mm)(旗部分)約450×450
柄径(Φmm)10~11
柄長さ(mm)約650
1組(2本)
¥669
税込¥736
当日出荷
油の付いた鋼材や水に濡れた鋼材などにそのまま書けます。雨の中でも、潜水作業でもラクラク書けます。固まって書けなくなることはありません。専用ホルダー皮のストラップ付です。折れずに書くことができます。
関連キーワード