カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「潤工社 ptfe電線」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線 潤工社AG52C 250V 多孔質PTFE絶縁電線潤工社
5,898税込6,488
1本(10m)ほか
5日以内出荷
電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)250材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線関連資料(0.42MB)
AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線 潤工社AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線潤工社
5,598税込6,158
1本(10m)ほか
5日以内出荷
電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)100材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線関連資料(0.42MB)
フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線 潤工社フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線潤工社
32,980税込36,278特価
1巻(100m)
当日出荷から41日以内出荷
電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。 柔軟性は広い温度範囲で安定しています。 可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。 導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。
用途柔軟性を必要とする配線 有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線長さ(m)100絶縁体多孔質PTFE連続使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.35材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
フッ素ポリマー極細電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー極細電線 単純線潤工社
54,980税込60,478
1巻(100m)
46日以内出荷
極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。 耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。 電気特性が良好です。 耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
用途各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線 プリント基板の補助配線 コイル巻線仕様絶縁体材質:PTFE、導体材質:SA、導体形状:単線、最高連続使用温度:200℃長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200絶縁体厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)潤工社
24,980税込27,478
1巻
105日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100材質(絶縁体)PTFE材質(導体)SA使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗(MΩ/km)(最小)1500
潤工社etfe電線特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら