カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(335)
    • グリース(243)
    • オイルコンパウンド(21)
    • 防錆スプレー/潤滑剤スプレー(22)
    • 食品機械用潤滑剤(21)
  • 溶接用品(3)
    • 溶接ガスホース・調整器・カプラ(2)
  • メカニカル部品(2,259)
  • 機構部品(465)
  • 油圧機器・油圧ホース(144)
  • 物流用品(71)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 自動車用オイル・ケミカル(46)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 洗剤・除去剤(22)
  • 電気材料(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(8)
  • 制御機器(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 農業機械(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「潤滑グリス」の検索結果

3,533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリコートSH45 モリコートモリコートSH45モリコート
5,498税込6,048
1個(100g)
6日以内出荷
ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
使用温度範囲(℃)‐50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度280RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプシリコーングリス
モリコート モリコートモリコートモリコート
7,980税込8,778
1個(50g)
6日以内出荷
・耐化学薬品性・優れた耐荷重性・高温での潤滑に適する
用途広範囲の温度、荷重、 速度など様々に用途で使用されることを目的に開発された、優れたベアリン グ用潤滑剤です。 とくに反応性の高い化学薬品や溶剤にさらされるベアリング、高速や高荷重 で使用されるベアリングに使用されます。およびベアリングで特に役立ちます。 MOLYKOTE(R) 3451グリースは次の用途に使用できます。 製造ミキサー・電気遮断器のニードルベアリング・ポンプ ・製造設備 ・ 燃料や溶剤用の設備 ・ 高速、高荷重、高温から低温まで動作するシールドベアリング使用温度範囲(℃)‐40~232滴点(℃)なし危険等級その他のもの離油度(%)3.6(200℃/24h)蒸発量(%)4.4(204℃/30h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類稠度280RoHS指令(10物質対応)対応
モリコートHP-870 モリコートモリコートHP-870モリコート
129,980税込142,978
1個(750g)
6日以内出荷
最も化学的に安定なフッ素系合成油とフッ素樹脂で作られた、過酷な条件下でも長期間 の使用に耐える、優れた性能を有するグリースです? ほとんどのゴムおよびプラスチックに適合・高温下での優れた安定性・ 化学薬品および溶剤に対する優れた耐性・ 優れた耐酸化性により長期間の使用に耐える・ 低蒸気圧力(ベースオイル)
用途MOLYKOTE(R) HP-870 グリースは、高温、腐食性環境、溶剤、液化 天然ガス、高真空環境など過酷な条件下で幅広く使用されています。 潤滑剤が蒸発することが好ましくないクリーンルーム、半導体製造装置、 段ボール製造機、ホットエアドライヤーモーター軸受などの用途に使用で きます白色使用温度範囲(℃)‐20~250荷姿750g蛇腹カートリッジ危険物の類別非危険物稠度275RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤグリス MTGG-T トラウト用 MTCWギヤグリス MTGG-T トラウト用MTCW
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
従来のグリスを遥かに上回る、耐水性とフリクション軽減、そして吸着性とクッション性を兼ね備えています。磨き上げられた氷上を滑るような、大変滑らかな操作感を体感いただけます。バスフィッシングにおいて、滑らかで感度の高い軽快な使い心地を実現します。リールのギヤ部に適量を馴染ませる事で、強靭な張り付くような極薄油膜を形成し、滑走するような滑らかさで感度の高い使い心地になります。 タックル業界初、ウレア系グリスにより、長時間のプレイでもギヤの磨耗を防ぎます。他のグリスはない耐水性を誇るグリスなので、雨の日のプレイ後も潤滑性能を維持します。
用途ギアーグリス容量(mL)10
ギアーグリス MTGG-SW SW用 MTCWギアーグリス MTGG-SW SW用MTCW
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
従来のグリスを遥かに上回る、耐水性とフリクション軽減、そして吸着性とクッション性を兼ね備えています。磨き上げられた氷上を滑るような、大変滑らかな操作感を体感いただけます。バスフィッシングにおいて、滑らかで感度の高い軽快な使い心地を実現します。リールのギヤ部に適量を馴染ませる事で、強靭な張り付くような極薄油膜を形成し、滑走するような滑らかさで感度の高い使い心地になります。 タックル業界初、ウレア系グリスにより、長時間のプレイでもギヤの磨耗を防ぎます。他のグリスはない耐水性を誇るグリスなので、雨の日のプレイ後も潤滑性能を維持します。
用途ギアーグリス容量(mL)10
ギアーグリス MTGG-B バス用 MTCWギアーグリス MTGG-B バス用MTCW
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
従来のグリスを遥かに上回る、耐水性とフリクション軽減、そして吸着性とクッション性を兼ね備えています。磨き上げられた氷上を滑るような、大変滑らかな操作感を体感いただけます。バスフィッシングにおいて、滑らかで感度の高い軽快な使い心地を実現します。リールのギヤ部に適量を馴染ませる事で、強靭な張り付くような極薄油膜を形成し、滑走するような滑らかさで感度の高い使い心地になります。 タックル業界初、ウレア系グリスにより、長時間のプレイでもギヤの磨耗を防ぎます。他のグリスはない耐水性を誇るグリスなので、雨の日のプレイ後も潤滑性能を維持します。
用途ギアーグリス容量(mL)10
ディゾルビット 2本セット マルチヘラ付き ドーイチディゾルビット 2本セット マルチヘラ付きドーイチ
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷
最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力をご家庭で発揮。シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。使ってみたらわかる!超絶汚れはがし!お困り汚れがあっさり解決。人と地球に優しい天然オレンジオイルを使用し、お肌に優しいアロエベラ配合なので素手で使えます。広範囲に噴霧できるスプレータイプ375mlと詰替え用、マルチヘラの3点本セット。
用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。セット内容ディゾルビット375ml・ディゾルビット375ml(詰替え用)・マルチヘラ(38mm)使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプ・詰替えタイプ内容量(mL)375×2本主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤●※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
ウルトラチェーングリース ジョイフルウルトラチェーングリースジョイフル
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
超強力極圧潤滑+耐水効果。飛び散りが少ないプロ仕様。シールチェーン対応。逆さ吹き可能。
用途車のメンテナンス成分有機系グリース・白色個体潤滑剤・市黒ヘキサン・噴射剤(LPG)容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ターンロック式 オール樹脂管継手 KY Series SMCターンロック式 オール樹脂管継手 KY SeriesSMC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
・チューブの挿入不足による気密漏れを防止・確実なチューブ挿入が可能・チューブ把持状態の視認が可能・ノングリース・使用流体:空気、N2、水、純水、一部薬液・使用温度:0~80℃・オール樹脂、金属レス(ゴム除く)
用途気密漏れのリスク低減接続口径R1/8ねじJIS B0203(管用テーパねじ)使用圧力範囲(MPa)0~1.0適合チューブ外径Φ1/4”最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、N2、水、純水、一部薬液清浄度クラス3保証耐圧力(MPa)1.5機種ハーフユニオン周囲温度および使用流体温度(℃)0~80材質(チューブ)PFA,ポリオレフィンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.06MB)構成部品PPS、EPDM潤滑剤ノングリース仕様
モリブデングリススプレー 高潤滑・防錆 TRUSCOモリブデングリススプレー 高潤滑・防錆TRUSCO
2,070税込2,277
1本
当日出荷
二硫化モリブデンの超微粒子をリチウムグリスに配合した高性能グリススプレーです。極圧性、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、滑り軸受、摺動部、チャック部などに最適です。長期の効果が期待できます。ジャバラタイプの二硫化モリブデングリスのスプレータイプの商品です。
用途自動車の車検修理。建設機械のグリスアップに。トラスコ品番664-7083材質鉱物油、二硫化モリブデン、リチウム石けん、添加剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.16L危険物の性状非水溶性原液量(mL)160
フッ素グリース エスコフッ素グリースエスコ
4,530税込4,983
1個(1個)
翌日出荷
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
グリースR 5g YAMAHA(ヤマハ)グリースR 5gYAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
フッ素グリースで優れた潤滑性を長期間維持します。2024年モデルMT-09から新機能として採用された走行モード切替ハンドルスイッチに適合したチューブスロットルガイド摺動部用グリースです。ゴム部品の影響(膨潤)を抑えたフッ素グリースで長期間潤滑性を維持します。
用途チューブスロットルガイド摺動部の潤滑仕様フッ素系グリース、ちょう度:280、使用温度範囲:-30~250℃容量(g)5(アルミチューブ入り)危険物の類別非危険物
ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORMビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 20L(B.PERFORM SURFACE)B.PERFORM
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
特徴バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ使用方法汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可【希釈の目安】油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)スペック・成分成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
用途用途工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄繰り返し・詰め替え対応
ビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 10L(B.PERFORM SURFACE) B.PERFORMビー.パフォーム サーフェス5倍希釈 10L(B.PERFORM SURFACE)B.PERFORM
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
特徴バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ使用方法汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可【希釈の目安】油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)スペック・成分成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(5%)
用途用途工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄繰り返し・詰め替え対応
”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り) モリコート”モリコート[[R上]]HP-870グリース”(防錆剤入り)モリコート
2,798,000税込3,077,800
1箱(20缶)
3日以内出荷
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)
用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。トラスコ品番124-0121容量(g)750容器蛇腹主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤危険物の類別非危険物
スーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100ml ドーイチスーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100mlドーイチ
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
頑固な油汚れも簡単に剥がし落とせるディゾルビットと、除菌だけでなく洗浄・消臭もできるマルチクリーナーのセット。最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力を発揮するディゾルビットで、シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離。強アルカリ電解水で実力を発揮するマルチクリーナーで、PH12.7以上を最低2年間持続。人と地球環境に優しい天然オレンジオイル配合のディゾルビットと、洗剤を使いたくない場所にも使用できるマルチクリーナーで、ご家庭の汚れや除菌、洗浄や消臭などを解決。お試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途<ディゾルビット>粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。セット内容ディゾルビット100ml+スーパーナチュラルマルチクリーナー420ml使用方法<ディゾルビット>同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。タイプスプレータイプ内容量(mL)ディゾルビット:100 スーパーナチュラルマルチクリーナー:420主成分<ディゾルビット>天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>アルカリ電解水液性アルカリ性(スーパーナチュラルマルチクリーナー)繰り返し・詰め替え対応
ディゾルビット100ml 2本セット ドーイチディゾルビット100ml 2本セットドーイチ
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力をご家庭で発揮。シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。使ってみたらわかる!超絶汚れはがし!お困り汚れがあっさり解決。人と地球に優しい天然オレンジオイルを使用し、お肌に優しいアロエベラ配合なので素手で使えます。広範囲に噴霧できるスプレータイプ100mlを2本セットにし、ご自宅の中でも2カ所に置いておけるため、必要なときにすぐ使えて便利。お試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。セット内容ディゾルビット100ml×2本使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプ内容量(mL)100主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
シェル ガダス S2 V125J(S) シェルルブリカンツシェル ガダス S2 V125J(S)シェルルブリカンツ
18,980税込20,878
1箱(400g×20本)ほか
翌々日出荷
優れた酸化安定性酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します優れた機械的安定性リチウム石けんの中でも特に機械的安定性に優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します優れた防錆性高温条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます優れた音響特性電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます
用途シェルガダスS2V125J(S)は、転がり軸受、滑り軸受など様々な一般軸受のグリース潤滑用に設計されています・電動機用軸受・Fillforlifeで密閉されたベアリング・ポンプ用軸受幅広い運転条件下で使用でき、高温や水の存在下では従来のリチウムグリースに比べて大きな利点を提供します・中・高性能工業用グリースで、電動機軸受の潤滑用として特に推奨適合範囲軸受外観淡褐色増ちょう剤リチウム基油鉱油危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃×24h)
プレミアムマテリア ドラググリス ファイブフォーカスプレミアムマテリア ドラググリスファイブフォーカス
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
新たな非常識をフィッシングライフに、、 非常識な潤滑油(ドラググリス) 繊細かつスムーズで粘り強いドラグワークを実現したプレミアムマテリアドラググリスNo.270、ベーシックな粘度設定で様々なフィッシングシーンにご使用いただけます。低温から高温まで状況を問わず長時間ドラグのフルパフォーマンス化を実現し、急激なファイトにも安定したテンションを維持することが可能になりました。*プレミアムマテリアドラググリスシリーズはフィッシング専用設計「フィッシュ&ソルト両用」です。
用途<主な使用用途>フィッシングリール、淡水・海水の小型~大型リールまで全て対応。スピニングリール:ドラグワッシャ専用、ベイトリール:ドラグワッシャ専用。その他、クリーム内容量(mL)9~11
シリコーングリース(チューブタイプ) スリーボンドシリコーングリース(チューブタイプ)スリーボンド
3,198税込3,518
1個
当日出荷
シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
用途プラスチック、ゴム製品の潤滑用。成分シリコーンオイルトラスコ品番126-2564ベージュ容器仕様チューブ容量(g)100ちょう度240~280危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンオイル 信越化学工業シリコーンオイル信越化学工業
3,898税込4,288
1缶
当日出荷
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに成分ジメチルシリコーン無色透明タイプ液状使用温度範囲(℃)-50~150容量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1.2LRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素グリース アズワンフッ素グリースアズワン
15,048税込16,553
1個
翌々日出荷
フッ素樹脂オイルにフッ素樹脂の微粒子を配合した、耐熱・耐薬品性に優れた潤滑グリースです。
内容量(g)50アズワン品番7-263-15
ヤマハ グリースG 150G YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ グリースG 150GYAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個(150g)
11日以内出荷
効果も実証済。安心の純正ケミカルリチウム石けん基のグリースでスクーターのグリース潤滑式プライマリーシーブのローラーウエイト周りなどに使用します。
用途スクーターのプライマリシーブ内ローラーウエイトなど(BTグリース、サンライトグリース3指定箇所)使用温度範囲(℃)-25~120ちょう度3号危険物の類別非危険物
グリーススプレー(耐水性) ワイズギアグリーススプレー(耐水性)ワイズギア
1,798税込1,978
1缶(280mL)
5日以内出荷
長期にわたり摺動部分の防錆、潤滑機能の向上を実現。スプレータイプで手を汚さずに、細部にグリスアップが可能。
用途マリンエンジン他内容量(mL)280
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 628VV NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 628VVNSK(日本精工)
699税込769
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)24番号【NSK】628VVMC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)8呼び番号628許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000基本定格荷重Cor(N)1430基本定格荷重Cr(N)3350シール・シールド両側非接触シール形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 609ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 609ZZNSK(日本精工)
599税込659
1個
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)24番号【NSK】609ZZMC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)7呼び番号609許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000基本定格荷重Cor(N)1430基本定格荷重Cr(N)3350シール・シールド両側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 627VV NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 627VVNSK(日本精工)
499税込549
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)22番号【NSK】627VVMC3E内径d(Φmm)7幅B1(mm)7呼び番号627許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 689ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 689ZZNSK(日本精工)
899税込989
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)17番号【NSK】689ZZ1MC3E内径d(Φmm)9幅B1(mm)5呼び番号689許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)665基本定格荷重Cr(N)1330シール・シールド両側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 638ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 638ZZNSK(日本精工)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)28番号【NSK】638ZZ1MC3内径d(Φmm)8幅B1(mm)9呼び番号638許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000基本定格荷重Cor(N)1970基本定格荷重Cr(N)4550シール・シールド両側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 626DD NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 626DDNSK(日本精工)
399税込439
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)19番号【NSK】626DDMC3E内径d(Φmm)6幅B1(mm)6呼び番号626許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000基本定格荷重Cor(N)885基本定格荷重Cr(N)2340シール・シールド両側接触シール形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 628 NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 628NSK(日本精工)
699税込769
1個
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)24幅B(mm)8番号【NSK】628MC3E内径d(Φmm)8呼び番号628許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑34000基本定格荷重Cor(N)1430基本定格荷重Cr(N)3350シール・シールド開放形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 688ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 688ZZNSK(日本精工)
399税込439
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)16番号【NSK】688AZZ1MC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)5呼び番号688許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000基本定格荷重Cor(N)710基本定格荷重Cr(N)1610シール・シールド両側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 606ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 606ZZNSK(日本精工)
499税込549
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)17番号【NSK】606ZZMC3E内径d(Φmm)6幅B1(mm)6呼び番号606許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑38000基本定格荷重Cor(N)835基本定格荷重Cr(N)2260シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625 NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 625NSK(日本精工)
489税込538
1個
翌々日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)16幅B(mm)5番号【NSK】625UMC3E内径d(Φmm)5呼び番号625許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑36000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑43000基本定格荷重Cor(N)670基本定格荷重Cr(N)1730シール・シールド開放形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 604ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 604ZZNSK(日本精工)
699税込769
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)12番号【NSK】604ZZMC3E内径d(Φmm)4幅B1(mm)4呼び番号604許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑48000基本定格荷重Cor(N)345基本定格荷重Cr(N)960シール・シールド両側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608DD NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608DDNSK(日本精工)
399税込439
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)22番号【NSK】608DDMC3E内径d(Φmm)8幅B1(mm)7呼び番号608許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑28000基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シール・シールド両側接触シール形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608 NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 608NSK(日本精工)
379税込417
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)22幅B(mm)7番号【NSK】608MC3E内径d(Φmm)8呼び番号608許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑34000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑40000基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シール・シールド開放形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 627Z NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 627ZNSK(日本精工)
479税込527
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)22番号【NSK】627ZMC3E内径d(Φmm)7幅B1(mm)7呼び番号627許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑30000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑36000基本定格荷重Cor(N)1370基本定格荷重Cr(N)3300シール・シールド片側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 695ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 695ZZNSK(日本精工)
479税込527
1個
翌日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)13番号【NSK】695ZZ1MC3E内径d(Φmm)5幅B1(mm)4呼び番号695許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑43000基本定格荷重Cor(N)430基本定格荷重Cr(N)1080シール・シールド両側シールド形
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 696ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 696ZZNSK(日本精工)
399税込439
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)15番号【NSK】696ZZ1MC3E内径d(Φmm)6幅B1(mm)5呼び番号696許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000基本定格荷重Cor(N)670基本定格荷重Cr(N)1730シール・シールド両側シールド形
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら