クリアルーブWURTH(ウルト)(1件のレビュー)当日出荷
車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム衣類へ付着しにくい汚れやほこりが付着しません滑り止め保護で摩擦と騒音を低減プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減効果的で長期間にわたり保護湿気や水をはじく経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない紫外線から長期間にわたり保護簡単な施工により効率的耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持環境に優しい高圧ガスを充填シリコン、樹脂、およびAOX不使用
用途適用領域特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。説明書施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。種別ブルー缶色無色透明質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤容積300mL密度(g/cm3)0.739ベース添加剤配合ホワイトオイル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L保存期間(年)2年特性潤滑潤滑剤固体:ポリテトラフルオロエチレン危険物の性状非水溶性