「濃度計測器」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Polar Grit X2 Pro Titan M/L POLARPolar Grit X2 Pro Titan M/LPOLAR
128,000税込140,800
1個
7日以内出荷
Polar Grit X2 Pro Titanは、過酷な環境でも信頼できる高耐久・高機能アウトドアスマートウォッチです。航空宇宙用チタンケースとサファイアガラスを採用し、MIL規格準拠の耐衝撃・耐水性能を備えています。新搭載の「Polar Elixir」心拍センサーは精度が向上し、血中酸素濃度や皮膚温も計測可能。さらに、オフライン地図とルートナビゲーション機能により、スマホなしでも現在地や進路を確認できます。最大140時間のバッテリー持続も魅力で、トレイルランや登山など長時間のアクティビティに最適です
付属品Polar Grit X2 Pro Titan、Polarプレミアムシリコンリストバンド 22mm、Polarプレミアムレザーリストバンド、Pacer/Ignite3/V3用 POLAR USB 充電ケーブル寸法(mm)幅48.6×高さ48.6×厚さ13.4質量(g)総質量64、(リストバンド2本含む)71、リストバンド除く48タイプディスプレイ:AMOLEDディスプレイ1.39インチバッテリー容量(mAh)488BluetoothBluetooth(R) Low Energyストレージ32MB
卓上型二酸化炭素濃度計 CEM卓上型二酸化炭素濃度計CEM
23,980税込26,378
1個
11日以内出荷
有線タイプの卓上クロック型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。
仕様●CO2測定範囲:0~9999ppm●CO2解像度:1ppm●CO2測定精度:±75ppm(0~2000ppm)、±8%(2000~9999ppm)●温度測定範囲:-5℃~50℃●温度解像度:0.1℃●温度測定精度:±1℃●湿度測定範囲:0.1~90%RH●湿度解像度:0.1%RH●湿度測定精度:±3%RH(25℃/30~99%RH)、±4%RH(25℃/0~30%RH)●CO2センサータイプ:NDIRセンサー●表示:CO2濃度、温度、湿度、日付、時間●サンプリングレート:2秒●過負荷表示:-OL-●電源:入力電圧/110~220V AC、出力電圧/6.0V DC●使用環境:-5~50℃<90%RH●サイズ:110×105×61mm●重量:230gアズワン品番65-9088-46
CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器 エンペックス気象計CO2モニター 二酸化炭素濃度測定器エンペックス気象計
13,980税込15,378
1個
当日出荷
換気の目安となる二酸化炭素濃度測定器。二酸化炭素濃度検知方式はNDIR方式を採用。二酸化炭素手動キャリブレーション機能付。経済産業省「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」適合商品。温度、湿度同時表示。USB給電(ケーブル付)/単四乾電池×3(別売)2WAY電源。(乾電池の場合は都度計測操作)別売の電源アダプタを使用すればコンセント給電が可能。別売のモバイルバッテリーを使用すればUSB口やコンセントがない場所でも給電が可能。二酸化炭素濃度の状態を4段階の表情でお知らせするフェイスアイコン表示。
仕様本体寸法:約49×86×48mm 本体重量:約78g(本体 電池含まず) 材質:ABS樹脂 設置:卓上用 電源:USB給電 (ケーブル付)/単四乾電池×3(別売) 測定項目:二酸化炭素濃度、温度、湿度 二酸化炭素濃度検知方式:NDIR方式 二酸化炭素測定範囲:400~5000ppm 二酸化炭素計精度:±(5%+50ppm) 温度計精度:±1℃(10~40℃ 湿度計精度:±5%(30~95%RH) 個装寸法:約135×125×50mm(ブリスター) 個装含重量:約130g 付属品:取扱説明書(保証書付)、USBケーブルアズワン品番65-3366-97
CO2モニター 二酸化炭素測定器 RABLISSCO2モニター 二酸化炭素測定器RABLISS
9,500税込10,450
1台
当日出荷
二酸化炭素濃度(CO2濃度)、温度、湿度をリアルタイムで計測できる、コンパクトサイズなCO2濃度測定器。CO2濃度から密状況を簡単に判別でき、適切な換気のタイミングが一目で分かります。自宅や店舗、オフィスなど様々な場所で大活躍。換気が滞りがちなこれからの季節の感染症対策の必需品です。
セット内容CO2モニター・ミニ本体、USBケーブル、取扱説明書・保証書寸法(mm)約70×48×82質量(g)約97ガスの種類CO2入力電圧(V)DC5温度測定範囲(℃)-10~50連続使用時間(時間)6測定範囲(ppm)CO2濃度:400~5000バッテリー容量(mAh)1600リチウムイオン電池充電方式micro-USB湿度測定範囲(%RH)20~85
パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
128,500税込141,350
1個
16日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上)付属品ACアダプター寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力×電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi)単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力アズワン品番4-3762-02-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
114,400税込125,840
1個
16日以内出荷
多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ空気中に浮遊する粒子を計測可能なモニターです。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。クリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】×、【Reference表示】○(数um以上)付属品ACアダプター寸法(mm)120×46.5×87質量(kg)約0.21ケーブル長(m)温湿度センサーケーブル:1測定方式光散乱方式アナログ出力電源電圧(V)12~24光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信:×単位出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/Lアラーム出力アズワン品番4-3762-01-20サンプリング方式ファンによる吸引粒子径(μm)検知粒子:0.3以上校正証明書一般校正
細胞計数装置(Scepter 3.0) Merck(メルクミリポア)細胞計数装置(Scepter 3.0)Merck(メルクミリポア)
339,800税込373,780
1個
21日以内出荷
マイクロピペット感覚で細胞の計数が可能な細胞計数装置です。 60μmセンサで約14秒、40μmセンサで約25秒と短時間での測定が可能です。 わずか50μLのサンプルで手軽に細胞の濃度管理が可能です。 計数方式にはコールター法を採用しており、正確な計測が可能です。
電源充電式(USBポートからの充電)必要サンプル量(mL)0.1(計測サンプル量:0.05)
水素ガス濃度測定器 ユーピー水素ガス濃度測定器ユーピー
129,800税込142,780
1個
当日出荷
空気中の水素濃度を測定する計測器です。 水素ガス発生器や水素水から蒸散する水素ガス、水素サプリなどから発生する水素を40.000ppm(4%)までリアルタイムに明確表示します。
質量(g)90(電池含まず)電源単3電池×2本測定対象気体水素能力(表示分解)10ppm測定方式半導体ガスセンサー測定範囲(ppm)(空気中濃度)0~40000アズワン品番64-9045-89
Wi-Fi 環境センサー ラトックシステムWi-Fi 環境センサーラトックシステム
19,980税込21,978
1個
取扱停止中
CO2、PM2.5など7種のセンサーを搭載したWi-Fi接続の環境センサー CO2、PM、VOC、温湿度など7種類を計測 スマホでいつでもCO2濃度を確認 本体LEDでCO2濃度レベルを表示、その場で確認 手動計測で現状を把握、グラフで状況の変化を把握 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 本製品の複数台登録が可能 クラウドからのCSV出力に対応 Bluetoothを使った簡単セットアップ 壁掛け、平置き両対応
セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター、セットアップガイド/保証書材質ABS樹脂質量(g)約120電源電圧5V1A(Micro-USBポートより供給)対応OSiOS 12以降、Android 6以降※最新のiOS/Androidバージョンにアップデートしてお使いください。※専用アプリをApp Store、Google Playからダウンロードする必要があります。センサー【CO2】方式:光音響NDIR方式(PASens(R)技術)、計測可能レンジ:0~40,000ppm、精度:400~2,000ppmの条件下で±50ppm+5%※自動補正あり(初期校正処理2日間、標準校正処理7日間ごと)、【PM】精度:0~100μg/m3 ±10μg/m3、100~1000μg/m3±10%(PM計測値の表示内容)PM1.0:1m3当たりに含まれる粒子径0.3~1.0μmの全重量(μg)、PM2.5:同様に粒子径0.3~2.5 μmの全重量(μg)、PM4:同様に粒子径0.3~4.0 μmの全重量(μg)、PM10:同様に粒子径0.3~10.0μmの全重量(μg)、【VOC】計測可能レンジ:0~60,000ppb、精度:15%※電源投入後、15秒間は計測できません。、【気圧】計測可能レンジ 300~1100hPa、精度±1hPa、【UV気圧】有効範囲 UV Index 0~11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×36×76準拠規格無線部:IEEE 802.11 b/g/n、Bluetooth Low Energy、セキュリティー:WPA3/WPA2/WPA-Personal温度センサー計測可能レンジ 5~60℃、精度±0.2℃湿度センサー計測可能レンジ 0~100%、精度±3.5%RH(±2%@20~80℃)動作環境温度:0~40度、湿度:20~90%(ただし結露しないこと)環境対応Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なことLEDCO2濃度を表示(LEDレベルメータ)【緑】1:計測値< 250、2:250 ≦計測値< 500、3:500 ≦計測値< 750、4:750 ≦計測値< 1000、【橙】1:1000 ≦計測値< 1250、2:1250 ≦計測値< 1500、3:1500 ≦計測値< 1750、4:1750 ≦計測値< 2000、【赤】1:2000 ≦計測値< 2250、2:2250 ≦計測値< 2500、3:2500 ≦計測値< 2750、4:≧2750計測機能連続計測:測定間隔1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知 各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可、手動計測:対応(最短30秒間隔)使用周波数(GHz)無線部:2.4、CH1~CH13対応ソフトウェアアプリ:エアミル2(App Store、Google Playより無償ダウンロード)
卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967 CEM卓上型二酸化炭素濃度計 DT-967CEM
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
DT-967は小型の卓上型CO2モニターです。設置ポイントの二酸化炭素濃度と温度、湿度を計測できます。NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載製品です。 CO2モニター/二酸化炭素濃度計 二酸化炭素(CO2)及び気温、湿度を測定できます NDIR非分散型赤外線CO2センサー搭載 2.4インチTFTカラーディスプレイ CO2レベルはGood(良好)・Normal(普通)、Poor(悪い)で表示されます 最大/最小CO2値リコール機能 置くだけで簡単測定。家庭やオフィス、店舗での使用に最適です。 エアコンをつける時季は部屋を閉め切りがちです。CO2濃度をモニターして、換気の目安にしましょう。
検知対象ガス二酸化炭素測定範囲(ppm)CO2:0~9999分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH測定精度CO2:±5%±75ppm温度測定範囲(℃)-10~60温度精度±1℃湿度測定範囲(%RH)0.1~100.0湿度精度±3%RH(25℃/ 30~99%RH)、±4%RH(25℃/ 0~30%RH)電源内蔵充電式リチウムバッテリー寸法(mm)96×59×48質量(g)117
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400 bitstrongアルコールチェッカーBS-ALC-EEK400bitstrong(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
予約販売
令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェックセンサータイプ半導体センサー寸法(cm)吹きかけ距離:約1使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年ウォームアップ時間約15秒時間吹きかけ時間:約5秒材質ABS樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm質量(g)28(電池を含まない重量)測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示)関連資料(0.59MB)
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
18,880税込20,768
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正目盛0.005全長(mm)160
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書一般校正目盛0.002全長(mm)300
小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正目盛0.005全長(mm)160
大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ安藤計器製工所
25,980税込28,578
1本
15日以内出荷から31日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
校正証明書JCSS校正目盛0.002全長(mm)300
19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ安藤計器製工所
20,980税込23,078
1本
8日以内出荷から22日以内出荷
一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書一般校正目盛0.001全長(mm)160
19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ 安藤計器製工所19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ安藤計器製工所
27,980税込30,778
1本
11日以内出荷から31日以内出荷
JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
校正証明書JCSS校正目盛0.001全長(mm)160
高精度CO2モニター マーベル301 シー・エイチ・シー・システム高精度CO2モニター マーベル301シー・エイチ・シー・システム
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
大型モニタータイプマーベル301高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨)NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器)LED表示(緑・黄・赤):緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上。1台で約100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途施設・店舗・事務所ビルなどの換気の目安に質量(kg)5電源DC16コンバーター ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±70ppm(0~2000ppm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×50測定ガス二酸化炭素設置方法壁設置タイプ(別売スタンドで卓上置可能)検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)410×560×50使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応補正機能パネル高輝度LEDディスプレー
まもセンサー Air IoTBankまもセンサー AirIoTBank
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
CO2濃度などの空気環境を見える化する「まもセンサー Air」CO2濃度、温度、湿度が計測できるセンサーです。SIM内蔵で、計測データはWEBで一元管理可能です。※価格には本体料金+1年分の「通信料/サービス料」が含まれています。※2年目以降のご使用は「通信料/サービス料(1年分)」が別途5000円(税別)必要になります。
用途CO2センサー最小表示0.1℃本体寸法(mm)100×57×25本体質量(g)約78(乾電池含まず)温度精度±2℃湿度測定範囲(%)0~95通信方式LTE-M(Cat.M1)測定温度範囲(℃)0~50湿度精度±5%動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~95以下アズワン品番65-2323-50
高精度CO2モニター マーベル001 シー・エイチ・シー・システム高精度CO2モニター マーベル001シー・エイチ・シー・システム(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高精度センサーNDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサーを採用(厚生労働省推奨) NDIR方式の中でも経年劣化による誤差が生じにくいセンサーを採用した、高精度CO2モニター(二酸化炭素計測器) アラーム機能付き:1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。(ミュート機能有) 1台で100m2程度の居室のCO2(二酸化炭素)濃度・温度・湿度を計測します。 経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
用途家庭・店舗・事務所などの換気の目安に仕様データロガー無し質量(g)195電源DC5V Mini USBケーブル・ACアダプター付属表示CO2濃度ppm・温度℃・湿度%測定精度±80ppm(0~2000ppm)幅W×厚さ×高さH(mm)137×99×28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×99×28測定ガス二酸化炭素表示LED緑:800ppm未満・黄:800~999ppm・赤・1000ppm以上設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知方式NDIR式測定範囲(ppm)0~5000使用条件温度:0~50℃・湿度95%RH以下RoHS指令(10物質対応)対応補正機能アラーム有りパネルセミワイド3.9インチ(85×50mm)
Wi-Fi CO2センサー ラトックシステムWi-Fi CO2センサーラトックシステム
10,980税込12,078
1台
当日出荷
高精度CO2センサーで室内・施設内を感染防止対策!CO2濃度を換気の目安に スマホでいつでもCO2濃度を確認 計測値が設定レベルを超えたらアラート通知 本体LEDで濃度レベルを表示、その場で確認 クラウドからログのCSV保存が可能 高精度なCO2センサー採用 環境アドバイザーで快適ゾーンと状況を視覚化 かんたん接続ですぐに計測開始 ひとつのアプリに複数センサーの登録が可能 壁掛け、横置き両対応
用途住宅、学校、オフィス、商業施設、飲食店、ホテル、公共施設、医療施設に仕様測定間隔:1分(クラウドへの送信は5分ごと)、アラート通知:各センサーごとにしきい値と通知までの継続時間(分)を設定可セット内容製品本体、USB Micro-Bケーブル(USB Micro-B⇔USB Type-A)、USB-ACアダプター 、セットアップガイド、保証書質量(g)約90(本体のみ)電源5V/1A(添付のMicro-USBポートより供給)対応OSiOS12以上、Android6.0以上センサー(CO2)[方式]PPASens、[計測可能レンジ]0 ~ 5000ppm、[精度]50ppm±5%外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×76×36(突起部含まず)温度センサー[計測可能レンジ]5 ~ 60℃、[精度]±0.2℃湿度センサー[計測可能レンジ]0 ~ 100%、[精度]±3.5%RH(±2%@20~80℃)動作環境Wi-Fiルーターが設置され、インターネットが使用可能なこと動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)セキュリティWPA3/WPA2/WPA-Personalアズワン品番64-9077-81無線規格IEEE802.11n/g/b、2.4GHzアプリケーションエアミル2W(App Store、Google Playより無償ダウンロード)Wi-FiWPS、手動
TDS測定器 環境テクノスTDS測定器環境テクノス
19,980税込21,978
1個
当日出荷
2箇所の純水度を計測します。センサーが2つ付いており、入口側の水と出口側の純水の濃度をチェック出来ます。
仕様TDSメーター2点式アズワン品番61-4270-38
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら