カテゴリ

  • 作業服(138)
  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 安全標識(30)
  • 介護用品(16)
  • 救急・衛生(16)
  • 安全保護具(16)
  • 塗料(13)
  • 縫製用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 機構部品(8)
  • 医療(7)
  • 事務用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 建築金物(4)
  • 農業機械(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「濃紺」の検索結果

376件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 下敷 規格判 NO.3-2 濃紺 呉竹

    下敷 規格判 NO.3-2 濃紺

    呉竹
    839税込923
    1枚
    翌々日出荷
  • ラッカースプレー 高機能 モノタロウ

    ラッカースプレー 高機能

    モノタロウ(422件のレビュー)
    499税込549
    1本(300mL)
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
    用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アスペンラッカースプレー アサヒペン

    アスペンラッカースプレー

    アサヒペン(144件のレビュー)
    829税込912
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
    用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
  • 水性多用途スプレー アサヒペン

    水性多用途スプレー

    アサヒペン(43件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
    用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。種類水溶性アクリル樹脂塗料主成分水溶性アクリル樹脂主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニホビー用スプレー ニッペホームプロダクツ

    ミニホビー用スプレー

    ニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
    539税込593
    1本(100mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。 タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。 少量なので一部分の補修や、小物ホビーの色付けに便利です。
    用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチックに (ポリエチレン・ポリプロピレンは不可)乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)主な用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチック危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.025L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6危険物の性状非水溶性
  • 高耐久ラッカースプレー アサヒペン

    高耐久ラッカースプレー

    アサヒペン(369件のレビュー)
    839税込923
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
    用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ラッカースプレー モノタロウ

    ラッカースプレー

    モノタロウ(717件のレビュー)
    279税込307
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
    用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • 水性スーパーコート アサヒペン

    水性スーパーコート

    アサヒペン(139件のレビュー)
    849税込934
    1缶(0.083L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
    用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆
  • ラッカースプレーSL サンデーペイント

    ラッカースプレーSL

    サンデーペイント(79件のレビュー)
    669税込736
    1本(300mL)
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
    用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリルタイプ硝化綿ラッカースプレー主な用途木、鉄、マーキング指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • 水性多用途カラー塗料 アサヒペン

    水性多用途カラー塗料

    アサヒペン(95件のレビュー)
    799税込879
    1缶(200mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れにくく、耐久性が優れた高性能塗料です。強力防カビ剤を配合していますので、長時間カビの発生を防ぎます。サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
    用途カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい。コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)使用方法塗りにくい時は水(5%以内)でうすめてください。主成分水性シリコンアクリルエマルション樹脂主な用途瓦、トタン、屋内外の木部・木製品、しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、外壁・塀、鉄部、発泡スチロール、プラスチック使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、サビドメ乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
  • 梨地バッグネイビー HEADS(ヘッズ)

    梨地バッグネイビー

    HEADS(ヘッズ)
    2,598税込2,858
    1パック(50枚)
    当日出荷
    仕様片面デザイン、マチなし材質ポリエチレン(梨地)形状縦長
  • 超微粒子コンパウンド ウイルソン

    超微粒子コンパウンド

    ウイルソン(26件のレビュー)
    799税込879
    1本(280mL)
    当日出荷
    光学レンズ磨き用の超微粒子アルミナを使用しているため、ボディのツヤ復元、塗装補修後の鏡面仕上げ、磨きキズや小キズ消しに最適です。
    形状液体危険物の類別非危険物
  • KIYOHARA 布用染色ペン 太/細 ツイン KIYOHARA(清原)

    KIYOHARA 布用染色ペン 太/細 ツイン

    KIYOHARA(清原)(4件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    太字・細字のツインタイプ、大きい面も細かい面も一本で描けます。耐水性顔料インクを使用しているので、布に描いてもにじみにくく、耐水性、耐候性に優れています。
    タイプツインインク顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/太字
  • 元気アクリルラッカースプレー ネイビーブルー 300ml ロックペイント

    元気アクリルラッカースプレー ネイビーブルー 300ml

    ロックペイント
    54,980税込60,478
    1セット(48個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番471-7619危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(92件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(700mL)
    当日出荷
    濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
    用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。黒色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
  • ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ

    ラッカースプレー JAPAN

    ニッペホームプロダクツ(67件のレビュー)
    499税込549
    1本(300mL)
    当日出荷
    乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
    用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。質量(g)290容量(L)0.3乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)主な用途木、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.5~1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • 防寒 ナイロンスラックス ネイビー ミドリ安全

    防寒 ナイロンスラックス ネイビー

    ミドリ安全
    7,798税込8,578
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    ロングセラーのナイロンスラックスです。
    用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃仕様撥水加工種別スラックスネイビー
  • カーゴパンツ 6086 バートル

    カーゴパンツ 6086

    バートル(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、サイズチップ(左)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)種別カーゴパンツ材質T/Cライトチノ:制電ケア設計混率(%)ポリエステル65、綿35
  • A-01型ヘルメット 紺 HA1内装KP付 DICプラスチック

    A-01型ヘルメット 紺 HA1内装KP付

    DICプラスチック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アメリカンキャップスタイルの新定番です。
    用途飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用仕様衝撃吸収ライナー付トラスコ品番795-3712質量(g)345外形寸法(mm)227×280×145
  • プレゼンテーションファイルA4・10濃紺 テージー

    プレゼンテーションファイルA4・10濃紺

    テージー
    669税込736
    1パック
    当日出荷
    サイズA4グリーン購入法適合
  • 2号コネクタ(HI)(濃紺) 未来工業

    2号コネクタ(HI)(濃紺)

    未来工業(1件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • フード ブラストン

    フード

    ブラストン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様男女共用材質ポリエステル規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
  • 下敷美濃判3-2濃紺 呉竹

    下敷美濃判3-2濃紺

    呉竹
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    しなやかで、しわになりにくい上質のフェルトを使用した書道用下敷き
    材質ウール・レーヨン濃紺/美濃判寸法(mm)280×380×2質量(g)53
  • 濃紺レントゲンガウン C ADBX-Cシリーズ アイテックス

    濃紺レントゲンガウン C ADBX-Cシリーズ

    アイテックス
    14,790税込16,269
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    レントゲン検査時、患者様に着用頂けます。濃紺色の為、非常に透け辛くなっており患者様のプライバシーを保護致します。
    全長(mm)1050入数(枚)50アズワン品番61-4404-83
  • 濃紺ファンカバー 工進

    濃紺ファンカバー

    工進
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FS-3224S-AAA-4など部品番号14061501
  • 愛杖 ラブリードッグ/濃紺/- ケイホスピア

    愛杖 ラブリードッグ/濃紺/-

    ケイホスピア
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    濃紺
  • 濃紺ファンカバー 工進

    濃紺ファンカバー

    工進
    9,198税込10,118
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番FS-24D-AAA-2など部品番号14061701
  • 340x 900mm/約93.75g/枚(300匁) タオル(高級・濃紺) エスコ

    340x 900mm/約93.75g/枚(300匁) タオル(高級・濃紺)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA929HB-4濃紺質量(g)94混率(%)綿100寸法(cm)34×90
  • エアーたびフィット 7枚 (濃紺) 力王

    エアーたびフィット 7枚 (濃紺)

    力王(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1足
    4日以内出荷
    力王が開発したエアークッション足袋の流れをくんだ、クッション性・フィット性に優れた地下足袋です。激しい動きに抜群の履き心地を発揮し、建築作業にはもちろん、祭り足袋としても広くご利用いただけます。 製品の特長 ●足形に沿うように、湾曲したカップインソールで優れたフィット感を実現し、抜群の接地感を生み出します。 ●エアークッションの”高いクッション性”、衝撃吸収材の”やさしい吸収力”は、激しい動きをサポートします。
    用途祭り形状ハイカット濃紺ハゼ(枚)7特性エアー入りインソール靴タイプ足袋
  • 239 和ポリエステル京作務衣 濃紺 M 興栄繊商

    239 和ポリエステル京作務衣 濃紺 M

    興栄繊商
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    シャリ感のあるサラッとした肌触り、通気性の良い中肉厚のポリエステル素材。洗濯後の乾きも早く、アイロン無しでご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
    濃紺タイプ濃紺/M股下(cm)68ウエスト(cm)70cm~92cmパンツ丈(cm)98着丈(cm)76対応季節:通年適応身長(cm)目安:160~170裄丈(cm)76
  • 239 和ポリエステル京作務衣 濃紺 LL 興栄繊商

    239 和ポリエステル京作務衣 濃紺 LL

    興栄繊商
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    シャリ感のあるサラッとした肌触り、通気性の良い中肉厚のポリエステル素材。洗濯後の乾きも早く、アイロン無しでご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
    濃紺タイプ濃紺/LL股下(cm)76ウエスト(cm)80cm~112cmパンツ丈(cm)108着丈(cm)80対応季節:通年適応身長(cm)目安:180以上裄丈(cm)85
  • 239 和ポリエステル京作務衣 濃紺 S 興栄繊商

    239 和ポリエステル京作務衣 濃紺 S

    興栄繊商
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    シャリ感のあるサラッとした肌触り、通気性の良い中肉厚のポリエステル素材。洗濯後の乾きも早く、アイロン無しでご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
    濃紺タイプ濃紺/S股下(cm)63ウエスト(cm)60cm~82cmパンツ丈(cm)93着丈(cm)72対応季節:通年適応身長(cm)目安:150~160裄丈(cm)72
  • エアーたびフィット 7枚 (濃紺) 大サイズ 力王

    エアーたびフィット 7枚 (濃紺) 大サイズ

    力王
    3,998税込4,398
    1足
    4日以内出荷
    力王が開発したエアークッション足袋の流れをくんだ、クッション性・フィット性に優れた地下足袋です。激しい動きに抜群の履き心地を発揮し、建築作業にはもちろん、祭り足袋としても広くご利用いただけます。 製品の特長 ●足形に沿うように、湾曲したカップインソールで優れたフィット感を実現し、抜群の接地感を生み出します。 ●エアークッションの”高いクッション性”、衝撃吸収材の”やさしい吸収力”は、激しい動きをサポートします。
    用途祭り形状ハイカット濃紺サイズ(cm)29ハゼ(枚)7特性エアー入りインソール靴タイプ足袋
  • 650x1400mm/約328.13g/枚(1050匁) バスタオル(高級・濃紺) エスコ

    650x1400mm/約328.13g/枚(1050匁) バスタオル(高級・濃紺)

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA929HB-1種別バスタオル濃紺質量(g)330混率(%)綿100寸法(cm)65×140
  • 239 和ポリエステル京作務衣 濃紺 L 興栄繊商

    239 和ポリエステル京作務衣 濃紺 L

    興栄繊商
    15,980税込17,578
    1枚
    6日以内出荷
    シャリ感のあるサラッとした肌触り、通気性の良い中肉厚のポリエステル素材。洗濯後の乾きも早く、アイロン無しでご着用いただけます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
    濃紺タイプ濃紺/L股下(cm)73ウエスト(cm)75cm~102cmパンツ丈(cm)103着丈(cm)78対応季節:通年適応身長(cm)目安:170~180裄丈(cm)80
  • 598 寂光 綿混平織 京作務衣 濃紺 S 興栄繊商

    598 寂光 綿混平織 京作務衣 濃紺 S

    興栄繊商
    17,980税込19,778
    1枚
    6日以内出荷
    二層構造糸を使用した高品質素材。表面層のコーマ掛け高級コットンにより、つややかな光沢と爽やかな肌触りを生み出しています。また、ポリエステルが洗濯によるシワや縮みを防ぎ、乾燥も素早くできます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
    濃紺タイプ濃紺/S股下(cm)63ウエスト(cm)60cm~82cmパンツ丈(cm)93着丈(cm)72対応季節:通年適応身長(cm)目安:150~160裄丈(cm)72
  • 検査用ガウン かぶり・濃紺 アイテックス

    検査用ガウン かぶり・濃紺

    アイテックス
    12,980税込14,278
    1セット(100枚)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    かぶるタイプのガウンです。肌が透けにくい濃紺色です。使い捨てタイプ。
    濃紺
  • 濃紺トランクス 500枚入 AITEX

    濃紺トランクス 500枚入

    AITEX
    61,980税込68,178
    1ケース(25袋×20枚)
    5日以内出荷
    検査の際に患者様に着用頂く為の使い捨てパンツです。濃紺色の為非常に透け辛くなっており患者様のプライバシーを保護致します。
    サイズウエストフリーサイズアズワン品番61-4404-82
  • 537 清涼綿混 平織 京作務衣 濃紺 S 興栄繊商

    537 清涼綿混 平織 京作務衣 濃紺 S

    興栄繊商
    17,980税込19,778
    1枚
    6日以内出荷
    薄手でサラッとした感触のトロピカル素材を使用。通気性に富み,涼感のある風合いと上品な光沢が持ち味です。抗菌防臭加工により、夏場の気になる汗も抑え、清潔さと快適さを保ちます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
    濃紺タイプ濃紺/S股下(cm)63ウエスト(cm)60cm~82cmパンツ丈(cm)93着丈(cm)72対応季節:春~夏向け適応身長(cm)目安:150~160裄丈(cm)72
  • 598 寂光 綿混平織 京作務衣 濃紺 M 興栄繊商

    598 寂光 綿混平織 京作務衣 濃紺 M

    興栄繊商
    17,980税込19,778
    1枚
    6日以内出荷
    二層構造糸を使用した高品質素材。表面層のコーマ掛け高級コットンにより、つややかな光沢と爽やかな肌触りを生み出しています。また、ポリエステルが洗濯によるシワや縮みを防ぎ、乾燥も素早くできます。細身のシルエット。縫い目の見えない衿。便利な右ポケット付き。付け替え可能な紐ゴム仕様。動きやすい裾総ゴム仕様。
    濃紺タイプ濃紺/M股下(cm)68ウエスト(cm)70cm~92cmパンツ丈(cm)98着丈(cm)76対応季節:通年適応身長(cm)目安:160~170裄丈(cm)76