カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
    • 研究関連用品・実験用必需品(10)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ

「濾布」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用Ag(銀)キャビンフィルター BELLOF輸入車用Ag(銀)キャビンフィルターBELLOF
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
高機能5層フィルター採用のカーエアコンキャビンフィルター!!ベロフキャビンフィルターは、高密度静電気帯電不織布を採用したフィルターで、PM2.5などの発がん性物質、スギやヒノキなどのアレル物質、黄砂やカビ胞子までしっかりブロックします。さらに、抗菌・防カビ効果を高めた特殊なナノAg(銀)殺菌不織布の採用によりフィルターでキャッチした菌やカビの繁殖を抑制します。またヤシ殻繊維入り高性能活性炭フィルター層では排ガス臭、タバコ臭、加齢臭、ペット臭など臭気成分を吸着・脱臭します。上質な不織布濾材をフィルターエレメントに使用し、溶剤を含む接着剤を使用せず熱処理により各層を融着させています。それによりエアコン風量への影響を最小限に抑えブロアモーターの負担を減らすことができます。
DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式 エスコDC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式エスコ
56,400税込62,040
1セット
8日以内出荷
紙パック不要 静音で快適作業 パワー変わらず静音化 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。 ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。 サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)アズワン品番68-1861-57繰り返し・詰め替え対応
DC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式 エスコDC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能 静音で快適作業 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 紙パック不要 絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付)アズワン品番68-1861-56繰り返し・詰め替え対応
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
6,998税込7,698
1巻
13日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:綾織●厚さ:1mm●質量:490g/m2●通気性:8cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-78
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
7,998税込8,798
1巻
8日以内出荷から63日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
22,880税込25,168
1巻
8日以内出荷から43日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
13,980税込15,378
1巻
8日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:綾織●厚さ:1mm●質量:490g/m2●通気性:8cm3/cm2・sec
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
17,980税込19,778
1巻
17日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:二重織●厚さ:0.5mm●質量:280g/m2●通気性:0.3以下cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-68
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
52,980税込58,278
1巻
8日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:二重織●厚さ:0.5mm●質量:280g/m2●通気性:0.3以下cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-70
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
39,980税込43,978
1巻
8日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-76
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
79,980税込87,978
1巻
8日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-77
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
69,980税込76,978
1巻
8日以内出荷から10日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
湿式濾過用濾布 PPシリーズ 中尾フィルター工業湿式濾過用濾布 PPシリーズ中尾フィルター工業
15,980税込17,578
1巻
10日以内出荷
ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。
仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:平織●厚さ:1mm●質量:520g/m2●通気性:1.3cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-74
フジスーパーワイプクロス 尚美堂フジスーパーワイプクロス尚美堂
799税込879
1個
翌々日出荷
手のひらで使いやすい30cm角のコンパクトサイズで汚れを除去!!高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちにくい強度があります拭取り性能と乾燥性、強度、コストパフォーマンスの両立を実現厨房、スーパーバックヤードで布巾として、まな板、テーブル、包丁や店内のちょっとした汚れに最適。精肉、鮮魚のラッピングやドリップ(濾布)としてもカラーは4色(ホワイト、ブルー、ピンク、グリーン)
材質レーヨン70%、PET30%(レーヨン店・ポリエステル混合不織布)ブルー質量(g)500寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300TKG品番9-1329-1004
フジスーパーワイプクロス 尚美堂フジスーパーワイプクロス尚美堂
799税込879
1個(100枚)
翌々日出荷
手のひらで使いやすい30cm角のコンパクトサイズで汚れを除去!!高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちにくい強度があります拭取り性能と乾燥性、強度、コストパフォーマンスの両立を実現厨房、スーパーバックヤードで布巾として、まな板、テーブル、包丁や店内のちょっとした汚れに最適。精肉、鮮魚のラッピングやドリップ(濾布)としてもカラーは4色(ホワイト、ブルー、ピンク、グリーン)
材質レーヨン70%、PET30%(レーヨン店・ポリエステル混合不織布)グリーン質量(g)500寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300TKG品番9-1329-1003
フジスーパーワイプクロス 尚美堂フジスーパーワイプクロス尚美堂(1件のレビュー)
799税込879
1個(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
手のひらで使いやすい30cm角のコンパクトサイズで汚れを除去!!高水圧で繊維を絡めているので毛羽立ちにくい強度があります拭取り性能と乾燥性、強度、コストパフォーマンスの両立を実現厨房、スーパーバックヤードで布巾として、まな板、テーブル、包丁や店内のちょっとした汚れに最適。精肉、鮮魚のラッピングやドリップ(濾布)としてもカラーは4色(ホワイト、ブルー、ピンク、グリーン)
材質レーヨン70%、PET30%(レーヨン店・ポリエステル混合不織布)質量(g)500寸法(幅W×奥行D)(mm)300×300
ニチワ 食用油濾過機 ニチワ電機ニチワ 食用油濾過機ニチワ電機
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷
食用油の酸化・劣化を防ぎフライの品質を高めます。使用した油中の微粒子、炭化物、不純物を取り除き、食用油の寿命を延ばし(2~3倍)、廃油発生を防ぐ高性能濾過機です。濾過紙の交換が容易であと処理も簡単です。濾紙30ミクロン
仕様リード線2mプラグ付、接地2P-15A付属品メタルフィルター、カス取カゴ、カス取バスケット、濾紙押さえ金具、耐熱ホース、濾布(各1)濾紙(5枚)電源(V)単相100消費電力(kW)0.2ろ過能力(L)約6/分
濾布特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 濾布