1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)-20~80
密度(kg/m3)30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
日本国内で製造した安定の衛生品質のマスクです。
ノーズピースとギャザーが付いているので、顔にフィットします。
軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適に身につけられます。
衛生的な使い捨てタイプ
防塵効果の高い、高性能フィルターを内部に使用した3層タイプです。
バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)は99%以上です。
長時間使用でも疲れにくい丸ゴムを使用しております。
【医療用マスクの米国規格[ASTM-F2100-19]】
BFE 細菌ろ過効率試験 99%以上
VFE ウイルスろ過効率試験 99%以上
PFE 微粒子ろ過効率試験 99%以上
用途病院や介護施設でのご利用に
会社や工場、公共施設などのウイルス、細菌、感染・花粉症予防対策の備品に
イベントなどで大量に必要になった場合
災害対策の備えとして
ノベルティや店頭での配布など
お掃除や調理用に
材質本体:ポリプロピレン不織布・和紙、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
生産国日本
対象ウイルス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード