インパクトスプリンクラー 35AシリーズRAINBIRD3日以内出荷
35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。
RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。
20mmのオスねじ NPT
横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。
泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。
散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPTタイプ全円/可変 兼用口径(Φmm)20 オスねじ NPT流量(L/min)15.0~29.4散水範囲(m)半径:12.8~15.5取扱説明書(0.16MB)仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)2.1~4.1