冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類スプレー
国内有名メーカーによる品質保証!
JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用
使用可能材質各種金属
冷却効果をアップさせ冷却時間を延ばすことができます。ぬれたタオルで氷ができる!今、氷で冷したい時!緊急冷却が必要なときに!
用途瞬間冷却剤
種類スプレー
使用方法タオルや布を水で濡らします。タオルに噴射ノズルを直接当ててスプレーします。10秒くらい噴射し、5秒後に再度、10秒噴射するようにしてください。(可燃性ガスの為、風通しの良い場所でお使いください。)凍ったタオルや布を額や首など、暑さの気になる個所に当ててください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
急な捻挫や打撲の処置に。
ソックスやタオルの上からでも効果は得られます。
増量タイプなので2秒間スプレーして約80回使用できます。
LPガス使用
アズワン品番8-3639-01
1個(480mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
ジェット&ミストフォームのダブル機能で洗浄・消毒ができます。
ジェット噴射によって傷口に付着した汚れをしっかり落とします。また、液化ガスを採用することで使いきるまでジェットの勢いが衰えず、安定した洗浄効果が得られます。
ミストフォームは、泡が傷口に留まるため、傷口の細かな汚れも浮き上がらせます。
効果消毒
成分塩化ベンゼトニウム、ヒドロキシプロピルセルロースLPG
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
傷あと・火傷あとに貼ることで外部刺激をやわらげます。
小さくカットでき、石鹸で洗うことでくり返し使えます。
寸法(縦×横)(mm)60×120
仕様未滅菌
材質高純度シリコンジェル
アズワン品番8-8056-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00357100004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
¥3,762
税込¥4,138
翌々日出荷
電子部品の冷却試験や不良検出試験に威力を発揮!
Sunhayatoの急冷剤は、トラブルを未然に防止するために安全なセフティプレートをつけてあります。
用途半導体・抵抗・コンデンサなどの温度ドリフト確認試験に。
半導体の温度変化による不良品の検出に。
温度センサーの動作確認試験に。
グリス・潤滑油などの塗布部の低温稼動試験に。
高温試験時の急速低温復元に。
ハンダ付け時の熱伝導障害の防止に。
仕様地球温暖化係数/3オゾン破壊係数/0蒸気密度比(空気=1、at25℃)/2.01可燃性
成分LPG
トラスコ品番327-5272
引火点(℃)-81.0
臭気弱いエーテル臭
発火点(℃)+405
アズワン品番1-9261-01
冷却能力(℃)-40
危険物の類別非危険物
1本(480mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。ミントの香り。
種類冷却スプレー
服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。せっけんの香り。
種類冷却スプレー
1個(95mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
環境に優しいLPG(プロパン・ブタン)を採用、環境負荷を低減できます。
成分LPG(プロパン・ブタン)無臭タイプ、可燃性
TGK品番863-57-43-01
容量(mL)420
定格圧力(MPa)0.15(-40~-50℃時)
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125
材質(ケース)ポリ塩化ビニル
アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メントールを配合した瞬間冷却スプレーです。
用途打撲・捻挫などの応急処置に、局所の瞬間冷却に。
冷やしたい時に素早く対応するアイシングスプレーです。
仕様アイシングスプレー
成分LPG、エタノール、l-メントール
関連資料1(1.02MB)
1個(420mL×1本)
¥629
税込¥692
当日出荷
服の上からスプレーするだけで瞬時に体を冷やせる冷却スプレーです。
マイナス20℃のジェット冷却で熱い体を瞬間冷却。
消臭剤配合で汗のニオイも気になりません。
冷感成分L-メントールが汗をかくたびにひんやりした冷感を与えます。
香りの付かない無香料とさわやかな香りが残るクールシトラスの香りがあります。
香り無香料
1個(330mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
瞬間冷却で、突然のアクシデントにも対応できます。
捨てる時は製品の裏側の注意書きに従い、内部のガスを抜いてから廃棄してください。
仕様●内容量:500mL●材質:キャップ・フィルム・ボタン/プラスチック、缶/スチール、LPG/高圧ガス
アズワン品番67-3088-96
1箱(12本)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
錆が固着して取れないボルトやナットにスプレーするとマイナス44℃の冷却剤が急激に冷却。
この冷却効果でボルトやナットを瞬時に収縮させて、被固定体とわずかな隙間を発生させます。
この瞬間に高性能浸透潤滑剤が錆付いた部分に素早く浸透し、取り外しやすくします。
逆さ噴射もOK。
トラスコ品番779-8181
使用温度範囲(℃)約-20~100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.017L
特性凍結浸透潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。
樹脂、ゴム、塗装面、金属、ガラス等を浸さず約-58℃まで急冷します。
不燃性。
用途IC、トランジスタ、感温センサなどの性能チェック
使用ガスHFC134a(100%)
付属品エクステンションノズル1本(0.97mmΦ/長さ120mm)
種別冷却剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
刺激が少なく肌に優しいワセリンです。敏感肌の方にもお使いいただけます。
成分白色ワセリン
アズワン品番8-8349-02
1個(60g)
¥499
税込¥549
当日出荷
押しやすい大きめの噴射ボタンを採用。
缶の底まわりはサビにくくするためのコーティング加工。
用途突然のアクシデント時に。患部の瞬間冷却に。
成分液化天然ガス、イソペンタン
衣類にシュッとスプレーするだけで衣類を冷感コートする。L-メントールが汗をかくたびひんやりとした冷感を与えます。通勤・通学前に使用すると満員電車、移動中も涼しく過ごせます。さわやかなクールミントの香りです。
成分エタノール、l-メントール
1本(280mL)
¥839
税込¥923
欠品中
汗ばんだ帽子の中にひと噴きすれば、帽子にシャーベットが、シューと2秒噴くと帽子の中に氷ができます。
2WAYノズルを折りたためば冷却剤となりシャツを冷やせます。
種類コールドスプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射時間(秒)連続約180
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード