カテゴリ

  • 卓上消耗品(7)
  • 厨房用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「火子」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TTS 火子ちゃんボンベ TTSTTS 火子ちゃんボンベTTS
819税込901
1パック(250g×3本)
当日出荷
容量(g)250TKG品番9-2123-0901TKG品番(2017)6-1957-1001
マイボンベ L 日本製 ニチネンマイボンベ L 日本製ニチネン(74件のレビュー)
669税込736
1パック(3本)ほか
当日出荷
マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
ファイヤーシェフボンベ 3P TTSファイヤーシェフボンベ 3PTTS(9件のレビュー)
489税込538
1パック(250g×3本)
当日出荷
お料理、アウトドア、防災用に使えるカセットコンロ用ボンベです。
用途お料理、アウトドア、防災用成分プロパン、イソ、ノマル取付方式カセット式容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)250g
カセットガス イワタニカセットガスイワタニ(66件のレビュー)
849税込934
1パック(250g×3本)ほか
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%容量(g)250使用ガスLPG(液化ブタン)本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
点火棒(着火の鉄人) ペンギンライター点火棒(着火の鉄人)ペンギンライター(7件のレビュー)
309税込340
1本ほか
当日出荷
18-8ピーコック共柄ストレーナー タケコシ18-8ピーコック共柄ストレーナータケコシ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質本体・ハンドル:18-8ステンレスメッシュ14メッシュ
エスパー1 プリンス(フカシロ)エスパー1プリンス(フカシロ)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。 ガスボンベは共通ボンベと共用。 汎用品として安価で人気。 ガスは付属しております。 着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100適合プリンスガス共通発熱量(kcal/h)2734トラスコ品番118-4733種別ガス寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32質量(g)250火炎形状中太集中炎ガス容量(g)200
TTS 火子ちゃんコンロ TTSTTS 火子ちゃんコンロTTS
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
コンパクト設計コンロ内に吹きこぼれ等が侵入しずらい五徳かぶせタイプ。ガス溜まりプレートで着火性向上。薄くてスリムな形状。容器内の圧力が異常に高くなると、自動的に火が消える圧力感知安全装置付きです。火力を落とさず、ガスをほぼ完全に消費できるヒートパネル方式です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×262×86発熱量(kW[kcal/h])3.5(3000)ガス消費量(g/h)254
業務用パワーガス・プロ 新富士バーナー業務用パワーガス・プロ新富士バーナー(79件のレビュー)
589税込648
1本ほか
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン質量(g)410(1本あたり)容量(g)220(1本あたり)対応寒冷地使用可本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840SRoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
トーチ用カートリッジボンベ プリンス(フカシロ)トーチ用カートリッジボンベプリンス(フカシロ)(19件のレビュー)
629税込692
1本ほか
当日出荷
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍取付方式ねじ込み式適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000FTGK品番810-54-41-12トラスコ品番118-4725摘要プリンスガス共通ガスの種類可燃性ガス対応逆さ使用可燃焼時間(分)約100ガス容量(g)200アズワン品番6-472-02
火子ちゃんコンロミニ TTS火子ちゃんコンロミニTTS
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
容器内の圧力が異常に高くなると、自動的に火が消える圧力感知安全装置付。 積み重ねて収納可能。
ガス消費量(kW[kcaL/h])2.1(1800)仕様【ガス使用量】1時間当たり152g品番TS21-2間口W×奥行D×高さH(mm)227×200×114TKG品番9-2124-0701
アイ・ボンベ アイ・システムネットワークアイ・ボンベアイ・システムネットワーク(12件のレビュー)
599税込659
1パック(3本)
当日出荷
カセットガス式タイプ。
容量(g)250本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198使用ガスLPG(液化ブタン)TKG品番9-2123-0701TKG品番(2017)6-1957-0801
裸圧着端子 先開形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 先開形 銅線用モノタロウ(83件のレビュー)
379税込417
1パック(100個)
当日出荷
用途配線端子として。種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)
線名札 カメダデンキ線名札カメダデンキ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
ホースレスバーナー フェニックスデントホースレスバーナーフェニックスデント
33,900税込37,290
1台
当日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×84
トレピカ 壁紙クロス洗浄スポンジ アイセントレピカ 壁紙クロス洗浄スポンジアイセン
649税込714
1個
当日出荷
わずか0.045mmの超極細繊維「トレピカ」が、凹凸の中や細かな溝から汚れをかき出します。 中性洗剤をつけて軽くなでるだけですっきりキレイになります。 塩化ビニールの壁紙クロスの汚れおとしに。
仕様●色:ブルー●縦(mm):140●横(mm):75●厚さ(mm):40●幅(mm):75●奥行(mm):140●高さ(mm):40●超極細ブラシ(1711本/cm2)●材質/仕上:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム●本来の用途以外のご使用はお避けください。●火のそばや高温になる場所には置かないでください。●使用後はよく洗い、水気を切って乾かしてください。●原産国:日本●コード番号:855-6219アズワン品番67-6852-23
ステンレス製圧力切替式圧力鍋 パール金属ステンレス製圧力切替式圧力鍋パール金属(14件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽さを追求した使い勝手のよい圧力鍋。 低圧と高圧の2段階に圧力を切替えできます。 時間短縮・経済的。 圧力調理で芯までやわらか。 オール熱源対応。 レシピブック付
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、ふた:ステンレス鋼(クロム17%、ニッケル3.5%)、取手:フェノール樹脂
塗自由丁番 ACE(エース)塗自由丁番ACE(エース)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1組
当日出荷
種別両開き種類自由丁番
炭焼器赤鬼 次郎2 都市ガス 山岡金属工業炭焼器赤鬼 次郎2 都市ガス山岡金属工業
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。
全高(mm)274ガスの種類都市ガス接続口径(Φmm)9.5ゴム管
畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB) タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-21CLB)タバタ(畜産)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
違いを実感!!カーボンヒーターの効果!!寒さに弱い子牛などの暖房に最適!!!換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けますチェーン調節で細やかな温度調節を実現温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!据置き型に代わる暖房器具として注目されています電気代を節約できるカーボンヒーター速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能安全スイッチ付で安心構造仕様●切替スイッチ:(強)2100W/切/(弱)1000W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF付属品●結束バンド:2本質量(kg)約10.5定格3相200V-2100W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)688×549×168コード約2.5m(4芯)プラグ接地引掛3P20A-250V発熱体カーボンヒーター700W3灯式
電子レンジ圧力鍋 極み味 スケーター電子レンジ圧力鍋 極み味スケーター
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
手軽に使える電子レンジ専用、プラスチック製の調理鍋です。 材料を入れて電子レンジで加熱するだけ。 圧力調理で加熱時間が短縮! お手入れ簡単なプラスチック製。 火を使わないので、どなたでも安心安全にお使いいただけます。 秋田美佐子先生監修の定番ご飯とおかずの30種類のレシピ付き♪
材質フタ・本体・圧力ノズル・圧力調整止具・目隠しフタ:ポリプロピレン、パッキン吸い付き解除パーツ:ポリアセタール、安全弁・安全目視フロート・圧力調整おもりカバー・パッキン吸い付き解除パーツ押し出し・パッキン:シリコーンゴム、安全弁ボール:テフロン樹脂、圧力調整おもり:鉄、ワッシャ・ネジ:ステンレス鋼容量(L)2.3(満水時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×212×137
ファイヤーツールセット アーチ ホンマ製作所ファイヤーツールセット アーチホンマ製作所
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
スタイリッシュデザインのツールセット。
セット内容火ばさみ:全長500、ブラシ:全長530(ブラシ部100×100×H32) 、柄付きスコップ:全長510(すくい部93×138×H15)、火掻き棒:全長522材質寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×145×600
HPLC用廃液回収容器 JUSTRITEHPLC用廃液回収容器JUSTRITE
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷
ワンタッチでチューブが脱着できます。注ぎ口には逆火による引火を防ぐためのステンレス製消炎金網が付いています。別売の組み込み式カーボンフィルターは臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。カーボンフィルターの交換時期になるとインジケーター部が紫から黒に変色します。
材質本体/PE、フィッティング/PP、Oリング/EPDM内径(Φmm)フィッティング取付用チューブ:10
炭焼器赤鬼 次郎2 LPガス 山岡金属工業炭焼器赤鬼 次郎2 LPガス山岡金属工業
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
マッチ点火方式(点火ライター付属)付属品:炭スノコ持上金具、パイプバーナー掃除用ブラシ。ガスバーナー付だから火起し無用です。(マッチ点火)。大型水槽使用で肉の乾燥を防ぎ、まろやかな焼き上がり。全ての肉汁・炭灰を水槽に集め、お手入れ簡単。繁忙時、ガスバーナーを補助火として使用可能です。炭から発生する一酸化炭素が肉を包みアミノ酸を作り出す為、美味しさ抜群。
全高(mm)274ガスの種類LPガス接続口径(Φmm)9.5ゴム管
レンジで簡単明太かきたまうどんの素 井村屋レンジで簡単明太かきたまうどんの素井村屋
1,598税込1,726
1セット(225g×5個)ほか
翌日出荷
袋のままレンジ調理で温めたうどんにかけるだけ!ふわふわなたまご入りの明太かきたまうどんを簡単に作ることができます。かねふくの明太子と鰹鯖鰯の3種の魚粉を使用し明太子の風味を最大限に感じられるやさしい味わいに仕上げました。火や鍋を使わないため忙しい日の昼食間食夜食にオススメです。夏は冷蔵庫で冷やし冷やしたうどんにかけてもおいしくお召し上がりいただけます。
用途700W以上使用不可。オーブンオーブントースター使用不可。横にして加熱すると中身が噴き出し破裂する恐れがあります。開封後は早めにお召しあがりください。加熱後は熱くなります。やけどにご注意ください。目安時間を超えて加熱した場合中身が噴き出すことがあります。加熱中袋がふくらみます。蒸気口から蒸気がぬけますのでご安心ください。加熱中音がする場合があります。品質安全上の問題はありません。2袋以上まとめての加熱はおやめください。液中に見られる茶色や黒色の粒は魚粉の一部です。
月の想い お月さまとろうそくギフト紺箱 丸叶むらた月の想い お月さまとろうそくギフト紺箱丸叶むらた
2,798税込3,078
1箱
7日以内出荷
丸叶むらたのお線香 【月の想い お月さまとろうそくギフト】月の想いの優しい蝋梅の香りのお線香と、三日月と満月の形のろうそくをセットにしました。益子焼の器に水を入れて、お月さまのろうそくを浮かべて火を灯してください。夜空の月を水鏡で捉まえたような心持ちをご体験いただけます。ギフトとしてお薦めです。・燃焼時間:約30分(お線香)/約90分(満月)/約30分(三日月)
セット内容お線香(中バラサイズ 約70g入)、ろうそく(満月×1個、三日月×2個)、陶器(益子焼)の器×1個寸法(cm)外箱:横26.5×縦19.2×幅3.5
焼き物コンロ 焼き道楽 建厨焼き物コンロ 焼き道楽建厨
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
バーナー&カバーはワンタッチ分離。掃除が簡単で水洗いできます。タレ油等を瞬時に飛ばし、遠赤外線でサッと焼き上げます。立消安全装置付。アミ面:Φ230ガス消費量:LPG 2.9kw(0.21kg/h) 都市ガス(13A)2.9kw(2、500Kcal/h)ガス接続口:LPG Φ9.5ゴム管 13A Φ13ゴム管付属品:アミ・ゴトク・アミクリッパー・放熱カバー
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×147
schuett solaris 光滅菌装置 3.399シリーズ schuett-biotec GmbHschuett solaris 光滅菌装置 3.399シリーズschuett-biotec GmbH
239,800税込263,780
1台
63日以内出荷
接種用ループ、ピンセット,小型器具を数秒で滅菌します。すぐに使用可(ウォームアップ、待ち時間不要)、電気式、ガス不要、直火不要、タッチフリーSTART、IRセンサーとタイマー内蔵
仕様●サイズ:W152×D210×H195mm●重さ:2.5kg●滅菌温度:900~1,300℃●※出荷時に滅菌時間5秒に設定されています。●※この時間はループの接種に最適化されています。●※より質量の大きい器具を滅菌する場合は、滅菌時間を7秒に延長できます。●※滅菌時間の調整方法は、納品時の取扱説明書に記載されています。