「火気使用中」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極厚・消臭サンシェード JB(日本ボデーパーツ工業)極厚・消臭サンシェードJB(日本ボデーパーツ工業)
1,780税込1,958
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
車内の温度上昇を大幅カット!二重構造の厚手タイプで抜群の断熱! 衝突防止支援装置搭載車やミラーの位置が低い車にも取り付けできます。
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。関連資料チラシ(0.23MB) 目安表(0.3MB)
発泡断熱シェード JB(日本ボデーパーツ工業)発泡断熱シェードJB(日本ボデーパーツ工業)
1,780税込1,958
1個
3日以内出荷
断熱性に優れた、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着フィルムのW効果で断熱効果UP。炎天下での社内温度の上昇を防ぎ、ハンドル、ダッシューボード、シート等が熱くなるのを防ぐ効果があります。紫外線による車内のシート等の色あせを防ぐ効果があります。収納に便利なマジックテープバンド付き吸盤いらずの簡単取り付け
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。関連資料チラシ(0.28MB) 目安表(0.27MB)
緑十字 垂れ幕(懸垂幕) 日本緑十字社緑十字 垂れ幕(懸垂幕)日本緑十字社
3,298税込3,628
1本
翌日出荷から3日以内出荷
仕様表印刷付属品パイプ×2本、ヒモ×2本材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)縦(mm)900横(mm)300
H120シームレス手の甲フリー ピップH120シームレス手の甲フリーピップ
438税込482
1個
8日以内出荷
商品特長アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 2. 火気には近づけないでください。
H114シームレスひじM ピップH114シームレスひじMピップ
438税込482
1個
8日以内出荷
商品特長アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 2. 火気には近づけないでください。
H115シームレスひじL ピップH115シームレスひじLピップ
598税込658
1個
8日以内出荷
商品特長アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 2. 火気には近づけないでください。
H117シームレスひざL ピップH117シームレスひざLピップ
598税込658
1個
当日出荷
商品特長アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 2. 火気には近づけないでください。
H116シームレスひざM ピップH116シームレスひざMピップ
598税込658
1個
当日出荷
商品特長アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 2. 火気には近づけないでください。
H121シームレス足首フリー ピップH121シームレス足首フリーピップ
438税込482
1個
8日以内出荷
商品特長アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 2. 火気には近づけないでください。
H119シームレス手首L ピップH119シームレス手首Lピップ
438税込482
1個
当日出荷
商品特長アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 2. 火気には近づけないでください。
H118シームレス手首M ピップH118シームレス手首Mピップ
438税込482
1個
当日出荷
商品特長アクリル繊維のすぐれた保温性により、関節をあたためて保護。吸水性にすぐれた繊維が汗をすばやく吸収しベタつかない。静電気抑制設計により、乾燥する日でも静電気を発生させにくい。抗菌防臭加工。
用途使用上の注意1. 使用中、お肌に刺激を感じたり、かゆみや発疹、痛みなどを感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。 2. 火気には近づけないでください。
サインスタンド バリケードスタンド 日本緑十字社サインスタンド バリケードスタンド日本緑十字社
10,980税込12,078
1台
翌日出荷から翌々日出荷
表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
用途当該情報の明示(指示)に。厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821
防炎たれ幕 グリーンクロス防炎たれ幕グリーンクロス
8,998税込9,898
1枚
7日以内出荷
シンプルでわかりやすい安全標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。丈夫で耐水性があり、非常に破れにくい防炎ターポリンを使用しています。
用途工事現場の注意喚起に。仕様片面インクジェット出力、周囲縫製、四隅ハトメ、紐付き幅(mm)450高さ(mm)1800
懸垂幕 (火気使用中) エスコ懸垂幕 (火気使用中)エスコ
3,300税込3,630
1個(1個)
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC寸法(mm)900×300文字内容火気使用中質量(g)198取付方式吊り下げ
ポーズー ペンポーチ PZシリーズ キングジムポーズー ペンポーチ PZシリーズキングジム
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
骨格パーツが入っているので手・足・背中などを自由に動かせます、ペンが約15本入ります。コスメや小物入れにも♪、ふわふわの毛並みで手触りも楽しめます、付属のボールチェーンで鞄に付けられて、いつでも一緒♪、手・足・背中・耳を曲げすぎると中骨が破損する恐れがあります。、収納物が入った状態では、背中が曲げられない場合がございます。中骨や収納物の破損の原因となりますので、無理に曲げたりしないでください。、火気の近くでは絶対に使用しないでください。、小さな付属品などは、誤って飲み込まないように注意してください。、水濡れや摩擦などにより、色落ちする場合があります。、商品の特性上、生地の繊維が抜け落ちることがあります。、汚れを落とす場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布で表面を拭き取ってください。、けがや破損の原因となりますので、本来の目的以外での使用、中に物を入れたままでの乱暴な取り扱いはしないでください。、ボールチェーンを指に巻きつけたりしないでください。、本製品が破損する原因になりますので、鋭利な物を収納したり、強く引っ張ったりしないでください。、直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。、商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。、商品の色は撮影などの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
仕様●寸法:約235(H)×100(W)×70(D)×mm(尻尾含まず)●質量:約165g●ファスナー開口部の範囲:約170mm●ペン収納目安本数:約15本●ボールチェーン耐荷重:300g●材質:本体/ポリエステル、中骨/ABS●対象年齢:6歳以上
【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 火気使用中 日本緑十字社【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 火気使用中日本緑十字社
5,998税込6,598
1枚
7日以内出荷
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。屋外用のカッティングシートを使用いたします。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様上下パイプ・ひもつき材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ)寸法(mm)900×300タイプ文字入れ方法:カッティング文字文字縦書き文字色書体角ゴシック生地厚(mm)0.38表記片面表記サービス分類名入れ
たれ幕 火気使用中 ユニットたれ幕 火気使用中ユニット
1,198税込1,318
1枚
8日以内出荷
高所作業車用に考案した長さ90cmのミニたれ幕、巻込みや引っ掛かりに配慮しました。
用途高所作業車への掲示に。仕様ミニタイプ垂れ幕トラスコ品番664-9601セット内容50cmヒモ4本材質/仕上ターポリン質量(g)117ハトメ数穴:4縦(mm)900横(mm)350取付け方法紐固定表示内容火気使用中
【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 火気使用中 10本セット 日本緑十字社【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 火気使用中 10本セット日本緑十字社
69,980税込76,978
1セット(10本)
20日以内出荷
●ご希望の社名を印刷にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様表印刷付属品パイプ×2本、ヒモ×2本材質ナイロンターポリン厚さ(mm)0.38取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)加工シルク印刷文字色縦(mm)1500横(mm)450表示内容火気使用中書体角ゴシック有効寸法(mm)(文字入れ)800×70材質(パイプ)PVCサービス分類名入れ
【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 火気使用中 日本緑十字社【名入れ】垂れ幕(懸垂幕) 火気使用中日本緑十字社
7,998税込8,798
1本
8日以内出荷
●ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。●ナイロンターポリンは強度があり雨に強いため、屋外で使用することができます。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様表印刷(社名切文字)付属品パイプ×2本、ヒモ×2本材質ナイロンターポリン厚さ(mm)0.38取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)加工カッティング文字文字色縦(mm)1500横(mm)450表示内容火気使用中書体角ゴシック有効寸法(mm)(文字入れ)800×70材質(パイプ)PVCサービス分類名入れ
【名入れ】 たれ幕 5枚セット ユニット【名入れ】 たれ幕 5枚セットユニット
22,980税込25,278
1セット(5枚)
10日以内出荷
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。 ご希望の文字内容を印字いたします。 5枚同一内容の印字となります。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。付属品50cmヒモ4本材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)取付方式吊り下げ寸法(縦×横)(mm)1800×450文字色黒・赤・白から選択可能文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)文字数最大18文字サービス分類名入れ
【名入れ】 たれ幕 ユニット【名入れ】 たれ幕ユニット
7,998税込8,798
1本
10日以内出荷
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。 ご希望の文字内容を印字いたします。
用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。付属品50cmヒモ4本材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)取付方式吊り下げ寸法(縦×横)(mm)1800×450文字色黒・赤・白から選択可能文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)文字数最大18文字サービス分類名入れ
放火監視センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)放火監視センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
音声メッセージ付。超高感度な放火監視センサー。 放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技術上のガイドラインに基づいた日本消防検定協会の鑑定(NSマークの表示)を取得しています。 5m先の3cmの炎を瞬時にキャッチ。放火監視センサー”FWS-3000”は炎に含まれている紫外線を検知しますので小さな炎が出た瞬間に動作し、火災になる前に警報を出力します。 電池式により配線不要で設置できます。また、入手性の良い単3形アルカリ乾電池を使用していますので電池交換も簡単です。尚、電池寿命は約1年6ヶ月ですが、オプションのリチウム電池採用により約5年に延長できます。 2種類の音声メッセージと警告音の計3種類の中から選択できます。 火気厳禁報知 「ピピピピ・・・ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。ピピピピ・・・」 禁煙報知 「ピピピピ・・・ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。ピピピピ・・・」 警報音 「ピピピピ・・・」 炎検知時は警報ブザーが鳴動するとともに、外部出力(オープンコレクタ出力)が取り出せますので、遠隔地の防災用コントローラなどに接続できます。 丸形デザインにより天井・壁に違和感なく設置できます。 音声出力は70dB以上の大音量です。 3段階の検知タイマー設定により誤動作を防止できます。(1/3/6秒)
付属品タッピングネジ:Φ4×25 2本、センサーロックネジ:Φ3×6 1本、専用電池ケース:単3×2用 1個、単3形アルカリ乾電池:LR6 2本種別熱式材質樹脂型式紫外線式(DC3V・300mA)ホワイト質量(g)約230(付属電池約50g含む)電源単3形アルカリ乾電池2個(パナソニック(株)LR6×2/3V)(標準付属品)、専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個(3V)(オプション)外径×高さH(Φmm×mm)120×45配線接続端子式(セルフアップ端子)使用周囲温度(℃)-10~+40(結露、氷結なきこと)(0℃以下では電池の性能が低下する場合あり)接点方式NPNオープンコレクタ出力出力時間音声出力時間に同期検知距離(m)5(正面でライター炎3cm)電池寿命単3形アルカリ乾電池使用時:約1年6ヶ月、専用リチウム電池使用時:約5年タイマー設定3段階(1秒、3秒、6秒)音圧レベル(dB)約70(センサ正面1mにおいて)設置場所屋内(天井面、壁面)動作炎検知時に音声報知鑑定型式番号鑑放第20~4号警報の表示表示:赤色LED、警報時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時:約5秒毎に約0.1秒間点灯音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチで選択。<禁煙報知(出力時間:約9秒)>「(ピピピピ…)ここは禁煙になっております。お煙草はご遠慮ください。(ピピピピ…)」、<火気厳禁報知(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)ここは火気厳禁です。火気の使用は固くお断りいたします。(ピピピピ…)」、<警報音(出力時間:約10秒)>「(ピピピピ…)」動作接点ワンショット動作(出力時:ON)接点定格DC30V・50mA
炎センサー TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサーTAKEX(タケナカエンジニアリング)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
10m先の7cmの炎を瞬時にキャッチ。炎に含まれる紫外線を敏感に検知しますので、小さな炎も逃さずキャッチし、火災になる前に警報を出力します。 音声や警報音と同時に、警報出力端子より外部警報を出力します。 2種類の音声メッセージと警報音の計3種類の中から選択できます。 禁煙報知「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」 火気厳禁報知「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」 警報音「(ピピピ・・・)」 室内や廊下でも照明や一部の電子機器からは紫外線が放射されている場合があります。炎センサーは紫外線を鋭敏に検出しますので、安定した動作をさせるために環境や対象に合わせた検知動作までの設定を変更できるようになっています。 検知感度:検知動作までの紫外線の強さを切り替えられます。(HとLの2段階) 検知タイマー:検知動作までの紫外線の継続時間を切り替えられます。スパークやアークなど瞬間的な紫外線の影響を低減します。(1、3、6、15秒の4段階) 音声メッセージや警報音の出力だけでなく、外部へ信号を取り出せる接点出力も装備しています。接点出力を利用して離れた所にある報知機器を駆動したり、コントローラと組み合わせて複数台をシステム運用することも可能になりました。 センサーユニットとベースユニットの脱着方法にスナップイン方式を採用。 安全性を重視し、タンパー機能を内蔵(本体をベースより取り外したとき) センサーが鳴動したことをお知らせする警報メモリー機能(同一回線上に複数台のセンサーを設置していても鳴動したセンサーの特定が可能)
付属品センターロックネジ:Φ3×6 1本、タッピングネジ:Φ4×25 2本材質樹脂質量(g)約190出力【タンパー出力】接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:本体をベースより取外した際に開、接点定格:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)検出方式紫外線検出方式(検出波長帯域185~260nm)配線接続分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子)音量音量ボリュームにて調整可(無音~最大)電源電圧(V)DC10~30(極性なし)消費電流(mA)待機時:40以下、警報時:150以下(音声最大出力時)使用周囲温度(℃)-10~+60(結露、氷結なきこと)検知距離(m)10(正面でライター炎7cm)音圧レベル(dB)約80(ボリューム最大でセンサ正面1mにおいて)感度調整検知感度:2段階(H[100%]、L[50%]) [スイッチにて]、検知タイマー:4段階(1秒、3秒、6秒、15秒) [スイッチにて]設置場所屋内:天井面・壁面取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:オフディレイ動作(約2秒)、接点容量:AC/DC30V・0.3A(抵抗負荷)(接点保護抵抗内蔵3.3Ω)警報機能警報メモリー:表示灯が約50分間点灯するオートリセット動作警報の表示警報時:音声出力に同期して点滅、メモリー時:点灯音声音声報知2種、警報音1種よりディップスイッチにて選択。禁煙報知(出力時間:約6秒)「(ポーン)ここは禁煙になっております。お煙草はどうぞご遠慮ください。」、火気厳禁報知(出力時間:約7秒)「(ポーン)ここは火気厳禁です。所定場所以外の火気の使用は固くお断りいたします。」、警報音(出力時間:約10秒)「(ピピピピ…)」音声出力動作:炎検知時に報知検知エリア検知指向角:約120°の円錐状
懸垂幕 火気使用中 600×1800mm エスコ懸垂幕 火気使用中 600×1800mmエスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
ナイロンターポリンは強度があり、雨に強く屋外で使用することができます。上下にパイプ、ヒモが付いていますので、そのままで使用できます。安全な作業への意識を高めるとともに、外部へのアピールにもつながります。
セット内容火気使用中材質ナイロンターポリン(繊維入ビニール)寸法(mm)1800×600アズワン品番64-7980-96
たれ幕 火気使用中 ユニットたれ幕 火気使用中ユニット
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。トラスコ品番183-8623セット内容50cm紐×4本材質本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ質量(g)450取付方式ヒモ止め縦(mm)1800横(mm)450表示内容注意 火気使用中ハトメ内径(mm)(ハトメ穴)10
布製たれ幕 JSグループ布製たれ幕JSグループ
4,598税込5,058
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
用途現場での注意喚起に材質布製(天竺木綿) 上下ハトメ2ヶ所 紐付寸法(mm)1800×450取付方式吊り下げ
たれ幕 JSグループたれ幕JSグループ
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から8日以内出荷
JSたれ幕は防炎加工済の厚さ0.35mm(耐久性タイプ)のターポリン素材を使用、市場に出回っている0.26mmの並品と違い、備品として長期間使用できます。
用途現場での注意喚起に材質ターポリン製 上下硬質パイプ・ひも付取付方式吊り下げ
カーマット フレックスガード ボンフォームカーマット フレックスガードボンフォーム
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
雨雪泥をしっかりキャッチフロア形状に合わせて自由にカットできるフロアマット。細部までピッタリフィット!柔軟でフロア形状にピッタリと追従する素材(TPS)を使用。汚れをキャッチする3D構造。裏面はズレに強いスパイク加工。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。幅広い車種に対応する汎用マットです。TPS素材〈熱可塑性エラストマー〉は安全性が高く、環境に優しい素材。(食器などにも使われていて、燃やしても有害物質が出ない)ハサミで簡単に切る事ができるのでオルガンペダル仕様の車種でも使用できる。20mmのトリム(立体形状の土手)で汚れをキャッチ。
形状前席SS・後席兼用1枚 50×48cmブラック材質(本体)TPS樹脂[スチレン系熱可塑性エラストマー樹脂]※裏面スベリ止めスパイク加工質量(g)約960寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×0.2~2.2×48使用上の注意※本品は樹脂製マット特有の臭いが多少あります。※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
カーマット フレックスガード ボンフォームカーマット フレックスガードボンフォーム
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
雨雪泥をしっかりキャッチフロア形状に合わせて自由にカットできるフロアマット。細部までピッタリフィット!柔軟でフロア形状にピッタリと追従する素材(TPS)を使用。汚れをキャッチする3D構造。裏面はズレに強いスパイク加工。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。幅広い車種に対応する汎用マットです。TPS素材〈熱可塑性エラストマー〉は安全性が高く、環境に優しい素材。(食器などにも使われていて、燃やしても有害物質が出ない)ハサミで簡単に切る事ができるのでオルガンペダル仕様の車種でも使用できる。20mmのトリム(立体形状の土手)で汚れをキャッチ。
形状前席1枚 48×65cmブラック材質(本体)TPS樹脂[スチレン系熱可塑性エラストマー樹脂]※裏面スベリ止めスパイク加工質量(g)約1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×0.2~2.2×65使用上の注意※本品は樹脂製マット特有の臭いが多少あります。※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
カーマット カットタフマット ボンフォームカーマット カットタフマットボンフォーム
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
フロア形状に合わせて自由に切れるカーマット傷や汚れに強い素材を使用!キズや汚れに強いタフな素材カーマット。フロア形状(フットレスト部分、アクセルペダル部分、ガソリンレバーなど)に合わせて自由にカットできます。汚れをキャッチする3D構造。裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用していますので運転中のカーマットのズレを防ぎます。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。幅広い車種に対応する汎用マットです。
ブラック材質(本体)[表地]TPE、[熱可塑性エラストマー]、[裏地]ポリエステル100%使用上の注意※本品の裏面には特殊なスベリ止め素材を使用しています。ご使用になる際には裏面の素材で怪我をしないようご注意ください。※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
カーマット カットカーボンマット ボンフォームカーマット カットカーボンマットボンフォーム
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
フロア形状に合わせて自由に切れるカーマットスポーティなカーボン調デザイン!スポーティーなカーボン調カーマット。フロア形状(フットレスト部分、アクセルペダル部分、ガソリンレバーなど)に合わせて自由にカットできます。抗菌防臭加工!菌の増殖を抑制し不快な臭いを防ぎます。汚れをキャッチする3D構造。裏面にはズレに強い強力ノンスリップ素材を採用していますので運転中のカーマットのズレを防ぎます。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。幅広い車種に対応する汎用マットです。
ブラック材質(本体)[表地]ポリ塩化ビニル、[裏地]ポリエステル100%使用上の注意※本品の裏面には特殊なスベリ止め素材を使用しています。ご使用になる際には裏面の素材で怪我をしないようご注意ください。※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
たれ幕 ユニットたれ幕ユニット
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。セット内容ヒモ付材質/仕上ターポリン質量(g)450縦(mm)1800横(mm)450取付け方法穴4ヵ所ハトメ内径(Φmm)10
たれ幕 ユニットたれ幕ユニット
3,500税込3,850
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。RoHS2.0に対応したノンフタル酸軟質ビニールを採用しております。
用途工事現場での安全活動啓蒙表示に。災害発生時や防災訓練等での避難施設表示に。セット内容ヒモ付
JISハンディスタンドサイン グリーンクロスJISハンディスタンドサイングリーンクロス(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
マークを見ただけで誰も瞬時に禁止事項や指示内容が理解できる、JIS規格に沿ってデザインされたハンディスタンドです。
用途現場や、注意が必要な箇所に。質量(kg)1.05
塩ビ養生マット ダイヤマット 日大工業塩ビ養生マット ダイヤマット日大工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
エンボス加工が施されており、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。 使用中の摩擦・引裂に強く、テープが良くつきます。難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
用途建設現場の床、住宅廻り・玄関・ベランダの床養生、体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生などに1巻長さ(m)20幅(mm)915材質再生ポリ塩化ビニル厚さ(mm)1.5
ワンタッチ取付標識(反射印刷) ユニットワンタッチ取付標識(反射印刷)ユニット(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
夜間でも目立つ反射印刷タイプ シンプルなデザインを強力反射印刷で表現。 昼はもちろん夜間もよく目立ち、注意喚起に効果的です。 取り付けは簡単ワンタッチ 着脱が簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取付け・取外しもワンタッチで行えます。 丈夫で取扱いもラクラク ビニールターポリンを使用しているので、とても丈夫。 折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。
取付方式吊り下げ
ワンタッチ取付標識 ユニットワンタッチ取付標識ユニット(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式吊り下げ取付け方法裏面マジックテープ材質ビニールターポリン寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
ヤバネマット 日大工業ヤバネマット日大工業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。 厚みがあるのでめくれあがりにくいです。 使用中の摩擦・引裂に強く、テープがよくつきます。 難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
用途建築現場の床・住宅まわり・玄関・ベランダの床養生。体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など。長さ(m)20シルバー幅(mm)920仕様難燃性材質PVC厚さ(mm)1.4
コインマット 日大工業コインマット日大工業
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
エンボス加工が施してあり、弾力に富み、床・階段などを保護し、キズや汚れを防ぎます。 厚みがあるのでめくれあがりにくいです。 使用中の摩擦・引裂に強く、テープがよくつきます。 難燃性で火気にも強く何回も使えて経済的です。
用途建築現場の床・住宅まわり・玄関・ベランダの床養生。体育館や選挙投票所・イベント会場の床養生など。長さ(m)20幅(mm)920仕様難燃性材質PVC厚さ(mm)1.3
安全系タイトル 横幕・懸垂幕 450mm×1500mm イタミアート安全系タイトル 横幕・懸垂幕 450mm×1500mmイタミアート
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐久性抜群!ターポリン製
取付方式垂れ幕材質ターポリン仕様周囲ロープ縫込み加工、ハトメ6ヶ所
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら