カテゴリ

  • 安全標識(1)
さらに商品を絞り込む
  • ユニット(1)
  • 火の始末・火気注意(1)
  • 単管取付(1)
  • その他(4)
  • アクリル(1)
  • エコユニボード(2)
  • ターポリン(21)
  • ラミプレート(1)
  • 塩ビ(7)
  • (1)
  • 樹脂(1)

「火気使用」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ユニパネセット 火気の使用には注意… ユニットユニパネセット 火気の使用には注意…ユニット
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途工事現場での安全啓蒙活動表示用に。トラスコ品番286-9469セット内容貼付済標識:318-06A×1/319-02A×1/319-03×1/318-02×1/U字金具:357-55×4材質ベース部:耐水ベニヤ 枠部:木・アルミ縁 標識部:再生ポリプロピレン 付属取付金具:鉄厚さ(mm)25質量(kg)9取付方式48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)縦(mm)900横(mm)1800表示内容火気に使用には注意しよう
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら