カテゴリ

  • 安全標識(237)
    • 危険物標識(28)
    • 消防標識(45)
    • 命札(2)
    • 注意・禁止標識(65)
    • 案内標識(19)
    • その他危険物標識(4)
  • 作業工具(36)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 塗料(10)
  • 防災用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「火気厳禁」の検索結果

346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GM6006 コンパクトエアフローター がまかつ GamakatsuGM6006 コンパクトエアフローターがまかつ Gamakatsu
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
コンパクト設計で、着用感をアップしました。コンパクトですが、基本性能(浮力、浮遊性能、落水後の膨張)はこれまでのタイプと同様です。摩擦に強いコーデュラ生地を採用しました。落水時には水を感知して膨張します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。インジケーターがグリーンであれば、使用可能。ボビン(スプール)が使用済み又は、正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。ボビン(スプール)の装着状態、使用状態が一目で確認できます。7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)、炭酸ガスボンベ16g。※インジケーターの色にかかわらず別途ボンベの確認は必要です。国土交通省型式承認小型船舶用救命胴衣Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。エアベスト・エアフローターについて小型船舶用救命胴衣です。小型船舶安全規則に従ってご使用ください。充気装置を作動させた場合は、再使用しないでください。一度膨脹させると、炭酸ガスボンベ内のガスがなくなり再使用できません。この場合、最寄りの販売店で専用のボンベキットを購入し、交換してからご使用ください。着用前に気室を傷つける恐れのある物、突起物、鋭利な物(ブローチ・ボールペン・安全ピン)などは衣服から取り外してください。気室を傷つけ、使用できなくなる恐れがあります。急流・パーソナルウォータークラフト、水上スキー、小型ヨット(3人乗り以下)など、着用者が常に濡れている状態や、高速をともなう活動では使用しないでください。膨脹した状態で飛び込まないでください。やむを得ず飛び込む時は、着用したまま製品を抱きかかえるようにして飛び込んでください。取り扱い時は火気厳禁にしてください。気室は、ナイロン生地で作られているので火気に近づけると、穴が開いて小型船舶用救命胴衣として機能しなくなります。絶対に改造しないでください。小型船舶用救命胴衣としての機能を失う恐れがあるほか、国土交通省の型式承認品として認められなくなる場合があります。
材質〈本体〉ナイロン100% P.V.C 〈気室〉ナイロン100% ポリウレタンコーティング質量(kg)約0.48サイズフリー
標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業標識プレート カラビナ付FSC藤原産業
3,998税込4,398
1組
翌日出荷
プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に7か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
材質プラスチック文字内容火気厳禁入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
ソーラー・充電式LED サインスタンド グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンドグリーンクロス
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
ソーラー・充電式LED サインスタンドは、ムラなく鮮やかに発光するLED導光板を使用し、視認性が高く夜間の作業に最適な充電式のLEDサインスタンドです。弱・中・強・点滅という4つの点灯モードがあり、用途に合わせて選択できます。電残量がわかりやすいライト付きです。Type-Cの充電、ソーラーパネルでの充電が可能です(晴天なら10時間で満充電)。重ねて収納が可能です。別売りのサインスタンド用標識板で用途に合わせた標識に変更が可能です。
用途夜間での道路、施設での看板に。質量(kg)1.5消費電力(W)1.3温度上昇≦30℃連続使用時間【25%の明るさ(75Lm±5%)】20時間【50%の明るさ(130Lm±5%)】14時間【100%の明るさ(190Lm±5%)】11時間【点滅】24時間保護等級IP65色温度6000K充電時間(時間)(5V/1A) 7寸法(高さH×幅W)(mm)530×280バッテリー容量(mAh)4000LED使用数(個)24pcs
ソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみ グリーンクロスソーラー・充電式LED サインスタンド専用 板のみグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
サインスタンド専用 板のみは、ソーラー・充電式LEDのサインスタンド専用(別売り)の標識板です。板をサインスタンドに入れ込むだけで簡単です。多数の標識板をご用意しておりますので用途に合った標識をお探しください。
用途ソーラー・充電式LEDのサインスタンドの標識変更用に。寸法(mm)207×285質量(g)80
ステンレス薬品庫 三島精器ステンレス薬品庫三島精器
419,800税込461,780
1個
8日以内出荷
ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。薬品庫の上段は、通常ガラスに比べて強度が3倍の強化ガラスを使用しています。SL2K・SL3Kタイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。
材質ステンレスSUS304全質量(kg)上段:25、下段:30外寸法(mm)上段:880×400×880、下段:880×500×960グリーン購入法適合
ステンレス薬品庫 三島精器ステンレス薬品庫三島精器
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
ステンレスSUS304製で耐薬性・防錆性に優れています。使用目的に応じて付属のラベルを貼付できます。SL2・SL3タイプの下段は4室独立構造で、各扉にシリンダー錠が付いており薬品の分割管理に適しています。
材質ステンレスSUS304全質量(kg)30外寸法(mm)880×500×960グリーン購入法適合
薬品庫 AS-2DT(ステンレス製) ヤガミ薬品庫 AS-2DT(ステンレス製)ヤガミ
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm棚板:一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)三段目(上段)210mm機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm重さ:約40kg付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、砂皿、耐震用転倒防止金具2個
材質ステンレス製質量(kg)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
薬品庫 AS-3DT(ステンレス製) ヤガミ薬品庫 AS-3DT(ステンレス製)ヤガミ
399,800税込439,780
1個
6日以内出荷
仕切板の位置が変えられる薬品整理箱を付属した薬品庫です。扉の部分はステンレスヘアーライン仕上げで、冷たい感じを和らげ、手あかも目立ちません。AS-3DTは上下2段式大型タイプです。上段はガラス引違い戸(強化ガラス使用)で、棚板は上下調節が可能なので収納品の種類に応じて効率よく整理できます。<上段>材質:ステンレス製(SUS304)、t=0.8mm棚板:2枚(可動式)扉:左右引き戸(ガラス)機能:通風孔大きさ:900(W)×400(D)×900(H)mm重さ:約33kg<下段>材質:ステンレス製(SUS304)、本体 t=0.8mm、扉 t=0.7mm棚板:一段目(下段)230 ~ 330mm(高さ調整可)二段目(中段)300 ~ 200mm(高さ調整可)三段目(上段)210mm機能2室独立式(各室に専用錠付)通風孔安全表示:日本工業規格の毒劇物一覧表、禁水マーク、火気厳禁マーク、使用上の注意マーク大きさ:900(W)×500(D)×900(H)mm重さ:約40kg付属品:薬品整理箱(仕切可動タイプ)4個、鍵、砂皿、耐震用転倒防止金具2個
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
25,980税込28,578
1本(4L)
5日以内出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。スコッチ標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
25,980税込28,578
1本(4L)
5日以内出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。チーク標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
ランバーガード外部用 ミヤキランバーガード外部用ミヤキ
25,980税込28,578
1本(4L)
5日以内出荷
塗膜性の着色透明塗料のため、木目を生かした仕上がりになります。耐候性に優れ美観を維持します。通気性の塗膜で木材が呼吸し、ひび割れを抑制します。防水・防腐・防虫・変色抑制等の効果があります。
用途門・玄関周り・板堀・下見板・濡れ縁・ベランダ・破風板・木製遊具・デッキ・ログハウスなどの屋外木材保護及び汚れの抑制。ウォールナット標準塗布量5~6m2/L(3回塗り)※塗布量は基材によって多少異なります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第二石油類 危険等級3 火気厳禁関連資料施工要領書(0.31MB) カタログ(2.51MB)危険物の性状非水溶性
クィックワン(シリコーン硬化剤) ミヤキクィックワン(シリコーン硬化剤)ミヤキ
2,298税込2,528
1本(50cc)ほか
5日以内出荷
メーカー商品建築石材用コート剤『ガリレオ』に添加することにより乾燥時間の短縮ができます。
用途ガリレオの硬化乾燥時間の短縮。※ガリレオ以外のメーカー商品石材用保護剤および木材用保護剤への使用は推奨していません。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類性状溶剤系 消防法 第4類引火性液体 第一石油類 危険等級2 火気厳禁関連資料施工要領書(0.17MB)危険物の性状非水溶性添加量ガリレオ1リットルに対して3mL
鉱物油除去剤 ミヤキ鉱物油除去剤ミヤキ
7,398税込8,138
1本(4L)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途御影石・大理石・磁器タイル・コンクリート等に付着したエンジンオイル、ドア回りのヒンジ油、工場内外で目立つ機械油、コーキングのブリード汚染、金属面の手アカ・油分等の除去。標準使用量5~10m2/L※使用量は基材によって多少異なります。性状溶剤系 火気厳禁関連資料施工要領書(0.45MB)
緑十字 垂れ幕(懸垂幕) 日本緑十字社緑十字 垂れ幕(懸垂幕)日本緑十字社
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
仕様表印刷付属品パイプ×2本、ヒモ×2本材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC取付吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)縦(mm)900横(mm)300
吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネット グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネットグリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
吹付けプレート ステンシル 横 文字高100 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途文字の転写に。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約100寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネット グリーンクロス吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネットグリーンクロス
5,298税込5,828
1枚
3日以内出荷
吹付けプレート ステンシル 縦 文字高100 マグネットは、マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。吹き付けるだけで文字を印字できます。水性スプレー専用です。やわらかいマグネット素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。異方性の強力マグネットを使用しております。
用途文字の転写に。質量(g)120取付方式マグネット文字高(mm)約100寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
懸垂幕 (火気厳禁) エスコ懸垂幕 (火気厳禁)エスコ
3,300税込3,630
1個(1個)
翌日出荷
上下パイプ・ひも付き。片面印刷。コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
材質本体:ナイロンターポリン(繊維入ビニール)、パイプ:PVC寸法(mm)900×300文字内容火気厳禁質量(g)198取付方式吊り下げ
構内安全標識 PP NGAK-E2 グリーンクロス構内安全標識 PP NGAK-E2グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
構内安全標識PPはシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、アルミ複合板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)1取付取付穴4スミ・ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容火気厳禁
構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A2 グリーンクロス構内安全標識 アルミ複合板 NGAK-A2グリーンクロス
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷
構内安全標識アルミ複合板はシンプルでわかりやすい標識です。軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。芯材に発泡ポリエチレン樹脂を使用し、薄いアルミで挟んだ商品であるために軽量です。和文・英文2ヶ国語の標識です。目を引く色やデザインで、構内での注意喚起には最適です。素材違いで、塩ビ板もご用意しておりますので、用途や場所などに合わせてお選びいただけます。
用途構内作業の注意喚起に。厚さ(mm)3取付両面テープ等(別売)縦(mm)600横(mm)300表示内容火気厳禁
海洋安全標識(Prohibition signs) Maritime Progress海洋安全標識(Prohibition signs)Maritime Progress
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
用途火気厳禁材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)寸法(mm)150×150
蛍光標識 仙台銘板蛍光標識仙台銘板
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5取付穴4ヶ所寸法(幅W×高さH)(mm)450×300
短冊ステッカー つくし工房短冊ステッカーつくし工房
139税込153
1枚
4日以内出荷
裏面が全面糊付きなので設置が容易です。
取付裏面糊付き縦(mm)200横(mm)80
ピタロングステッカー 火気厳禁 A4 2面 ヒサゴピタロングステッカー 火気厳禁 A4 2面ヒサゴ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
油のついたところや、コンクリートなどザラザラしたところでも、ピタッと貼れて丈夫で長持ち!JIS規格準拠の表示マークステッカーです。水・光・温度変化に強く、-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材のため、屋外での使用に適しています。
用途見る人に注意を促し、案内表示や防災・安全対策に役立つステッカーです。公共施設や店舗はもちろん、工場、厨房、工事現場などの厳しい環境下での使用に適しています。材質ホワイトPETフィルム文字内容火気厳禁取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~+80ラベルサイズ(mm)280×94面付2アズワン品番64-8849-35シートサイズA4
炎センサーサインプレート(火気厳禁告知用) TAKEX(タケナカエンジニアリング)炎センサーサインプレート(火気厳禁告知用)TAKEX(タケナカエンジニアリング)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
炎センサー用シール現行品の禁煙告知用の炎センサーサインプレートの告知内容を「火気厳禁」にしたものです。プレート裏面に両面テープ付き
用途抑止用
ニューコーンサイン蛍光イエロー キツネ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエロー キツネグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光イエローキツネは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光イエロー ブタ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエロー ブタグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光イエローブタは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光オレンジ サル グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ サルグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ サルは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ウサギは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光オレンジ トラ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ トラグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ トラは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光イエロー パンダ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエロー パンダグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光イエローパンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光イエロー サル グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエロー サルグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光イエローサルは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光イエロー トラ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエロー トラグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光イエロートラは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光イエロー ウサギ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光イエロー ウサギグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光イエローウサギは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光イエロー取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ キツネは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ブタ グリーンクロスニューコーンサイン蛍光オレンジ ブタグリーンクロス
5,698税込6,268
1枚
3日以内出荷
ニューコーンサイン蛍光オレンジ ブタは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
防火標識ステッカー EA983CRシリーズ エスコ防火標識ステッカー EA983CRシリーズエスコ
730税込803
1枚
翌日出荷
粘着、通常のものより厚口のため、コシがあり、貼りやすいタイプです。
スリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズ スリーワンモータスリーワンモータ ミニプラントクラス エアーモータ防爆攪拌機 EPWシリーズスリーワンモータ
489,800税込538,780
1台
22日以内出荷から32日以内出荷
エアーを動力源とした撹拌機です。付属のニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数・トルクを制御するため、火気厳禁の場所で使用可能です。電気を使用していないため、防爆機器対象外です。セパレータユニット標準添付です。オイルレスで運転可能です。サイレンサーにより運転時も静かです。
禁止標識[火気厳禁] エスコ禁止標識[火気厳禁]エスコ
1,050税込1,155
1枚(1枚)
翌日出荷
シンプルな標示プレートです。両面テープ付で簡単に貼り付けできます。
仕様両面テープ付材質アクリル寸法(mm)250×80×2タイプ片面印刷取付方式両面テープ内容火気厳禁
【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 火気厳禁 日本緑十字社【名入れ】垂れ幕S(懸垂幕)コンパクトタイプ 火気厳禁日本緑十字社
5,998税込6,598
1枚
7日以内出荷
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。ご希望の社名をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。屋外用のカッティングシートを使用いたします。
用途当該情報の明示、啓発に。仕様上下パイプ・ひもつき材質ターポリン(幕)、PVC(パイプ)寸法(mm)900×300タイプ文字入れ方法:カッティング文字文字縦書き文字色書体角ゴシック生地厚(mm)0.38表記片面表記サービス分類名入れ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら