26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
249,800 税込274,780
48日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1受信機10回線露出型
仕様壁掛型,露出型、自火報10回線 オイスターグレー 種類P型1級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26~14号
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷

鉄製の5回線P型2級受信機(蓄積式)
タイプ壁掛型 種類露出 型式検定番号受第17~1号 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 消費電力(VA)33 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 接続台数副受信機:1台 PSC型 使用環境温度(℃)0~+40 主要材質鋼板 t1.2 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー 仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シンプルP-2受信機5回線内器
仕様壁掛型,内器のみ、自火報5回線 オイスターグレー 種類P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×39.8 国家検定合格番号受第24~6号
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

5回線P型2級受信機(蓄積式)非常放送対応
タイプ壁掛型 種類露出 型式検定番号受第17~1号 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 消費電力(VA)33 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 接続台数副受信機:1台 PSC型 使用環境温度(℃)0~+40 主要材質鋼板 t1.2 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー 仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1台
1,398,000 税込1,537,800
48日以内出荷

Panasonic(パナソニック)P型2級用副受信機5回線内器
仕様壁掛型,内器のみ、5回線 オイスターグレー 種類P型2級用副受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×140×54.7
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

樹脂製の3回線P型2級受信機(蓄積式)
タイプ壁掛型 種類露出 型式検定番号受第17~1号 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 消費電力(VA)33 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 接続台数副受信機:1台 PSC型 使用環境温度(℃)0~+40 主要材質難燃性樹脂 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ相当、パネル:ウォームグレー 仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

仕様自火報兼用10回線・自火報防排煙兼用10回線、露出壁掛型、自主評定マーク使用許可番号A-14-7 オイスターグレー 種類P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26~14号
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷


仕様壁掛型,内器のみ、自火報5回線 オイスターグレー 種類P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×44.8 国家検定合格番号受第24~6号
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現。表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)。デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、 より精度の高い漏電監視を実現しました。出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く)。お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、氷結・結露しないこと) 使用湿度範囲45~85%RH(ただし、結露しないこと) 電流(mA)(公称作動)50-100-200-400-800 5段階切替 復帰方式自動、手動切替方式 接点容量AC100V 1A、 AC200V 0.5A 耐電圧(V/min)AC1400 50/60Hz (充電金属部とケース間)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


縦(mm)140 横(mm)100 深さ(mm)37 種類警報盤 電線長さ(m)200以内 接続可能電線(mm2)0.75~1.25 色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1受信機5回線露出型
仕様壁掛型,露出型、自火報5回線 オイスターグレー 種類P型1級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26~14号
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
189,800 税込208,780
欠品中

Panasonic(パナソニック)P型1級副受信機10回線内器
仕様壁掛型,内器のみ、10回線 オイスターグレー 種類P型1級用副受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×50.3
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1台
1,198,000 税込1,317,800
48日以内出荷

仕様自火報兼用10回線・自火報防排煙兼用5回線、露出壁掛型、自主評定マーク使用許可番号A-14-7 オイスターグレー 種類P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26~14号
1個
329,800 税込362,780
欠品中

1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

サンコーシャ火災報知器SPD
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD ・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線) ・R型受信機の伝送線 に使用します 1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい 雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える 交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い 警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心 JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内 使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと) 最大連続使用電圧(V)DC48 定格電流(A)DC1 動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA) 直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時) 電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV) 質量(g)約200 仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)屋外・屋内用方向判別式パッシブセンサ送信機
屋外用方向判別式パッシブセンサ送信機は人体・車輌から放出される遠赤外線(熱線)をキャッチするパッシブインフラレッド方式のセンサーで、方向検知用の送信機としてご利用いただけます。。ワンボディタイプの方向検知送信機。既存の方向検知のシステムとは異なり、1台で方向検知・検知送信を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。。歩行者や低速車輌の検知が可能。歩行者や低速車輌の検知が可能ですので、下記のような用途にご利用いただけます。。照明灯・回転灯・報知器の起動スイッチとして。受信機との組合せにより、照明灯や回転灯、報知器またはカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。。全天候型センサー。防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。。その他。●スイッチにより、検知方向の切替ができます。●明るさを判別する機能が内蔵されていますので、夜間のみ動作させることも可能です。。使用例。●建設現場などでの保安・安全機器として。●立ち入り禁止の報知機器として
用途出入口での入退室管理用。駐車場・各種施設のゲート管理用。建設現場などでの保安・安全用。立ち入り禁止地区などの報知用。 仕様空中線:内蔵型 材質【本体・カバー】樹脂【取付板】SUS 質量(g)330 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)AC100 消費電力(W)2以下 配線接続端子式 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋外・屋内 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)100以内
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

法令に基づき、共同住宅用受信機(住宅情報盤)の電源をキープします。平成17年総務省令第40号に対応。万一火災発生の際に主幹ブレーカを落としても住宅情報盤だけは電源が生きているように「1次送り回路(100V)」が付いています。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 ホワイト 種類ホーム分電盤 深さ(mm)124 縦(mm)325 主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用 回路数1次送り:1 ドア 回路スペース2 主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A マンセル記号10Y9/0.5
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)