取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能。脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数4段
本体寸法(mm)120×120×4170
本体質量(kg)1.3
最大径(Φmm)53
最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140
関連資料(1.41MB)
適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ランプチェンジャーポールと組み合わせて使用
質量(kg)0.13
適合サイズ(火災感知器)Φ95~110mm、高さ15mm以上
広げ幅(mm)最大Φ125~140
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
セット内容薄型シリーズ用:支持棒、継手付
長さ(mm)1485~3550
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
仕様熱・煙サイバーセンサ用、クラッチ機構付
材質天然ゴム、ステンレス
質量(g)380
使用温度範囲(℃)‐10~50
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
ふみ台や脚立を使わず、床に立ったまま安全に高所作業ができる。
作業しやすい長さを微調整できる「フリーストップ構造」
先端部品を替えることで、ランプ交換以外にも高所のクリーニング、計測器の支持等ができます。
縮長(m)約1.9
持ち運びしやすい
ショートタイプ登場
先端部品(キャッチヘッド)を取付けることで、高所のランプ交換や清掃、点検、計測器の支持等ができます。
足場不要・高所作業車不要
堅牢で軽量なアルミ製ポール
作業しやすい長さを微調整できるフリーストップ構造
用途高所のランプ交換や清掃、
点検、計測器の支持等
色シルバー
縮長(m)1.4
材質(パイプ)アルミ
材質(ジョイント)ABS樹脂
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。
ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。
ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。
ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848
質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85
段数3段
全長(m)0.95(縮)~2.03(伸)
適合外径(Φmm)45~70
適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、様々なランプに対応
材質天然ゴム
質量(g)160
使用温度範囲(℃)‐10~50
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド
適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)59
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧(V)DC24
表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)DC15~33
定格電流(mA)100
適合本体DLC-180(ランプチェンジャーセット)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
直管蛍光灯(プッシュ式)を交換できるクランプヘッド!直管蛍光灯(プッシュ式)を交換可能。
適合FL、FLR、FHF、T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管蛍光灯
付属品サポーター(蛍光灯を取付けるサポートをします)・ガイド(蛍光灯のピンの位置決めに使用します)・網状マット×2枚(両面テープは付属しておりません)
適合蛍光灯FL,FLR,FHF,T8形(管径:Φ25~32.5mm)18W~40Wの直管
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
ランプチェンジャーとフレキシブルジョイントのセット。斜めに取り付けられている電球を交換できる。ひもを引張り、キャッチヘッドの角度を変えてランプ交換
セット内容ランプチェンジャー(DLC-180)フレキシブルジョイント(DLC-CH-FJ)
ひも長(m)約4
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
コンデンサ容量(μF)0.33、50
寸法L(mm)【電線視線部】8
定格電圧(V)【電線】300
定格温度(℃)【電線】+80
RKAM・RK2M用 □KJ2・AKCは使用不可
適合【感知器】RKAM、RK2Mシリーズ、【補助棒】NKT-2、NKT-4、NKT-E
外径(Φmm)53.6
適合アダプタFZ-007
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード