付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約115(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面・壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約110(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能
取付場所台所など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面。壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
感知方式熱式(定温式)(特種65℃相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
移報用装置・その他
DC12V/24V 無電圧C接点
定格電圧(V)AC12/24、DC12/24
定格電流(A)18/16
接点容量AC125VA、DC60W
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも
材質難燃性樹脂
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色ホワイトアイボリー
質量(g)約110
電源リチウム電池式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)
機能警報停止、自動試験機能
取付場所天井面、壁面
使用電池PanasonicCR-2/3AZ
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
警報音・音量1メートルにて70dB以上
感知方式煙式
警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電圧(V)3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様●火災警報音量:1mにて70dB以上(検定基準)●移報出力:DC30V、0.5A以下●警報音・音声警報:【火災警報時】ピュー、ピュー、火事です。火事です。【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッ」(警報音)が鳴動【故障警報時】「ピッピッピッ、故障です。」(音声)を3回繰り返した後、約40秒ごとに「ピッピッピッ」(警報音)が鳴動【機器交換お知らせ時】「ピッピッピッピッ、警報器の交換時期です。」ただし、作動灯(赤)4回点滅(約5分ごとに繰り返し)時に警報停止ボタンを押した場合
寸法(mm)約Φ100×約42(取付ベース含む)
質量(g)約110(専用リチウム電池含む)
使用電池専用リチウム電池 SH384552520(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
設置場所天井面・壁面
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別光電式住宅用防災警報器
感知方式煙式(光電式・2種)
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第30~4号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)約115(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 83.5mm
接点移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも
材質難燃性樹脂
型式電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色ホワイトアイボリー
質量(g)約100
電源リチウム電池式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)
機能警報停止、自動試験機能
取付場所天井面、壁面
使用電池PanasonicCR-2/3AZ
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
警報音・音量1メートルにて70dB以上
感知方式熱式
警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途熱感知器
質量(g)70
仕様●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
質量(g)約100(電池含む)
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520)
使用温度範囲0℃~+40℃
作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当)
電池寿命約10年
設置場所台所
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
電池切れ警報期間約1週間
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式熱式
質量(g)75
種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
深さ(mm)42
縦(mm)95
横(mm)95
電流(mA)100
型式検定番号感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
付属品1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色和室色
質量(g)約105(電池含む)
取付方式本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)警報音:0.3~4.0
機能自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所居室、階段、廊下、寝室など
使用電池専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
設置場所天井面壁面
警報音・音量90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
電池寿命(年)約10
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD
・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線)
・R型受信機の伝送線
に使用します
1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい
雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える
交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い
警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心
JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内
使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)
最大連続使用電圧(V)DC48
定格電流(A)DC1
動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA)
直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時)
電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV)
質量(g)約200
仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式煙
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約130(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×40.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度光電式2種
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
あかり付。非火災報対策強化。機器交換時期お知らせ。
用途寝室・居室・階段・廊下などに。
適合電源方式:専用リチウム電池(同梱)(交換用電池/品番:SH384552520×1本)
形状露出型 薄型
使用温度範囲(℃)0~40
作動方式煙式(光電式2種)
対応あかり(白色LED)付:○
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
設置位置天井面・壁面
電池切れ警報期間約1週間
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
本体寸法(cm)高さ2.5×直径10
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。
感知方式煙式
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)
色ホワイト
質量(g)130
電源専用リチウム電池DC3V
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5
定格DC3V、300mA
感度光電式2種
音量1mにて70dB以上
使用環境0℃~+40℃
電池寿命約10年
適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り
色ホワイト
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式煙式(光電式2種)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)
電池寿命約10年
設置場所寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り
色ホワイト
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式煙式(光電式2種)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW(+20%-50%)
電池寿命約10年
設置場所寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
300m2未満の病院(診療所)や福祉施設、宿泊施設などに火災時はワイヤレス連動でお知らせ。電池式だから手軽に設置できます。
質量(g)約150(専用リチウム電池含む)
出力移報:DC30V 0.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約120×116×26(取付ベースを取り付けた状態)
使用電池専用リチウム電池 SH384552520(3V)
使用周囲温度(℃)0~+40
送信出力10mW+20%-50%
電池寿命約10年
設置場所壁面
電波到達距離(m)親器~ワイヤレス連動停止スイッチ:障害物のない場所での水平見通し距離約100
警報種類【電池切れ警報時】「ピッ、電池切れです。」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピッ」が鳴動、【電波異常警報時】「ピッピッ、電波が受信できません。」が3回鳴動し、その後 約40秒おきに「ピッピッ」が鳴動、【断線異常警報時】「ピー、ピー」が3回鳴動し、その後約40秒おきに「ピー、ピー」 が鳴動
使用周波数(MHz)CH1:426.6625、CH3:426.6875、CH5:426.7125、CH7:426.7375
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。
火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
種別定温式住宅用防災警報器
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第2019~3号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
電池寿命10年
主材質PC系樹脂
感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~5号【IDの数】約1兆通り
色ブラック
質量(g)約105(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式熱式(定温式)(特種65℃相当)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)
電池寿命約10年
設置場所台所
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~4号【IDの数】約1兆通り
色和室色
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式煙式(光電式2種)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)
電池寿命約10年
設置場所寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
仕様【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り
色ブラック
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式煙式(光電式2種)
送信出力【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW+20%-50%
電池寿命約10年
設置場所寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。
警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。
アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。
感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。
電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。
警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。
照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。
煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。
夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。
地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。
感知方式煙式(光電式・2種)
仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し
材質難燃性ABS樹脂
形状丸型
質量(g)約85(取付ベース・電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ82×39
電源専用リチウム電池1本(付属)
定格DC3V/300mA
機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能
取付場所天井・壁面兼用
電池寿命約10年
設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所
鑑定型式番号住警第26~16号
警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅
警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB)
試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。)
復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)
色ボディ:レッド、グローブ:レッド
結線無極性
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
仕様無電圧入力+一括移報出力
材質鋼鉄製
種類警報盤
ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5
出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA
深さ(mm)105
入力(警報)無電圧a接点
タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)
その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
音圧レベル(dB)75(前方1m)
配線長信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)
停電補償時間全回路入力時10分5回路入力時30分
入出力端子ネジ端子
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
感知方式熱
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約120(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×43.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度定温式65℃相当
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
適合品番ブザー警報式(SH18系)10年寿命タイプ+SH18345用
関連資料適合電池一覧表(0.8MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード