20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄製のP型2級受信機(蓄積式)
仕様接続発信機:2MF1A、2ME1A、2MH1A、2MM1W-PL、2MM1W-01 本体・扉:日塗工 A22-90B 半ツヤ、パネル:ウォームグレー タイプ壁掛型 種類露出 電源(V)(主電源)AC100±10%、50/60Hz 主要材質鋼板 t1.2 時間公称蓄積時間:60秒(熱式感知器:20秒、煙式感知器:60秒) 消費電力(VA)33 使用環境温度(℃)0~+40 型式検定番号受第17~1号 接続台数副受信機:1台 PSC型
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外部制御用P端子付・自己保持付
用途P型自動試験・遠隔試験・FAS2対応 普通型 2種 その他【作動表示灯】オムニビュー/リング式表示灯【接続中継器】遠隔試験用中継器:LP01/0・LP01/1・LP02/0 FAS2用中継器:LF04-0-RIL・LF06-0【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK・PM・PN・PQ・PS・PV・PZ//P型2級:2P1・PC・PD・PH・PK・PF・PM2P1L-3・2P1LB3除く 定格電圧(V)DC24 使用環境温度(℃)-10~+50 定格電流(mA)【L-C間】65【P-C間】50 鑑定型式番号感第2019~28号 主材質難燃性樹脂 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅型・中形四角丸孔カバー 関連資料※商品詳細図面(0.03MB) 適合ベースCX3B-002・B3-J
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)シンプルP-2受信機内器
オイスターグレー 種類P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×39.8 国家検定合格番号受第24~6号
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1受信機露出型
オイスターグレー 種類P型1級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×370×80 国家検定合格番号受第26~14号
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 表示灯【作動】赤色LED 使用環境温度(℃)-10~+50 主要材質難燃性樹脂
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シンプルP-1複合受信機 埋込型
オイスターグレー 種類P型1級複合受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6 国家検定合格番号受第26~14号
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)P型1級副受信機
オイスターグレー 種類P型1級用副受信機
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

音羽電機工業アレスタ10制御電源ユニット
エコ商品
信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応
用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用 定格電流(mA)3000 電圧防護レベル(V)540以下(対地間) 耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs) 適合制御電源回路用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC40
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーシャ火災報知器SPD
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD ・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線) ・R型受信機の伝送線 に使用します 1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい 雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える 交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い 警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心 JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内 使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと) 最大連続使用電圧(V)DC48 定格電流(A)DC1 動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA) 直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時) 電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV) 質量(g)約200 仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

仕様露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)104 主要材質ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色) 使用環境温度(℃)-10~+50 表示灯【作動】赤色LED
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途熱感知器 感知方式熱式 適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付露出 質量(g)100 種類差動式 使用温度範囲(℃)-10~50 電圧(V)DC30 電流(mA)100 型式検定番号感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g)約130(電池含む) 外形寸法(mm)Φ100×40.5 電源専用リチウム電池DC3V 定格DC3V・300mA 感度光電式2種 使用環境温度(℃)0~+40 電池寿命約10年 色(本体)ホワイト 音量(dB)70以上(1mにて) 音声10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式検定番号感第2020~17号 定格電圧(V)DC24 定格電流(mA)L-C間:65 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形 仕様感度補正機能付、予防保全表示機能付、【接続受信機】1PM、S、V、Zシリーズ/2PK・Mシリーズ(20個×回線数、1回線最大40個)、【塗代カバー】JIS C 8340 中形四角丸孔カバー
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

仕様露出壁掛型,蓄積式、自火報1回線 オイスターグレー 種類P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×200×78 国家検定合格番号受第15~4号
1個
29,980 税込32,978
欠品中

型式検定番号感第2020~16号 定格電圧(V)DC24 使用温度範囲(℃)-10~+50 適合ボックスJIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
189,800 税込208,780
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイスターグレー 種類P型2級受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×280×44.8 国家検定合格番号受第24~6号
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)P型2級用副受信機5回線内器
仕様壁掛型,内器のみ、5回線 オイスターグレー 種類P型2級用副受信機 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×140×54.7
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷