用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ
形状露出型 薄型
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
型式検定番号住警第2020~3号
電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システムに親器は1台
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式熱式
質量(g)75
種類定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
深さ(mm)42
縦(mm)95
横(mm)95
電流(mA)100
型式検定番号感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途熱感知器
質量(g)70
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。
緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に
検知方式差動式
仕様2種ヘッド
トラスコ品番110-8439
材質ABS樹脂
直径(Φmm)102
高さ(mm)44.5
質量(g)240
使用周囲温度(℃)-10~50
設置場所屋内(天井)
警報出力無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
¥3,998
税込¥4,398
29日以内出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。
火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
種別定温式住宅用防災警報器
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第2019~3号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
電池寿命10年
主材質PC系樹脂
感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別光電式住宅用防災警報器
感知方式煙式(光電式・2種)
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第30~4号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合(ベース)BVK4010、BVK4017、BVK4030、BVK4037
色グレー
質量(g)84
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格DC24V・100mA
使用電圧範囲(V)DC15~30
火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。
この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。
用途火災検知用に
検知方式定温式
仕様特種60℃ヘッド
トラスコ品番135-8871
材質ABS樹脂
直径(Φmm)102(ベース含む)
高さ(mm)56
質量(g)150
使用周囲温度(℃)-10~40
設置場所屋内(天井)
警報出力無電圧a接点(DC24V・1A)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様床型
材質鋼板
質量(kg)2.8
色(函)ブラック、(カバー・取付板)オイスターグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×138.2
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。
感知方式煙式
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)
色ホワイト
質量(g)130
電源専用リチウム電池DC3V
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×40.5
定格DC3V、300mA
感度光電式2種
音量1mにて70dB以上
使用環境0℃~+40℃
電池寿命約10年
1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。
電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。
ランプと音声で警報をお知らせ。
警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。
電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。
センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。
住宅用防災警報器検定合格品。
用途ご家庭の寝室、階段、廊下、居室
感知方式煙式
付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池
質量(g)約130(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)
電源専用リチウム電池
外径×高さH(Φmm×mm)98×41
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
取り回しのよいショートタイプのアルミポールを採用。これ1つでほとんどの火災感知器が交換可能。脚立や踏み台を使わずに高所(約4mまで)の交換ができる埋め込み型や薄型設計の火災感知器は適合しません。適合する寸法の火災感知器であっても構造や状態により、取り外し・取り付けができない場合があります。
材質アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート
段数4段
本体寸法(mm)120×120×4170
本体質量(kg)1.3
最大径(Φmm)53
最大幅(mm)広がり幅:Φ125-140
関連資料(1.41MB)
適合寸法(mm)火災感知器:Φ95-110、高さ15以上
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大伸長時)120×120×4170(最小伸縮時)120×120×1430
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも
材質難燃性樹脂
型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色ホワイトアイボリー
質量(g)約110
電源リチウム電池式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)
機能警報停止、自動試験機能
取付場所天井面、壁面
使用電池PanasonicCR-2/3AZ
使用周囲温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
警報音・音量1メートルにて70dB以上
感知方式煙式
警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。
仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付
質量(kg)0.12
色ホワイト
電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA
感度光電式2種
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41
感知方式煙式
音量(dB)1mにて70以上
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式煙
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)約130(電池含む)
外形寸法(mm)Φ100×40.5
電源専用リチウム電池DC3V
定格DC3V・300mA
感度光電式2種
使用環境温度(℃)0~+40
電池寿命約10年
色(本体)ホワイト
音量(dB)70以上(1mにて)
音声10
設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。
付属品取付用ねじ×2本
寸法(mm)約Φ100×36
質量(g)約100
電源専用リチウム電池(付属)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
アズワン品番65-2319-98
感知方式熱式(定温式)
音量(dB)約70以上(ピーク値/1mにて)
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット
形状露出型 薄型
質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号
電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
¥21,700
税込¥23,870
8日以内出荷
火災警報はもちろん、感度異常も、電池切れも、音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせ。ブザー式に比べ、警報内容が判りやすく、はっきりと伝わります。
警報音は300Hz~4kHzの周波数帯をカバー。より聞き取りやすい音量に設定されています。
アルカリ乾電池に比べ寿命が長く、約10年間電池交換の煩わしさがありません。
感知部の感度や作動状態を常時自動チェック。異常があれば音声警報と警報灯(赤)の点滅でお知らせして、不作動や失報・誤報を防止します。
電気工事士などの特別な資格は不要。ドライバー1本で天井・壁どちらにも簡単に取付けられます。
警報停止ボタン(テストボタン)を押すだけで、警報器が正常に監視しているか確認できます。
照光式スイッチになった警報灯(警報停止ボタン・テストボタン兼用)を採用。夜間でも異常時の点滅、押す位置がよく判ります。
煙感知部の汚れなどにより感度の劣化が生じた場合は、自動的に感度を補正する安心機能が付いています。
夜中の電池切れ警報と表示を出にくくする遅延機能も装備。
地球環境に配慮した「鉛フリーはんだ」仕様。
感知方式煙式(光電式・2種)
仕様(警報灯)赤色LED、(移報接点)無し
材質難燃性ABS樹脂
形状丸型
質量(g)約85(取付ベース・電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ82×39
電源専用リチウム電池1本(付属)
定格DC3V/300mA
機能自動感度補正機能(煙式のみ)、自動試験機能、テスト(手動試験)機能、電池切れ警報遅延機能、各種警報音停止機能
取付場所天井・壁面兼用
電池寿命約10年
設置場所居室(寝室など)・階段・廊下・台所
鑑定型式番号住警第26~16号
警報機能(火災警報音停止)警報停止ボタン押下:約5分警報音停止、(電池切れ警報)警報音:約30分ごとに2回"ピポッ、警報器の電池切れです"/1分ごとに"ピポッ"、警報灯:1分ごとに5回点滅
警報音・音量70dB以上(機器より1m離れた位置・メーカ測定値約85dB)
試験機能自動試験機能及び手動試験機能 (感知器/電池の状態を試験します。)
復旧方法自己復旧方式(煙がなくなると自動的に警報停止)
旧製品と同じサイズのベースを採用。旧製品の交換に最適です。(対象旧製品: FSKJ219シリーズ、FSKJ222シリーズ、FSLJ009シリーズ、FSLJ012シリーズに限ります。)。聞き取りやすい音声警報。火災や異常を音声でお知らせします。火災警報音は、子供から高齢者まで聞き取りやすい周波数帯0.3~4.0kHzのスイープ音を採用しています。電源長持ち。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。取付簡単、配線不要。ビス2本で取付簡単です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。光電式住宅用防災警報器 FSKJ225シリーズ。住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。
付属品取付ベース1個,取付ネジ(3.5×L25mm)2本,専用リチウム電池1個,取扱い説明書(保証書付)1部
種別光電式住宅用防災警報器
色ブラック
質量(g)約80(取付ベース,電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
電源電池方式(専用リチウム電池)
定格DC3V,350mA
周波数(kHz)0.3~4.0(スイープ音)
機能自動感度補正機能付
警報方式音声式
電池寿命約10年
設置場所居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井・壁兼用
警報音・音量70dB以上(前方1m)
試験機能自動試験機能付(手動試験可能)/自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)
復旧方法自己復旧方式
感知方式煙式(光電式・2種)
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。
感知方式熱式
付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)
色ホワイト
質量(g)120
電源専用リチウム電池DC3V
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×43.5
定格DC3V、300mA
感度定温式65度相当
音量1mにて70dB以上
使用環境0℃~+40℃
電池寿命約10年
アズワン品番64-3282-75
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しました。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所、天井、壁兼用
仕様国家検定型式番号:住警第2019~2号
付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)
種別光電式住宅用防災警報器
色ナチュラルホワイト
タイプ交換時期メッセージ機能なし
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外寸(mm)Φ99×25.6
感知方式煙式(光電式・2種)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。夜間の睡眠を妨げないよう夜間の電池切れ警報を出にくくする遅延機能を搭載しています。
用途台所など、天井、壁兼用
仕様国家検定型式番号:住警第2019~4号
付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)
種別定温式住宅用防災警報器
色ナチュラルホワイト
タイプ交換時期メッセージ機能なし
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外寸(mm)Φ99×25.6
感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD
・P型受信機の伝送線(移報線・感知器線)
・R型受信機の伝送線
に使用します
1台で複数回線を保護できるから、導入コストを抑えられメンテナンスもしやすい
雷サージカウンタ付きなので、保護効果が見える
交換推奨表示がSPD劣化前の交換を教えてくるため、安全性が高い
警報接点つきなので、劣化を遠隔監視できてさらに安心
JIS カテゴリC2、カテゴリD1 対応
使用場所屋内
使用温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)
保管温湿度範囲-25~60℃/96%以下(結露のないこと)
最大連続使用電圧(V)DC48
定格電流(A)DC1
動作電圧(V)74~90(対接地間、DC 1 mA)
直列抵抗/線(Ω)1以下(入出力間)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて/対接地間・試験用プラグ抜去時)
電圧防護レベル(V)500以下(対接地間、1.2/50 μs、10 kV)
質量(g)約200
仕様【インパルス耐久性(カテゴリ C2)/対接地間】8/20 μs/5 kA/10 回、【インパルス耐久性(カテゴリ D1)/対接地間】10/350 μs・2.5 kA・2 回、【インパルス電流耐量/対接地間】8/20 μs・5 kA、【劣化表示/本体表示部のLED点灯】緑色:正常 / 黄色:交換推奨 / 赤色:劣化(要交換)
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
補正機能自動感度補正機能
種類光電式住宅用防災警報器
感知方式煙式(光電式・2種)
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第30~4号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
材質ABS樹脂
定格DC3V、350mA
電源電池方式(専用リチウム電池)
電池寿命約10年
警報音・音量火災:1mにて70dB以上
周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
種類定温式住宅用防災警報器
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第2019~3号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
電池寿命10年
材質PC系樹脂
感知方式熱式(定温式・65℃相当)
定格DC3V、350mA
電源電池方式(専用リチウム電池)
警報音・音量火災:1mにて70dB以上
周波数(kHz)火災警報音:0.3~4.0(スイープ音)
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所(天井、壁兼用)
付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約95(取付ベース、電池含む)
色ナチュラルホワイト
タイプ100mmタイプ
種類光電式住宅用防災警報器
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外寸(mm)Φ99×25.6
型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~2号
感知方式煙式(光電式・2種)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する熱を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。火災警報時に「警報停止/テスト」ボタンを押すと、約5分間警報音を停止します。5分経過後、熱がなくなると自動的に監視状態に戻ります。また、機器異常警報時・電池切れ警報時は「警報停止/テスト」ボタンを押すと状態を音声でお知らせした後、約24時間警報音を停止します。
用途台所など(天井、壁兼用)
付属品取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)
色ナチュラルホワイト
タイプ100mmタイプ
種類定温式住宅用防災警報器
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外寸(mm)Φ99×25.6
型式検定番号国家検定型式番号:住警第2019~4号
感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)59
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧(V)DC24
表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)DC15~33
定格電流(mA)100
FSKJ226シリーズと同様の、フラットタイプでスッキリしたデザインです。取付ベースは互換性があり、既設品との置き換えが簡単にできます。ほかの警報器と連動させず、単独で高機能な住宅用火災警報器(CO反応式)としても使用できます。親器1台につき、子器を最大15台まで登録し、連動させることができます。火災を感知すると、感知した警報器が音声で火災の発生をお知らせするとともに、登録されたすべての警報器も無線で連動し、警報を鳴らします。省エネ設計で電池寿命は約10年。電池式で配線が不要です。機器の交換時期になるとLEDが点滅してお知らせします。『警報停止/テスト』ボタンを押すと音声でもお知らせします。火災発生時、火災(煙や熱)を感知した警報器の登録番号(0番~15番)を音声でお知らせします。このため、連動先の場所でも感知元を素早く知ることができます。(部屋ごとに設置した警報器の登録番号を記録しておくことをおすすめします)。FSKJ218/FSLJ008シリーズ、FSKJ218A/FSLJ008Aシリーズ、FSKJ223/FSLJ013シリーズとの混在使用も可能です。※混在使用した場合、FSKJ218/FSLJ008シリーズは感知元警報器の登録番号を通知しません。
用途居室、寝室、階段、廊下、台所など。天井、壁兼用
仕様無線式、連動型
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、取付ネジ(3.5×L41mm)×2本、専用リチウム電池×1本、かんたん登録・設置ガイド×1部、取扱説明書(保証書付)×1部
種別光電式住宅用火災警報器(CO反応式)
色ナチュラルホワイト
質量(g)約145(取付ベース・電池含む)
タイプ光電式住宅用防災警報器(CO反応式)
種類子器
切替方式CO検知で2種→1種へ切替
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ106×32
電源専用リチウム電池
定格DC3V, 400mA
国家検定番号/支持方式住警第2023~4号
警報方式音声式
出力(mW)送信:10
電波到達距離(m)約100(親機~子機間)
稼動音(dB(A))1mにて70以上(メーカー測定値:約85dB) 0.3~4.0kHz(スイープ音)
主材質ABS樹脂
認定番号001-A18319
試験機能自動試験機能付(手動試験可能)、自動電池切れ警報機能付(手動試験可能)、自動電波異常警報機能付(手動試験可能)
復旧方法自己復旧方式
感知方式煙:光電式2種/CO:電気化学式
補正機能自動感度補正機能付
使用周波数(MHz)CH1:426.7125(出荷時設定)、CH2:426.7375、CH3:426.8125、CH4:426.8375
連動可能台数最大16(親器:1台+子器:15台)
電池寿命(年)約10
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
仕様2線式、露出型、確認灯なし
適合機種パナソニック製熱感知器
材質(ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅
色グレー
質量(g)39
適合サイズ(Φmm)(電線)0.65、0.9、1.2
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
付属品:専用リチウム電池。あかり付。火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
仕様子機のみ
形状露出型 薄型
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
設置位置天井面・壁面
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
ボックス取付の場合に使用します。
材質変成ABS樹脂
色ホワイト
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
RKAM・RK2M用 □KJ2・AKCは使用不可
適合【感知器】RKAM、RK2Mシリーズ、【補助棒】NKT-2、NKT-4、NKT-E
外径(Φmm)53.6
適合アダプタFZ-007
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1セット(50個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
煙検知器(機器内組込用火災検知システム)
RoHS対応 KCマーク取得
検知方式光電式
定格電圧(V)L-C間:DC19、P-C間:DC12
定格電流(mA)L-C間:5、P-C間:100
消費電流監視時:50μA、作動時:5mA
感度1種相当(4%/m)
使用環境温度(℃)-10~+60
主要材質難燃性樹脂
質量(g)55(ベース含む)
仕様使用風速範囲:40cm/s以上 8m/s以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質天然ゴム
質量(g)160
使用温度範囲(℃)‐10~50
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
種別煙感知器、光電式スポット型
仕様自動試験対応
適合(ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847
材質(本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル
色グレー
質量(g)74
種類アナログ式ヘッド
使用温度範囲(℃)‐10~50
定格28V・5mA
番号(国家検定型式)感第24~5号
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ