20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速切断機の火花飛散防止に。 市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。 ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
材質クロムフリー材(耐指紋コーティング) 質量(kg)3.2 収納時寸法(mm)350×355×30 組立寸法(mm)650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番856-4298 材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 質量(kg)4.65 2018年トラスコ掲載ページ7 0394
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)4.8 収納時寸法(mm)650×355×50 組立寸法(mm)650×355×510(H)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

高速砥石切断機、チップソー切断機を使用時の火花、切削粉、粉じん飛散防止専用カバーです。背面板の傾斜で火花・切粉が下へ飛びます。 。安全簡易折りたたみ式
質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×680×440
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品 材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト) 幅(mm)920 厚さ(mm)0.21
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キシデンテクノ(キシデン工業)火花カバー 鋼板製
持ち運びに便利な折りたたみ式 鋼板製で頑丈 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収
材質鋼板 質量(kg)4.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×350
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

高温用断熱材を使用。下部(底)は1000℃に耐えるガラス繊維を使用。
寸法(mm)430×850×750 材質高温用断熱材(底:ガラス繊維) 厚さ(mm)0.8 質量(kg)3 取付可能幅(mm)最大40
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

キシデンテクノ(キシデン工業)火花カバー アルミ製
持ち運びに便利な折りたたみ式 アルミ製で軽い 厚さ4mmの耐震ゴム付き 高速切断機の震動を吸収
材質アルミ 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D)(mm)(耐震ゴム)400×350 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×400×390
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

つくし工房溶接用ついたて
材質スパッタシート(不燃性)、スチールパイプ(樹脂被覆) 厚さ(mm)1 寸法(mm)(シートサイズ)850×1400 質量(kg)5
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。 軽くて、作業性に優れています。 溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。 耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃) 軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品 材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.3 JIS規格JIS規格A1321合格品 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパッタシート ライト モノタロウ 動画あり
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン JIS規格JIS A 1323 C種適合品 材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング) 厚さ(mm)0.7 ハトメピッチ(mm)約450 ハトメ内径(mm)12 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。 床置きには適しておりません。 両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。 材質ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工 厚さ(mm)約0.35 JIS規格JIS A 1323 C種合格 ハトメ内径(mm)Φ12 幅(mm)約920
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバー、シート類は燃えにくい材質(防炎)を使用しています。 軽量・コンパクトな設計のため、収納スペースも取らず、持ち運びも便利です。 切断終了後、ケース底より切り紛が落ちるので清掃が簡単です。
材質高耐食性めっき鋼板溶融55%アルミニウム‐亜鉛合金めっき鋼板(ガルバリウム鋼板) 質量(kg)8
1台
49,980 税込54,978
16日以内出荷

3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番856-4297 材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 質量(kg)3.9 2018年トラスコ掲載ページ7 0394
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

重松製作所スパッタ防具L
溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止し、フィルタを守ります。 フィットチェッカーが付いたスパッタ防止具。 溶接スパッタがフィルタに進入するのを防止します。
トラスコ品番816-7433
1個
399 税込439
翌々日出荷

高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。 本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。 ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。 BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。 本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個 エスコ品番EA334EH 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

MPL-35 プリカカッター マーベル 動画あり
プリカチューブ(金属製可とう電線管)が軽く、きれいに切れる! ラチェット機構 片手で 軽く切れ、切断面がきれい ロック解除が簡単 替刃式
材質本体:アルミダイカスト・工具鋼・樹脂、替刃:工具鋼 質量(g)340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×120×37 切断能力(mm)プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ35 / 防水プリカチューブ:呼び径30、外径~Φ37 アズワン品番65-2055-72
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

吉野スパイダーバッグ
エコ商品
生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。 トラスコ品番364-6033 幅(mm)645 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)750 奥行(mm)645 規格A種 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
11日以内出荷

溶接作業中の安全を守ります。 優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。 シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。 JIS A 1323 B種合格品
仕様キャスター付 型式B種合格品 セット内容2mパイプ 4本ジョイント 2ケキャスター足 2本Sカン 20ヶ 1火花衝立用シート 1枚 厚さ(mm)0.38 質量(kg)9.4 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番447-9271 材質フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm)900×1800×2枚+1800 厚さ(mm)1.0 質量(kg)14.3 高さ(mm)1800×1枚 使用脚キャスター式 フレーム直径(mm)28 シート厚さ(mm)1.0mm 折りたたみ寸法(mm)(収納幅)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷