こんなお得な商品も!

ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
JIS規格適合の灯油缶です。
気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン
種類灯油用(第四類第ニ石油類)
規格JIS Z1710合格
肉厚1.5mm以上
口数両口
ノズルなし
使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。
コックあり
関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント
取手あり
こんなお得な商品も!

ノズル ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥219
税込¥241
適合10L・18L・20L共用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャップ パッキン付 ポリエチレン缶 灯油用
モノタロウ
¥169
税込¥186
適合10L・18L・20L共用
内径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。
トラスコ品番554-9164
色ダークグリーン
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)4.9
燃料消費量(L/h)0.122~0.243
暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)
暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)
本体寸法(mm)奥行388
本体寸法(mm)高さ485.7
暖房出力(kW)2.5~1.25/h
本体寸法(mm)幅388
燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,900
税込¥38,390
当日出荷
電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。(白熱球相当)
用途防災用の備蓄に、現場の空調管理に
トラスコ品番554-9162
色ホワイト
電源(V)手回し着火
タンク容量(L)4.9
燃料消費量(L/h)0.24~0.12
暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)
暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)
本体寸法(mm)奥行388
本体寸法(mm)高さ474.5
暖房出力(kW)2.5~1.25/h
本体寸法(mm)幅388
燃焼持続時間(h)20.2~40.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥32,900
税込¥36,190
当日出荷
ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。
トラスコ品番554-9160
色ホワイト
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)4.9
燃料消費量(L/h)0.122~0.243
暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)
暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)
本体寸法(mm)奥行388
本体寸法(mm)高さ474.5
暖房出力(kW)2.5~1.25/h
本体寸法(mm)幅388
燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止!
ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。
ノズルなし
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色ナチュラル
質量(g)800
内径(Φmm)キャップ内径:50
肉厚(mm)1.5(平均)
目盛なし
口内径(Φmm)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×340×270
口数両口
コックなし
RoHS指令(10物質対応)対応
取手あり
パッキンあり
1缶
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3
色ライトグレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)72
材質(フタ)PP
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)710
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)500
有効内寸法・奥行(mm)355
有効内寸法・高さ(mm)675
有効内寸法・幅(mm)770
扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間約3分
RoHS指令(10物質対応)対応
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
使用時間(分)約25~40
付属品注油プレート、予熱材(予備用)
トラスコ品番854-9831
本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)4.0
満杯容量(L)3.2
火口径(mm)80
予熱時間約3分
バーナー寸法(mm)1170
ホース長さ(mm)1300
発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
点火がラクなガス予熱式
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
使用時間(分)約25~40
付属品ボンベ(GT-700)
トラスコ品番854-9832
本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)4.0
満杯容量(L)3.2
火口径(mm)80
予熱時間約2分
バーナー寸法(mm)1170
ホース長さ(mm)1300
発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、片手で簡単に開けられます。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付きです。
質量(kg)約5.3
色ブラウン
材質(本体)ポリプロピレン
収納量(最大)72kg/18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個
外寸法・幅(mm)920
外寸法・高さ(mm)710
外寸法・奥行(mm)500
建築塗装、印刷版洗浄、部品洗浄、脱脂作業、農薬噴霧、清掃など幅広い用途で使える手袋です。
有機溶剤、シンナー、洗浄剤、塗料など、化学物質を取り扱う作業でも快適にご使用いただけます。
摩耗、突き刺し、薬品に対して保護性能があり、作業の安全性を高めます。
ドライ・ウェットどちらの状態でもグリップ性能を発揮するテクスチャ加工を施しています。
裏地には手汗でベタ付きにくい植毛加工を施しています。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
EN ISO 374-5(Virus)を取得。
衛生現場でのウイルス対策に。
<主な対応薬品>
メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)、トルエン、キシレン、ベンゼン、アセトニトリル、四塩化炭素、ホルムアルデヒド、酢酸エチル、ガソリン、灯油、各種オイルなど
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途鈑金・建築塗装、塗装道具洗浄、脱脂作業
印刷機のオペレーション、版・部品の洗浄
基礎化学品製造(エチレン、ベンゼン、油)、合成樹脂・ゴム・繊維・染料などの中間化学品製造、タンク洗浄
原料溶解(塗料・接着剤、インキ、合成樹脂、ゴム)、タンク・治具・機械などの洗浄
材質(表)ニトリルゴム、(裏)植毛
厚さ(mm)0.4
色グリーン
入数(双)1
機能耐溶剤
全長(cm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
環境適応型、ROHS2適合。優れた耐油性で灯油、軽油など各種燃料油OK。屋内、屋外どちらでも仕様が可能。ガソリン携行缶などの敷き物として
用途ガソリン携行缶などの敷き物として
材質NBR
幅(mm)300
厚さ(mm)2
使用温度(℃)マイナス10~100
RoHS指令(10物質対応)対応
防寒性能を持つ静電対策手袋
-5℃程度までの環境での防寒に優れています。
同タイプの350Hと比べ薄く作業性に優れています。
電気抵抗値を103Ω~107Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業
可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
サイズLW
トラスコ品番721-9300
導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。
またこの手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。
防寒手袋なので、寒い屋外での作業用に適しています。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業
可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
色黒
サイズLL
仕様二重構造
種別静電気・作業性防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%+導電繊維
厚さ(mm)2.85
入数(双)1
機能耐溶剤・静電気対策・防寒手袋
材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維
材質(インナー)ビア+起毛アクリル+導電繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油、ガソリン、軽油、重油
高いパフォーマンス、快適な操作性、優れた耐久性・安全性・メンテナンス性のある製品です。スプレーガンの開閉に連動し適度な遊びを設けて、自動的に本機を停止・再始動させることにより空運転を排除した省エネ・ロングライフ機構です。人間工学を基にデザインしたアクセサリー、荒れた路面・段差も楽に移動できる大型ホイールを搭載しています。ランニングコストおよび維持費が低く、頑丈で耐久性と洗浄効率の高い製品です。
付属品洗剤タンク10L×2個
幅(mm)700
高さ(mm)1050
奥行(mm)1190
消費電力(W)7600
電源三相200V
タンク容量(L)灯油:30
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)18
給水方式水道直結(オプションで自吸式)
吐出水量(L/min)21
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連キーワード