扱いやすいスリムなボディ!お手軽モデル。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
予熱時間約3分
RoHS指令(10物質対応)対応
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800
火炎温度(℃)1390
燃焼時間(分)(連続)約40~50
仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)
寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476
質量(kg)5.9(燃料含まず)
タンク容量(L)5
ホース長さ(m)1.6
火口径(mm)Φ81
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
使用時間(分)約25~40
付属品注油プレート、予熱材(予備用)
トラスコ品番854-9831
本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)4.0
満杯容量(L)3.2
火口径(mm)80
予熱時間約3分
バーナー寸法(mm)1170
ホース長さ(mm)1300
発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
草焼のスタンダード、予熱式バーナー。
軽量設計で女性でも操作がラクラク。
筒型でストラップ付だから歩きながら作業ができる。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎温度(℃)1360
付属品予熱用ロックウール缶、L型レンチ、掃除針
タンク容量(L)1
予熱時間予熱用ロックウール缶で約5分
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。
カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分!
使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。
燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)450~500
火炎温度(℃)1370
燃焼時間(分)(連続)約30~40
仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)
付属品カセットボンベ(KYB-250)
質量(kg)3.4(燃料含まず)
タンク容量(L)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231
火口径(mm)Φ65
予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒
発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
点火がラクなガス予熱式
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
使用時間(分)約25~40
付属品ボンベ(GT-700)
トラスコ品番854-9832
本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8)
燃料タンク容量(L)4.0
満杯容量(L)3.2
火口径(mm)80
予熱時間約2分
バーナー寸法(mm)1170
ホース長さ(mm)1300
発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
気化器(予熱パイプ)は消耗品です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認いただき、必ず商品に適合した交換用部品をお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h)
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!
家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎
雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。
除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事
火炎の長さ(mm)約300
火炎温度(℃)約1300
付属品ボンベ(GT-760)×1本
トラスコ品番854-9827
本体寸法(mm)145×75×680
本体質量(g)800※ボンベ除く
発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ワンタッチ接続の高火力の工業用バーナー!!
アスファルト防水工事のみならず、水産業や農業など幅広い分野で活躍しております。
燃料は灯油・軽油・重油が使用可能です。軽量でコンパクトでこの火力!!
用途釜茹で、農産物乾燥、水産物加工、洗びん、各種金属溶解、加温、加熱、乾燥、メッキ、アスファルト、ピッチ溶解等
取扱説明書(2.73MB)
1台
¥419,800
税込¥461,780
4日以内出荷
安定した火力で長時間の使用が可能!
小さな2kgのプロパンボンベから手軽に使えます!
火炎の長さ(mm)500
連続使用時間2kgボンベ:約60分
寸法(mm)バーナー部:840
使用燃料プロパンガス
ホース長さ(m)2
火口径(mm)50
発熱量(kcal/h)25000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
火口径80ミリの業務用モデル。アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー
用途雑草の燃却。乾燥作業。解凍作業。芝焼。害虫退治。土壌の殺菌。畜舎の消毒。道路工事。
仕様(発熱量)70.9kW
質量(kg)3.8
色黒
サイズバーナー部:1170mm ホース長さ:1.3m
容量(L)3.2
火炎の長さ(mm)600
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
気化器:燃費・作業効率に優れた「完全気化方式」:完全気化方式を採用。燃費が良く、高温の火力が長時間維持できるため作業効率にも優れています。耐久性アップ:気化器をクロムメッキでコーティング。これにより気化器の耐久性が大幅に向上しました。完全気化方式を採用することにより燃費が良く高温の火力が長時間維持させることが可能です。
使用時間約50分
トラスコ品番231-0554
質量(kg)2.4
容量(L)1.5
発熱量(kW[kcal/h])19.8(17000)
火口径×全長(mm)Φ50×1285
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
火炎直径直径80mmのプロモデル
気化方式モデルに比べて予熱が短く、早く使用可能になります。
連続使用時間約25/50分
火炎の長さ(mm)800
火炎温度(℃)1300
仕様気化+ガス予熱式(予熱約2分)
全長(mm)本体:1170、ホース:1300
質量(kg)4.1
使用燃料灯油(容量3.2L)
発熱量(kcal/h)61000
1個
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。
カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。
圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。
火炎の長さ(mm)約450
火炎温度(℃)1400
燃焼時間(分)約15-40(15-30)
質量(g)1350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)734.5×78×237
使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)
火口径(mm)Φ55
熱量(kw)29.1(34.9)
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現!
低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。
安全な専用ボンベ仕様。
色シルバー、(ホース:赤)
火口径(Φmm)25
付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本
トラスコ品番836-2176
質量(kg)2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)0.55(本体<グリップから火口>のみ)
本体寸法(mm)680(グリップから火口)
使用燃料ねじ込み式ガスボンベ
ホース長さ(m)1
火炎温度(℃)1300
発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500]
使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
灯油式草焼バーナー交換部品予熱材です。消耗、破損した場合は早めに交換してください。適合機種を確認し、必ず製品に適合した交換用部品をお使いください。
除草・解氷・乾燥作業などマルチに活躍。 火口径60ミリマルチモデル。 ロングタイプ。 。 。火口径。 直径60mm(外径)。 。炎サイズ。 直径60×400mm。 。使用燃料。 灯油。 。予熱時間。 約3分。 。連続燃焼可能時間。 約40~50分。 。容量。 1.5L(タンク容量1.7L)。 。発熱量。 34.9kW(30,000kcal/h)。 付属品。 予熱材(予備)、注油プレート
用途灯油式バーナー
火炎の長さ(mm)400
燃焼時間(分)連続約40~50
1個
¥9,898
税込¥10,888
6日以内出荷
火口径80ミリの業務用モデル。 アルミ製タンク使用の大型本格派バーナー。 。 。火口径。 直径80mm(外径)。 。炎サイズ。 直径80×600mm。 。使用燃料。 灯油。 。予熱時間。 約3分。 。連続燃焼可能時間。 約25~50分。 。容量。 3.2L(タンク容量4.0L)。 。発熱量。 70.9kW(61,0000kcal/h)。 付属品。 予熱材(予備)、注油プレート
用途灯油式バーナー
火炎の長さ(mm)600
燃焼時間(分)連続約25~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
イグナイター着火式により100%着火します。
エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。
安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など)
適合G-130
仕様ガス充填式
トラスコ品番353-9121
質量(g)348
電源単3乾電池×1本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68
火口径(mm)15
熱量(kcal/h)670
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
最初から最後まで驚異的なパワーを持続!。 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎。雑草焼却だけでなく殺虫・殺菌もでき効果的です。除草剤・殺虫剤に比べ環境にやさしく、安全な野菜作りができます。 。 。 。火口径。 直径50mm(外径)。 。炎サイズ。 直径50×300mm。 。炎温度。 1,300℃。 。燃焼時間。 約10分(GT-760 1本使用時)。 。使用燃料。 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)。 。発熱量。 25.6kW(22,000kcal/h)(GT-760使用時)※。 。点火方式。 電子着火方式。 備考。 ※ 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
用途灯油式バーナー
火炎の長さ(mm)300
燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます
草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。
燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治
日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業
レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)
トラスコ品番854-9826
本体質量(g)410
使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)
点火方式電子着火方式
火炎形状幅60×長さ260mm
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます。 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 ファイヤープロテクターの効果。 1.草焼に最適なワイド炎を実現。 2.燃焼効率アップ。 3.焼きたい所を狙って焼却。 4.酸欠による立ち消え減少。 。 。火口径。 直径25mm(外径)。 。炎サイズ。 幅60×長さ260mm。 。炎温度。 1,300℃。 。燃焼時間。 約90分(GT-760 1本使用時)※1。 。使用燃料。 新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)。 。発熱量。 4.9kW(4,200kcal/h)(GT-760使用時)※2。 。点火方式。 電子着火方式。 備考。 ※1 30分間の燃焼データより換算したものです。 ※2 5分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
用途灯油式バーナー
火炎の長さ(mm)260(GT-760使用時)/240(GT-700使用時)
燃焼時間(分)約80(GT-760 1本使用時)/約90(GT-700 1本使用時)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
アルミニウム製タンクにより軽く、錆びにくい。除草、芝焼き、時代焼き。
セット内容注油プレート、肩掛けベルト
材質アルミ、樹脂、銅
全長(mm)1330
使用燃料灯油
ホース長さ(m)1.3
連続使用時間(分)20~30
コード206-7286
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)60
火炎の長さ(mm)600
発熱量(kcal/h)30000
予熱時間約3分
燃焼時間(分)約30~50(連続)
アズワン品番64-8574-71
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデルです。除草、芝焼き、時代焼き。
セット内容注油プレート、肩掛けベルト
材質ステンレス、樹脂、銅
全長(mm)1170
使用燃料灯油燃料タンク(L):7.5リットル
連続使用時間(分)50~90
コード206-7287
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)80
発熱量(kcal/h)61000
アズワン品番64-8574-72
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
草焼バーナー用台車です。
適合本体KB-300、KB-310KB-300,KB-310,GT-500の3機種取付可能。
幅(mm)380
高さ(mm)710
奥行(mm)425
コード206-7289
アズワン品番64-8575-68
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
連続使用時間約25/50分
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
仕様完全気化方式
質量(kg)3.8
サイズバーナー部:1,170mm ホース長さ:1.3m
使用燃料灯油(容量3.2L)
発熱量(kcal/h)61000
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
連続使用時間約20/30分
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
仕様完全気化方式
全長(mm)1330
質量(kg)3.05
使用燃料灯油(容量2.0L)
発熱量(kcal/h)47000
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
除草と同時に殺虫・殺菌もできる。
用途除草・害虫駆除・軽量
仕様(発熱量)34.9kW
材質アルミ、銅、樹脂、
燃料灯油
予熱時間約3分
連続燃焼時間(分)約40~50
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
灯油式草焼バーナーの着火に。12.5cm!使いやすいロングノズル。
使い切りタイプです。セーフティロック・吊り下げ用フック・炎調節機能・見やすいガス残量確認窓付。
子どもの事故を防ぐため点火スイッチを重くしてあります。
寸法(mm)40×32×293
質量(g)74
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
Oプロミネンスバーナー用オイルタンクは、オリジナル灯油バーナーである、KOプロミネンスバーナー用のオイルタンクになります
アスファルト釜の種類によっては、オイルを入れる専用部分がないものなどがあるため、こちらのオイルタンクの使用を推奨しております
容量(L)40
質量(kg)約8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×450
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。
色エンジメタリック
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
本体寸法(mm)奥行555
本体寸法(mm)幅468
運転スイッチを押すと、約100秒で着火します。リニアロータリーバーナーのため、省電力で経済的です。室温を自動調整するルームサーモ機能が、本体に内蔵されています。
色エンジメタリック
電源(V)単相100
タンク容量(L)18
本体寸法(mm)奥行555
本体寸法(mm)幅495
KOプロミネンスバーナー用オイルタンク台は、オリジナル灯油バーナーである、KOプロミネンスバーナー用オイルタンクの専用台になります
折り畳みも可能です
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760×650×1070
天板寸法(mm)390×390
質量(kg)約11.5
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ワンタッチ接続の高火力の工業用バーナー!!
アスファルト防水工事のみならず、水産業や農業など幅広い分野で活躍しております。
燃料は灯油・軽油・重油が使用可能です。軽量でコンパクトでこの火力!!着火ボタンでらくらく着火!!
用途釜茹で、農産物乾燥、水産物加工、洗びん、各種金属溶解、加温、加熱、乾燥、メッキ、アスファルト、ピッチ溶解等
関連資料KOプロミネンスバーナーV2半自動着火式説明書(2.07MB)
1台
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
雑草の焼却、滅菌など農業用バーナーとして最適。強制混合機構:ノズルから噴出する高圧ガスの勢いで多量の空気(従来方式の約3から6倍)を引き込み、それを太い導管(従来方式の16倍)の中で完全に混合した後に燃焼させ、高温(1800度)、強力な集中炎を生み出した。電子着火方式:世界初の電子着火方式を採用 グリップ一体式スイッチにより、手元で安全にワンタッチ着火。作業性抜群:L-8(口径75mm)と同等の火力で、重さは3分の2 片手で楽々作業。熱、力のかかる部分から精密部品を全て排除:ノズル、ガスシールド面、空気孔などの精密部品を全て熱や力の加わらない手元に配置。力のかかる火口取付部分を太い導管(直径25mm)で支えることにより、過酷な作業にも耐える強力バーナーに。台車付きで移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全。
火炎の長さ(mm)750
質量(kg)4.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×470×540
使用燃料プロパンガス
発熱量(kW[kcal/h])116.3(100000)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
灯油式草焼バーナーの着火に。
火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
直径(Φmm)(火口)14
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165
使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス
使用時間(分)約15
連続使用時間約20秒
アズワン品番64-8573-77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
気化器(予熱パイプ)は消耗品です。
使用前に灯油がノズル以外の気化器からにじみ出る場合、また燃焼中青色の火炎の中に赤い炎が出るような場合は、気化器に部分的に穴があき破損したと思われます。
このような場合は新しい気化器と交換してください。
付属品ノズル、予熱材
適合機器KB-300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
気化器(予熱パイプ)は消耗品です。
使用前に灯油がノズル以外の気化器からにじみ出る場合、また燃焼中青色の火炎の中に赤い炎が出るような場合は、気化器に部分的に穴があき破損したと思われます。
このような場合は新しい気化器と交換してください。
付属品ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ