灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
適合機種200Lクローズドラム缶用
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。連続運転可能
用途灯油・軽油の移送に
軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に
仕様連続運転可能
材質(本体)アルミ
電流(A)2
電源(V)100
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2
吸入揚程(m)2
吐出圧力(MPa)0.04
吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20)
取扱液灯油・軽油用
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
型式両端ホース付
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番509-5832
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥269,800
税込¥296,780
欠品中
灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
型式両端ホース付
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
ドラム缶からの灯油・軽油の移送に。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番410-0450
材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM
型式両端ホース付
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
石油製品を安全に移送する(ベンジン、ガソリン、灯油、軽油、A重油、その他)ポータブルタイプ。労働省電気機械器具防爆構造規格(d2G3)に定められた防爆等級の耐圧防爆構造です。ドラム缶1本、わずか3分35秒超スピードで、連続定格だから、1日中使用しても故障の心配はありません。モートルの消費電力もわずか65ワットと経済的です。さらに、2つのポンプを組み合わせて、毎分56L(60Hz)の高性能を実現しました。
仕様静電気対策設計
トラスコ品番459-5378
種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
材質サクションパイプシャフト:SUS304、インペラー及び内部樹脂:ナイロン樹脂、ポンプ・ケーシング:アルミダイキャスト、オイルシール:バイトン、ホース:NBR、注入ガン:アルミ鋳物 パッキンNBR
出力(W)65
極数2
周波数(Hz)50/60
電流(A)電動機全負荷時:1.8、電動機起動時:2.5
規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)
相数単相
ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
材質(接液部)アルミ合金、ナイロン、SUS304、合成ゴム
適合温度(℃)30以下
適合粘度(C・P)80以下
キャブタイヤケーブル(m)7
起動様式コンデンサー
開閉容量(A)2.5(AC100V)
1台
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】
トラスコ品番410-0441
適合機種200Lクローズドラム缶用
材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM
型式200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)10.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)25
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥409,800
税込¥450,780
欠品中
仕様静電気対策設計
種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器
極数2
規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)
相数単相
ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル
起動様式コンデンサー
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番509-5620
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥399,800
税込¥439,780
3日以内出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番509-5638
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
用途灯油・軽油。
付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番410-0409
材質本体:FC パッキン:NBR、FKM
型式壁掛式
使用温度範囲(℃)0~60
電流(A)5.5
電力(W)550
使用圧力(MPa)0.15
ホース内径(Φmm)19
電源コード(m)2
使用流体灯油、軽油
駆動方式電動式
1台
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
関連キーワード