わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型
電圧(V)1.5
電流(mA)(最大)400
RoHS指令(10物質対応)対応
乾電池1本(別売)で点灯・長寿命携帯に便利なコンパクトサイズ&ストラップ付。女性でも手軽に扱えます。
防災/防犯用品としてもご利用いただけます。LEDなので長寿命、省エネ設計です。アルミボディで軽量仕様になっております。
アウトドア・災害時に便利な防水仕様雨天時でもご利用いただけます。
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
材質アルミニウム
色シルバー
付属品ストラップ
長さ(mm)95
高さ(mm)22
質量(g)38
全光束(Lm)(最大)約8
光源高輝度白色LED1灯
電池寿命(連続時間)約4.5
光源色白色
アズワン品番65-0532-06
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
防水性防沫形(IP-X4相当)
特殊用途防沫
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。
JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。
PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。
急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。
停電時の避難誘導として階段や手すりに。
危険表示、取っ手、段差などの目印に。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
発光時間(時間)約6~8
蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。
この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。
充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。
蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。
さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。
用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ
付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)260
消費電力(W)最大9
電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6
定格出力5V800mA
機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当)
入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応)
充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分)
スピーカー4Ω3W
受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)
出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
スマートフォン・携帯電話に充電できます。非常時に対応できる2つの充電方法を採用しました。災害時に便利な、ワイドFM、懐中電灯を搭載しました。身近に置いていただける様に、目覚まし機能を付けました。家庭用電源やパソコンなどからも充電できますので、普段はラジオとしてもご使用できます。(USB外部電源入力)。※USB充電ケーブルは同梱されていません。
用途災害時にスマートフォン・携帯電話の充電器として。夜間避難時のライトとして。普段使いのラジオとして。目覚まし時計として。(アラームをラジオにできます)
トラスコ品番659-8216
材質プラスチック
幅(mm)179
高さ(mm)152
奥行(mm)68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター
色オレンジ
付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ
タイプ10人用(コンテナ内蔵)
寸法(mm)膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400
収納寸法(mm)コンテナ:825×575×350
質量(kg)コンテナ:42
材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
ひもを引くだけで100人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター
色オレンジ
付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ
タイプ100人用(コンテナ内蔵)
寸法(mm)膨張時:10505×4980×高さ(水面下除く)3180
収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):2080×Φ1090
質量(kg)コンテナ:472
材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥4,298,000
税込¥4,727,800
9日以内出荷
ひもを引くだけで、50人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター
色オレンジ
付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ
タイプ50人用(コンテナ内蔵)
寸法(mm)膨張時:7004×2640×高さ(水面下除く)4020
収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1680×Φ800
質量(kg)コンテナ:232
材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥1,898,000
税込¥2,087,800
9日以内出荷
ひもを引くだけで、25人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。
海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。
地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター
色オレンジ
付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ
タイプ25人用(コンテナ内蔵)
寸法(mm)膨張時:3370×4770×高さ(水面下除く)1600
収納寸法(mm)コンテナ(円筒形):1400×Φ750
質量(kg)コンテナ:130
材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥649,800
税込¥714,780
9日以内出荷
・簡単操作ダイヤルスイッチとダイヤルチューニング。・FM/AM/SWの3バンドで災害時にも活躍。・サイレントと光で居場所を知らせるSOSアラート。・携帯電話なども充電できる10000mAhの大容量バッテリーを搭載。・USBタイプC、手回し、ソーラーとマルチな充電方法。最新機能が装備されたレトロな高音質アナログラジオです。
寸法(mm)170×91.5×81.5
質量(g)540
電源10000mAhリチウムバッテリー/単4形乾電池3本(別売り)
使用電圧(V)3.0-4.2
消費電流(mA)最大500
使用時間(フル充電時)【ラジオ】最大音量で50時間【ライト】44時間点灯【スマートフォン】約2回分充電
使用環境温度(℃)-10~40
ライト種類【懐中電灯】1W 高輝度 LED【読書灯】2.4W 高輝度 LED6灯
受信周波数FM76-108MHz(ワイドFM対応)/AM522-1620kHz/短波5.9~17.9MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力Φ3.5mmミニジャック
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
・1台で複数の使い方
・付属の三脚でミニスタンドライトに
・シェードを付けてミニランタンに
・ライト単品でハンディライトに
・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も!
・最長点灯時間40時間!
・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光!
・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。
セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書
材質ABS、PC
色白
質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22
全光束(Lm)20-200
発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)
化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60
光源光源数:LEDチップ12粒
充電時間4-5時間
使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah
ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
効率2.3W
マグネットライト底部に搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)
点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105
電球の種類LED
照射角度(°)360
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード