2,224件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) タイプ折りたたみ
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!。電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。使用できる機器の目安は消費電力100mA以下。(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。
タイプ単3型 電圧(V)1.5 電流(mA)(最大)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドパイプから蛇口式に給水できる二口給水栓です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製 口径吸水側(呼び径)65A
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

災害時に電源供給を支援する製品セット。
セット内容乾電池交換式充電器(単3×4本タイプ)、3in1ケーブル、LEDライト付きラジオ(ワイドFM/AM)※単4×3本タイプ、単3形アルカリ乾電池×12本(充電器用)、単4形アルカリ乾電池×3本(ラジオ用) 材質本体ケース(ABS・PC)LEDレンズ(PMMAアクリル)、LEDライト付きラジオ:ABS 質量(g)使用充電器:約43(本体のみ)、LEDライト付きラジオ:約100g(本体のみ)、ケーブル:約36 電源(V)DC4.5V 定格5V/2.4A ケーブル長(m)約1.2 口径(Φmm)スピーカー:約30 定格入力電圧(V)使用充電器:DC6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用充電器:約64.5×88.5×20、LEDライト付きラジオ:約47×130×45 周波数76-108MHz(FM)522-1620KHz(AM) 連続使用可能時間FM(音量・中)約11時間/LEDライト点灯約49時間 LED光源(mcd)20000mcd(新品乾電池時) 材質(ケーブル)PVC ケーブル3in1ケーブル 定格出力電圧(V)使用充電器:DC6 ストラップ長さ(cm)FMアンテナ機能:約20
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

ボウエキ(BOUEKI)携帯おかん器
水だけあれば10分であつあつの98℃に。 災害時ミルクなどを温められます。 使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。
材質アルミニウム、発熱材 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×137×65
1個
379 税込417
当日出荷

災害時の避難の際に活躍する防災グッズの入ったリュックです。 リュック本体を含め合計30点が収納されています。 リュック色はオレンジ色で目につきやすく、反射材なども使用しており避難時に目立ちやすくなっています。 内容物ですが、事情により中身が変更になる場合、パッケージデザインが変更になる場合があります。予めご了承ください。
用途避難用、防災用 セット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、ミニカッターナイフ、圧縮袋、予備袋(小銭入れ)、筆記用具セット、歯ブラシ3本、綿棒20本、マスク3枚、携帯トイレ3個、ポリ袋45L 3枚、紙皿3枚、プラカップ5P、割り箸5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、EVサンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バック、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ 材質ポリエステル(PVCコーティング)、発泡ポリエチレン、ナイロン(リュックのみ) 質量(kg)1.97 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×430
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

災害時やアウトドアに便利なソーラー充電器!
セット内容本体×1 材質PET、EVA ブラック
1個
3,750 税込4,125
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS720AA-W ポータブル電源 アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマポータブル電源
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。 ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。 暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS 幅(mm)315 質量(kg)9.5 ホワイト 高さ(mm)233 使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40) 奥行(mm)212 出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W 定格出力(W)700 入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A 連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3 バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約5(ACアダプター) 波形純正弦波 動作湿度(%)10~90 保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40) 瞬間出力(W)最大1400 関連資料ポータブル電源(1.87MB) バッテリー容量(Wh)716 入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A 出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

SARAYA(サラヤ)おふろですよ 70枚本体+70枚詰替
エコ商品
全身清拭ぬれタオル 水が使えない時に全身ふける、超大判ぬれタオル! 入浴できない時に1枚で全身をふける大判仕様。 長期保管可能(製造後品質保持期限5年)で、防災備蓄に最適です。 肌への刺激が少ない、ノンアルコールタイプです。
シートサイズ(mm)350×300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×240×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,490 税込3,839
当日出荷

災害や断水の時、避難所の仮設トイレを使用する事もできますが、設置までに数日かかったり、衛生面で不安があったり、長い行列を並ぶ必要がでたりします。そんな時に、非常用トイレがあれば安心です。折り畳み式なのでコンパクトに収納ができ、防災備蓄として最適なポータブルトイレです。 アウトドア、部屋や車の中、災害、断水の際に大活躍します。 耐久性が高く、耐荷重は100kgです。 使い慣れたパイプ椅子タイプなので、非常時にも簡単に使えます。 約1.3kgなので持ち運び、楽々。力の弱い方、女性、小さなお子様でも使えます。 折りたたみ式で平らに収納できるため、収納場所に困りません。
用途災害時・断水時・アウトドア用 セット内容パイプ椅子トイレ×1個、固定リング×1個、凝固剤×10個、排泄袋×10袋 材質パイプ椅子トイレ:PP+鉄、凝固剤:超吸水ポリマー、Ag配合活性炭、排泄袋:ポリプロピレン 質量(kg)約1.3 耐荷重(kg)約100 寸法(cm)(使用時)約幅34.5×奥行37.5×高さ36 使用可能回数10
1セット
3,998 税込4,398
4日以内出荷

断水や停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレ。第三者機関での抗菌・消臭試験をクリアした凝固剤と処理袋が-尿などの排せつ物を素早く固めて密閉。災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。v凝固剤1袋(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。ニオイ漏れ対策になる処理袋付き。[防災備蓄に]地震・台風・停電・大雪・洪水・交通渋滞など突然に訪れる「緊急事態」。そんな時に慌てないため-職場や家庭に食料や飲料-緊急トイレを3日~7日分は備蓄することが推奨されます。いざというとき-水洗トイレは使えなくなります。食料はあったけど-トイレを我慢して体調を崩した-という声も多く聞かれるのが現状です。「備えがある」というだけで-安心の度合いが大きく違ってきます。
材質(凝固剤)高分子吸水樹脂、 (消臭処理袋)ポリエチレン樹脂 寸法(mm)150×36×260 使用可能回数10回分
1セット
1,198 税込1,318
11日以内出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)災害時用エアーマット
寸法(mm)約2000×600×60 セット内容本体×1 材質PE、PA 包装形態OPP袋 質量(g)280
1個
980 税込1,078
欠品中

災害発生当時は安否確認や被害状況の確認、避難場所の確保などで災害対策に追われます。 書棚や引き出しに収納しやすく、個人で管理しやすいこの災害対策セットなら、配布の手間が少なく、個人単位で早い対応が可能です。 最低限必要な備蓄量の目安は1人あたリ3日分の水と食料です。 さらに水と食料以外にも、企業ごとに必要となる災害対策は異なります。 そんな様々なニーズにお応えするべく、5種類の災害対策セットをご用意しました。 書棚や引き出しに収納した際に見える背表紙は、日本語と英語を採用したリバーシブルデザイン。 パッケージのメインカラーをそれぞれ変えつつも、統一感を持たせる工夫をしたことにより、様々なオフィスの景観に馴染みます。 災害時に清潔を保つアイテムを集めた女性用のセットです。
セット内容大判おしぼり(からだ拭き)×3個、ドライシャンプー(2枚入)×1袋、歯磨きシート(5包入)×1袋、非常用簡易トイレ(汚物収納袋+抗菌凝固剤)×3個、ポケッティッシュ×1個、使い捨てフェイスタオル×1枚、不織布スリッパ×1足、マスク×1枚、ナプキン昼用(10枚入)×1袋、ミニポーチ(巾着袋)×1枚 質量(g)約560 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×222×313 対象女性用 アズワン品番65-1682-87
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。両手が使えて便利なフード付きです。コンパクトで持ち運びに便利です。
用途災害時や野外活動時に 材質アルミ蒸着PE 厚さ(mm)約0.026 オレンジ 使用時寸法(mm)1000×1300
1個
309 税込340
当日出荷

台風対策 窓 キズ保護 水濡れ防止 台風 対策 防災 。水害による水の侵入を軽減します。
用途飛来物から窓のキズを保護します。簡単に取り付けが可能です。コンパクトパッケージで省スペースの保管が可能です。避難所での飛沫対策に使用できます。玄関の水漏れ防止対策に。天井からの雨漏り対策に 材質塩化ビニル樹脂
1袋
1,398 税込1,538
3日以内出荷

配線不要の太陽電池式発光ユニットです。 日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。 ●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。 ●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。 ●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア 材質アルミ 寸法(mm)Φ115(t3.0)×H850 タイプソーラーLEDボラード
1台
54,980 税込60,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレームは雨のたまりにくいレインガード付き構造 重量もあるので安定感があるSNW 設営撤去に労力がかかりません 横幕には窓加工 出入口加工を施し。グランドシートは雨水入りにくいプール状加工 災害時多目的にご使用いただけます。テント内に仕切りカーテン幕付き 消毒ホルダーが付属されています
用途災害時緊急診察室や指揮所・待機場所等にご使用いただけます その他天幕 白 4方幕白 グランドシート白 質量(kg)100 天幕白 4方幕白 タイプ総アルミタイプ 寸法300×600 全高335 有効軒高204
1セット
419,800 税込461,780
11日以内出荷

設営撤去に労力がかかりません 横幕には窓加工 出入口加工を施し。グランドシートは雨水入りにくいプール状加工 災害時多目的にご使用いただけます。テント内に仕切りカーテン幕付き 消毒ホルダーが付属されています
用途災害時緊急診察室や指揮所・待機場所等にご使用いただけます その他天幕 白 4方幕白 グランドシート白 質量(kg)80 天幕白 4方幕白 タイプスチールアルミ複合タイプ 寸法300×600 全高335 有効軒高204
1セット
389,800 税込428,780
11日以内出荷

・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン ・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能! ・無段階で明るさ調節可能! ・最長75時間点灯可能 ・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心! ・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出 ・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい ・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書 材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻 出力USB:DC5V/1A 寸法(幅W×高さH)(mm)126×311 発光色電球色~昼光色 充電電圧(V)DC5/1A 充電時間(時間)約8 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)360
1台ほか
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かさばらずに保管可能です。容量3L入で軽量です。
容量(L)3 材質本体/PET・PA・PE、キャップ/PE・PP 寸法(mm)265×360 質量(g)60 アズワン品番63-5181-33
1ケース(10箱×10枚)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ 旭電機化成 動画あり
断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレになります。凝固剤が第三者機関での厳しい抗菌・消臭試験をクリアしている緊急トイレです。災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。
用途いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険などに。 材質凝固剤:高分子吸水樹脂、袋:PE樹脂
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THR5526専用の交換部品です。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5526(26インチ)用
1本
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブル抗菌・消臭 災害時の緊急トイレ 旭電機化成 動画あり
消臭処理袋と凝固剤のダブル抗菌・消臭タイプになります。断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレになります。凝固剤が第三者機関での厳しい抗菌・消臭試験をクリアしている緊急トイレです。災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策に役立ちます。
用途いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しや子供のトイレが見つからない時の保険などに。 材質凝固剤:高分子吸水樹脂、袋:PE樹脂
1セット
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

THR5520専用の交換部品です。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
用途TRUSCO THR-5520(20インチ)用
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

65A口径の給水管から通水される水を蛇口式に給水できるスタンドパイプです。吐出側一方に二口給水栓・もう一方にはアルミキャップが付属されております。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製 全長(mm)(口金中心)700 吐出口径(呼び径)65A 口径吸水側(呼び径)65A
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

災害時において、情報通信手段のない孤立した医療施設、介護施設、避難場所の状況を上空からの救護者へ伝達するシートです。 報告日、収容数、傷病者数を表示、数字はひっくり返すだけです。さらに被災状況および要支援物資を明確に伝達します。 使用時は組立式パイプフレームにシートを展開します。未使用時は収納袋に入れ、コンパクトに保管できます。
濃オレンジ
1個
269,800 税込296,780
7日以内出荷

◆安心 帰宅支援用セット(携帯型 防災ポーチ)。・災害は突然発生します。通勤・通学・出張・旅行などの外出時に備えて、持ち歩きできる携帯用防災セットです。・コンパクトなB5サイズのメッシュポーチ入りで、かばん・引き出し・ロッカーなどにも収納可能。・オフィスや移動中の緊急備えとして最適です。◆セット内容。・サバイバルシート:防寒・保温対策に。体を包んだり敷物として使用可能。・レインポンチョ:急な雨天時や防風対策として活躍。・携帯用トイレセット:渋滞や断水時でも衛生的に使用可能。・緊急ホイッスル:閉じ込め時や救助要請時の合図に。・電池式ミニライト:停電時や夜間移動時に便利な非常用照明。・軍手:がれきの片付けや応急作業に。手を保護します。用途例:。・オフィスや車内の常備用防災セット。・通勤・通学中の携帯用。・出張・旅行時の備えとして
仕様携帯用トイレ:1回分/凝固剤、処理袋付き(凝固剤 有効期限約5年) セット内容メッシュポーチ/サバイバルシート/レインポンチョ/緊急ホイッスル/携帯用トイレ/ミニ電池式LEDライト/軍手 胸囲(cm)レインポンチョ:85 電池ミニ電池式LEDライト:単三電池×1(別売り) 寸法(幅W×高さH)(cm)サバイバルシート:約160×210、メッシュポーチ:約28.5×20.5
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

スタンドパイプの吸水側を側面から給水でき、且つ自立できるスタンドです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質アルミ製 吐出口径吐出側(呼び径)65A 口径吸水側(呼び径)65A
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷


パンクしない。空気入れ不要の構内移動などに最適なノーパンク三輪自転車です。 三輪車は転倒の恐れが少なく、構内移動の安全対策としても最適です。 手元のスイング切替レバーで車体を左右に揺らすことができ、カーブもスムーズに回れます。 パーツや工具など構内移動で大量の荷物を運べます。 フロントサスペンション付で、段差のある場所でも快適に走行できます。 駐輪時に安心の安全ブレーキロック付です。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマー
用途工場などの構内移動用、災害時の移動・荷物搬送用 タイヤサイズ前輪20、後輪16インチ 変速段数外装3段 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) 仕様ノーパンクフレックスタイヤ、フロントサスペンション、シマノ製内装3段ギア(グリップシフト)、スイング機能 トラスコ品番769-0215 質量(kg)29 積載荷重(kg)後メッシュカゴ:13まで サイズ(mm)1570×540×1060
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

1日1包で、必要なビタミン・ミネラル類が補給できます。水なしで飲めます。
1箱(7包×50袋)ほか
48,980 税込52,898
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シティサイクル(ママチャリ)タイプで、老若男女問わず乗りやすいノーパンク自転車です。パンクの心配がなく、空気入れの手間もかかりません。サドル前のフレームが低く、またぎやすいため、楽に乗り降りすることができます。シマノ製6段ギヤ付きで登坂時、長距離走行でも疲れにくく、快適に運転することができます。折り畳み可能で、保管時や、車での搬送時もコンパクトに収納でき、折り畳んでも自立します。LEDオートライト付きで、暗くなったら自動で点灯するため、点灯する手間や点灯忘れの心配ありません。ライトは前輪車軸の回転で発電するハブダイナモタイプで、従来のローラー回転式のライトに比べタイヤとの摩擦が無く、夜間でも静かで軽やかに走ることができます。サークルキー付きで簡単に施錠できます。後部荷台付きです。遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。
用途災害時の長距離移動用に。工場構内移動用として。工事現場などの悪路走行に。災害時の避難用に。災害備蓄品に。 トラスコ品番628-5133 材質ハイテンスチール(リム:アルミ合金) オレンジ・ブラック タイヤサイズ26(インチ) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×600×900 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)組立時:1810×580×1050
1台
42,980 税込47,278
欠品中

セット内容【汚物袋】30枚【消臭処理袋】30枚【凝固剤】30個 材質【汚物袋】PE樹脂【消臭処理袋】PE樹脂【凝固剤】高分子吸水樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)【汚物袋】650×800【消臭処理袋】170×350【凝固剤】7.5×350 本体質量(g)620 使用可能回数30回分
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷


THRC5526専用の交換部品です。
用途TRUSCO THRC5526(26インチ)用 適合機種THRC5526
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

予測できない災害時に!使わない時は折りたたみが簡単。レジャー、スポーツにもお使いいただけます。
用途防災用に。 仕様コック・キャップ付き
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm)179(最大値) 直径(Φmm)80(最大値) 光源白色COB LED×1灯 アズワン品番64-4373-98
1台
1,234 税込1,357
当日出荷

アルミ蒸着PE製ですのでシャカシャカ音が大幅にカットします。 寝袋タイプだから体全体の熱を逃さず中で反射させることで暖かくお休みできます。 コンパクトで持ち運びに便利です。
用途災害時や野外活動時に 材質アルミ蒸着PE 厚さ(mm)約0.026 オレンジ 使用時寸法(mm)900×2100
1個
389 税込428
当日出荷

点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる。赤色点灯で夜釣りやキャンプ、緊急時にも便利
付属品ヘッドバンド 幅(mm)60 高さ(mm)45 質量(g)約54(ヘッドバンド、電池除く) 奥行(mm)39(最大値) 角度(°)ヘッド部可動:90 使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 光源色白色LED×1灯/COBLED×2灯 アズワン品番65-2322-33 明るさ(Lm)中央+サイド210/中央HI145/中央LOW40/サイド白色100/サイド赤色10 防水性IPX4(防沫形) 連続点灯時間(時間)中央+サイド 約6 / 中央HI 約11/ 中央LOW 約21、サイド白色 約9 / サイド赤色 約2
1個
1,328 税込1,461
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 災害食