災害時からアウトドアまでマルチに活躍する手回し充電ラジオ。
暗がりでも見やすい「蓄光ボタン」、防水防塵仕様の本体、自分の居場所を知らせることの出来る「サイレン」など、災害に備えた安心の機能を搭載しています。
乾電池&手回し充電の電源は、市販の充電ケーブルを利用することでスマートフォンなどへの充電も可能。
本体側面のLEDライトは懐中電灯として使用できるスポットモードの他、周囲を照らすランタンとして使用できるソフトモードへの切替も出来、非常時だけでなくアウトドアシーンや寝室等での日常使いにも便利です。
ラジオ選局は、従来機種のダイヤル方式からワンタッチ選局のできるボタン式に変更しました。
地域のコミュニティFMなどを事前に登録しておけば非常時にも慌てず情報収集ができます。
用途災害備蓄品としても安心
色ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×46×60(突起部含まず)
質量(g)約247(乾電池含まず)
電源(V)DC2.7、内蔵コンデンサ―充電DC3(単4乾電池×2(別売り))
スピーカーΦ3.6cm(8Ω)×1
出力端子イヤホン出力:Φ3.5mmステレオミニジャック
充電端子USB端子(携帯電話)
最大出力(mW)80
防塵防水性能IP54
付属品ハンドストラップ、ポーチ、保証書付取扱説明書
仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
10年保管可能コンデンサー採用、10年間ほったらかしでも充電できる。2分の手回しで約60分のラジオが可能。
用途災害時の手回し充電ラジオライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
電源単3形乾電池×2個(別売)、内蔵蓄電池2.7V/20F
セット内容USBケーブル、携帯電話機接続プラグ、ストラップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×76
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子充電:USB microBタイプ(モバイルバッテリー用)
受信周波数AM(530-1600kHz)、FM(76-108kHz)
スピーカー出力(mW)80-100
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子音声:Φ3.5mmステレオミニジャック、充電:USB Aタイプ(スマートフォン/携帯電話用)
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。
長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。
スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。
バッテリー電圧(V)2.7
セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ
質量(kg)0.17
電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66
連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分
機能ラジオ:AM/FM
LED高輝度LED(白色)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。
使用電池単4乾電池3本使用(別売)
内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V
質量(g)232
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35
充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
使いやすさを重視した洗練されたデザイン。
電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。
LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。
付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。
ラジオはAM、FM両方聴けます。
iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。
ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。
用途災害時の備えて安心の防災グッズ
機能携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオ
材質ABS、PS
寸法(mm)約125×52×42
質量(g)約120
出力(W)(スピーカー)0.25
消費電力(W)0.5
周波数(ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHz
LED寿命(時間)約1万
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
いつも使える もしもに頼れる1台5役
普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。
3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。
付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。
AM/FMラジオ
大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。
ワイドFMにも対応。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
蓄電池
大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。
iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。
本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。
懐中電灯
明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。
暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。
本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。
外部音声
音声入力端子を装備。
外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。
本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。
SOSアラーム
緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。
周囲に危険を知らせる事が出来ます。
手回し充電
本体底面にあるクランクを回して充電します。
毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。
ソーラー充電
ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。
約40~50時間で満充電になります。
USB充電
パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。
約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本)
機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水
仕様照射効率:1W(30ルーメン相当)
セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付)
材質ABS、PC、PVC
色ブラック × オレンジ
質量(g)490(乾電池含まず)
形式懐中電灯:LED
端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ
定格出力5V/1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く)
最大消費電力(W)4
充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分)
ディスプレイLCD
ケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450
受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz
端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス)
アズワン品番64-5211-48
防水保護等級IPX-3
1台
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
1台5役の多機能防災ラジオ。2000mAhのバッテリー搭載。電池不要の手回し充電・ソーラー充電対応。1分間の手回し充電でLEDライトは約20分、ラジオ中音量約10~15分の使用が可能。付属のマイクロUSBケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。約4.5時間で満充電。ラジオはAM、FM両方聴けます。使いやすさを重視した洗練されたデザインです。
用途防災・減災、災害時や緊急時の備えに、非常袋に
付属品マイクロUSBケーブル×1
寸法(mm)約155×75×46
質量(g)約270
電源手回し充電、ソーラー充電、USB充電、乾電池(単四×3)別売り対応
機能ライト、ラジオ、アラーム、時計、充電
バッテリー内蔵リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
充電式AM/FMラジオ。
ガーデニングやアウトドアに便利なコンパクト形状。
選局しやすい同調インジケーター搭載。
3WAY充電式(ソーラー/手間し/USB)。
使用電源ハンドル手回し充電、ソーラー充電、USB充電
連続使用時間AM 約15分/イヤホン視聴 約60分、FM 約12分/イヤホン視聴 約30分(ハンドル手回し充電 150~180回転/分として1分間手回し発電した場合)
機能FM/AMラジオ
バッテリーニッケル水素充電池 2.4V 300mAh
入力端子USBmini端子
スピーカー直径35mm/0.5W
受信周波数AM/525-1629KHz、FM/76.0-90.0MHz
出力端子イヤホンモノラル端子
1台
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
軽さと小ささで、優れた携帯性!。見やすい液晶ディスプレイ!。収納可能なフック付!
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)FM:76~108M、AM:522~1629k
スピーカー36mm(16Ω) 2W×2個
連続使用時間(時間)JEITA基準:約7、音量MAX時:約2.5 (1充電あたり)
バッテリーリチウムイオン
アンテナFM:ロッド、AM:フェライトバー
入力端子AUX IN
適合バッテリーA-48692
質量(kg)0.32(バッテリ含まず)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Li-ionスライド式10.8Vコンパクトラジオ。
手軽に持ち運べる、小型・軽量ボディ。
バッテリー電圧(V)10.8
周波数帯域(Hz)(FM)76~108M、(AM)522~1710k
スピーカーΦ36mm(16Ω)×2個
連続使用時間(時間)(目安)BL1015/約11、BL1040B/約30
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
バッテリーリチウムイオン
電源スライド式バッテリ10.8V(BL1015/BL1040B)
アンテナ(FM)ロッド、(AM)フェライトバー
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×58×74
入力端子AUX-IN(Φ3.5mm)
適合バッテリーBL1015(1.5Ah)、BL1040B(4.0Ah)
ラジオ最大出力2W×2個
質量(kg)0.35(バッテリ除く)
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
キャンプなどへの携帯や、停電時など災害時・緊急時に備えておける多機能ラジオ。電池不要でLEDライトが使えます。
ハンドルを手回しすることで発電して充電ができます。ソーラーパネルで太陽光でも充電も可能です。
緊急時の予備モバイルバッテリーとして使用可能です。FM(76~90MHz)/AM(520~1,620KHz)ラジオの受信が可能です。
仕様手回しダイナモハンドル:5V 350mA
材質本体:ABS樹脂
質量(g)230
電源ダイナモ・専用充電池・ソーラーパネル
使用時間(分)手回しダイナモハンドルによる充電での使用時間〈130回手回し状態〉:ライト:15~20、ラジオ15~20(中音量)、携帯電話:3~5(通話時間)
連続使用時間(時間)ライト:30、ラジオ:8
機能LEDライト・ソーラーパネル・FM・AM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)128×60×45
充電時間(時間)USBケーブル:6、ソーラーパネル:20(日照時)
バッテリー容量(mAh)2000(2.4~4.2V)
充電方式micro USB:入力(充電時)=5V 1.2A、出力(放電時)=5V 1.0A
明るさ(Lm)LEDライト:30
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
水を入れるとすぐに使える水電池付のAM・FMラジオセットです。災害時の情報源に最適です。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×2本(付属)
トラスコ品番397-5983
材質ABS樹脂
質量(g)132
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×28
機能FM/AMラジオ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
チャージオ・ミニはリンゴ1個程度の重さ、サッカーのゴールライン幅(12cm)ほどの幅で手のひらサイズのコンパクトな防災ラジオです。
この小さなボディに「AM/FMラジオ」「懐中電灯」「蓄電池」「MP3再生」の機能を搭載。
充電は手回し、ソーラー、USBの3種の充電方法が可能と、「もしも」に頼れる充実の1台です。
蓄電容量は2000mAh、AM/FMラジオなら20~24時間、LED懐中電灯は10~12時間、MP3再生は16~18時間も仕様可能で、スマートフォンへの充電にも安心の容量です。
さらに3W出力のスピーカーを搭載し、農作業や軒下でも充分聞こえる音量を確保。もちろん、避難時や居室内で周りを気にせずご使用いただけるようイヤホン端子も搭載しています。
用途普段使いにも災害準備品にもおすすめ
付属品本体、USBケーブル(50cm)、ストラップ(フック付き※本体に装着済み)、取扱説明書(保証書付)
質量(g)260
消費電力(W)最大9
電源内蔵リチウムイオン充電池:3.7V 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×67.1×66.6
定格出力5V800mA
機能(懐中電灯)LED、放射効率1W(67 lm相当)
入力端子microUSB(microB)、microSD(最大32GB,SDHC対応)
充電時間(時間)USB:3~4、ソーラー:60~70(※理論値)、手回し:8~10(130回転/分)
スピーカー4Ω3W
受信周波数(ラジオ)AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(FMワイドバンド対応)
出力端子USB-A、3.5mmモノラルミニジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生形式(MP3)最大フォルダ階層:1階層
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
最大出力電圧15Vの手回し発電機です。
3WAY充電
1.充電池
付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。
充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。
2.乾電池
別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。
手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)
3.手回し
すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。
緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。
ワンセグTV
4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。
AM・FMラジオ
ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。
AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。
LEDライト
夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。
サイレン
緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。
携帯充電
内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。
蓄光シール
急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。
ハンドストラップ
持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール
色ホワイト
出力(W)スピーカー: 1.25×1
外形寸法(mm)本体:156×89.5×38
電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池
端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子
本体質量(g)295
連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分
解像度480×272
保存温度範囲(℃)-10~60
受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz
動作温度範囲(℃)0~40
モニターサイズ4.3インチ液晶
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
3WAY充電。1.充電池。付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。2.乾電池。別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)。3.手回し。すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。ワンセグTV。4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。AM・FMラジオ。ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。サイレン。緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。携帯充電。内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。蓄光シール。急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。ハンドストラップ。持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール
色ブラック
出力(W)スピーカー: 1.25×1
外形寸法(mm)本体:156×89.5×38
電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池
端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子
本体質量(g)295
連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分
解像度480×272
保存温度範囲(℃)-10~60
受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz
動作温度範囲(℃)0~40
モニターサイズ4.3インチ液晶
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
3WAY充電
1.充電池
付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。
充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。
2.乾電池
別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。
手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※単3形乾電池は別売りです。)
3.手回し
すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。
緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。
ワンセグTV
4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。
AM・FMラジオ
ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。
AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。
LEDライト
夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。
サイレン
緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。
携帯充電
内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。
蓄光シール
急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。
ハンドストラップ
持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール
色オリーブ
出力(W)スピーカー: 1.25×1
外形寸法(mm)本体:156×89.5×38
電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池
端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子
本体質量(g)295
連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分
解像度480×272
保存温度範囲(℃)-10~60
受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz
動作温度範囲(℃)0~40
モニターサイズ4.3インチ液晶
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。
防災同報無線の受信。(アナログのみ)
緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。
電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。
バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。
LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。
FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)
信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出
電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V
温度範囲(℃)0~+50
消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60
オーディオ出力300mW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)
質量(g)約86(電池含まず)
付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1
使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間
充電時間(時間)約5
こんなお得な商品も!

防災リュック 30点セット
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット。万一の災害の備えに必要な物30点。
用途避難セット、避難リュック、防災グッズ、非常用持ち出し袋、防災リュック、防災バッグとして。
人数1人用
3WAY充電
1.充電池
付属のUSBケーブルとACアダプターを接続して、電源を供給・充電することができます。
充電中もテレビ・ラジオの視聴は可能です。
2.乾電池
別売の単3アルカリ乾電池3本で動作します。
手に入りやすい単3形ですぐに使え、長期間電源を確保できない環境でも役立ちます。(※3形乾電池は別売りです。)
3.手回し
すぐに電源・電池を確保できない場合は、本体ハンドルを手動で回転させることで、内蔵充電池への充電を行えます。
緊急・災害時でもニュースなどの情報を得ることができます。
ワンセグTV
4.3インチ大画面液晶の見やすい設計で、ワンセグTVの視聴ができます。
AM・FMラジオ
ラジオはAM・FM・短波に切り替えできます。
AMラジオの番組をFM放送の周波数で聴けるので、ビルやマンションなどAM放送が入りづらい場所でもクリアな音質でAMラジオ番組を楽しめます。
付属の短波用外部アンテナを使用することで、ラジオNIKKEIを含む短波(SW)放送も受信可能です。
LEDライト
夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。
サイレン
緊急時・災害時、ご自身の居場所を知らせる時などに役立つ「サイレン」を搭載しています。
携帯充電
内蔵充電池、手回し充電からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても活躍します。
蓄光シール
急な停電時に備えて、暗闇で光る蓄光シールを本体用に付属しています。
ハンドストラップ
持ち運びに便利なハンドストラップを付属しています。
巾着袋
本体や付属品をまとめて入れられるくまモン刺繍入りの巾着袋を付属しています。
セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、 外部アンテナー、取扱説明書・保証書、ハンドストラップ、蓄光シール、巾着袋
色ブラック
出力(W)スピーカー: 1.25×1
外形寸法(mm)本体:156×89.5×38
電源本体:入力: DC5V1A、ACアダブター:入力: AC100V,出力: DC5V1A、乾電池:単3形アルカリ乾電池3本、内蔵電池:リチウム電池
端子の種類イヤホン:3.5mmステレオ端子、携帯充電用:USB端子(Type-A)、本体電源用:micro USB端子
本体質量(g)295
連続使用時間内蔵バッテリー:ワンセグ 約6時間/ ラジオ 約26時間、乾電池:ワンセグ 約4時間/ ラジオ 約22時間、手回し (1分間に120回転 10分間回して計算):ワンセグ(画面ON) 約10分/ ワンセグ(画面OFF) 約20分/ ラジオ 約30分
解像度480×272
保存温度範囲(℃)-10~60
受信周波数ワンセグテレビ:UHF 470~770MHz、FMラジオ:76~108MHz、AMラジオ:522~1701kHz、短波ラジオ:3.8-21.95MHz
動作温度範囲(℃)0~40
モニターサイズ4.3インチ液晶
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
手回し充電/ソーラー充電/USB充電/乾電池対応。2600mah内蔵バッテリー。FM/AM/ラジオ、 イヤホンジャック付き。 LEDフラッシュライト/読書ライト付き。防滴仕様
・緊急時に使える防災ラジオです。
・充電方法はUSB充電、手回し充電、ソーラー充電の3つが有り、単4乾電池でも使用することが出来ます。
・FMやAM放送の受信は本体内蔵のアンテナで受信します、災害時に情報を収集すること ができます。
・LED灯ランプを備え、停電時や暗闇ではライトとしても使えます。
・手元を照らす読書用ライトも付いています。
・サイレン機能-緊急時に大音量のアラームを鳴らすことが出来自分の居場所をアラームで回りに知らせることが出来ます。
・緊急時には内蔵バッテリーと単4乾電池からUSB充電で携帯を充電することも出来ます。
付属品micro USB cable
本体質量(g)300
使用電池内蔵充電池/単4電池
本体サイズ(mm)145×76×50
受信周波数FM/AM
防水仕様防滴ラジオ
受信局AM/FM
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
手回し充電だけですぐに使用できる。ニッケル水素電池を使用しないので長期保管ができ、防災袋に入れても安心。ライト・スマートフォンへの充電も可能。
用途LEDライト、懐中電灯、ランタン、LEDランタン、照明、ライト、ハンドライト、ハンディライト、ワークライト、作業灯、充電器として。充電、携帯充電、スマホ充電、手回し充電、防災、震災、非常用、災害に。
セット内容microUSB・USBケーブル・携帯電話接続プラグ
質量(kg)0.1
色ホワイト
出力USB:DC5V/300~600mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141
LED高輝度白色LED5mm/1W
照度(Lux)スポットライト::約20(1m)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)
質量(g)約112
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54
連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)
光源白色系LED3個
明るさ(Lx)1m距離で約420
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品ストラップ
質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)
電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式PLLデジタル同調
スピーカー直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
災害時に役立つ機能を満載した多機能ラジオ
手回し充電と付属のUSBコードを使用してPC等からも本体を充電出来ます。
災害時にも電波が強いワイドFMラジオを搭載、選曲はオートスキャンを採用。スポットで照らすLEDライト、周囲を照らすCOBランプを状況に合わせて使用出来ます。
仕様●材質:ABS樹脂●付属品:USBコード(Type-A/Type-A)
アズワン品番68-4103-34
1個
¥5,150
税込¥5,665
8日以内出荷
AFC(自動周波数制御)によりAMラジオの受信幅が広がり、チューニングの操作がかんたんになりました。
チューニングを厳密にしなくても、自動で最寄りの放送局に合わせます。また選局中ノイズを低減し、快適に聴取できます。
見えやすい蛍光色ポインターを採用。停電時などの暗い時にも、蓄光により、ダイヤルパネルが光りポインター位置が見えやすくなります。
ハンドストラップ付きで手軽に持ち運べます。また乾電池エボルタ付属なので、購入後すぐに使えて便利です。
都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。
雑音が少ないクリアな音質で聴けます。
付属品モノラルイヤホン、乾電池エボルタ単3形×2本
最大出力125mW
受信周波数【FM】76~108MHz、【AM】504~1665kHz
出力端子【イヤホン】モノラル(Φ3.5mm 8Ω)
電池使用時間(時間)【パナソニック EVOLTA 単3形乾電池 LR6EJ-AA】[スピーカー]FM受信時:約71・AM受信時:約78、[イヤホン]FM受信時:102・AM受信時:109【単3形パナソニックアルカリ乾電池】[スピーカー]FM受信時:64・AM受信時:68、[イヤホン]FM受信時:94・AM受信時:96【単3形パナソニックマンガン乾電池】[スピーカー]FM受信時:24・AM受信時:26、[イヤホン]FM受信時:38・AM受信時:38
災害が起きてから避難所へ行くまでの必要最低限のアイテムを収めた防災セットです。
夜の災害時に身を守るために必要不可欠な光を灯すランタン、メガネや常備薬などの必需品を入れておく小物ケース、大切な情報源となるラジオは手回し充電器にもなります。
そして雨よけのポンチョ。4つのアイテムが収まったケースは、普段から傘立てなどに立てかけられるスタイリッシュなデザインです。
本体寸法(mm)直径57×580
セット内容ランタン、ケース、ラジオ、ポンチョ、ホイッスル、肩掛けベルト
質量(g)763
材質ランタン、ラジオ、ホイッスル、外部ケース:ABS、多目的ケース、ポンチョケース:PP、ポンチョ:塩化ビニール、肩ヒモ:PPテープ、バックル:POM
ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
セット内容本体、マイクロUSBケーブル、オーディオケーブル、日本語説明書及び保証書
寸法(mm)202×90×80
質量(g)520
電源リチウムイオンバッテリー
周波数FM 76~108MHz、AM 522~1620KHz、ワイドFM(FM補完放送)対応
使用時間ラジオ(中音量):18~20時間、音楽プレイヤー(中音量):30~35時間、LEDライト:18~20時間、(1分間手回し充電)LEDライト:15~20分間、ラジオ:5~10分間、スマホ通話:3~5分間
充電時間(ソーラー)約65~70時間、(USB)約6~7時間
バッテリー電圧(V)3.7
定格作動電圧(V)2.7~4.2
バッテリー容量(mAh)4000
防水性IPX3 ※日常生活防水。水の中には入れられません。
USB出力:5V/1A
備えておくと安心なライトです。
手回し充電/ソーラー充電/USB充電ができます。
3つのLEDが明るく照らしてくれます。
FM/AMラジオで必要な情報を収集することができます。
用途災害時や夜間のアウトドアに。
電源手回し充電/ソーラー充電/USB充電
本体寸法(cm)約4.5×13×6.2
機能FM/AMラジオ、LEDライト
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
災害時に役立つ3電源ラジオ付きランタン。高照度LED5灯式ライト。FMラジオ機能(ワイドFM対応)。1.ソーラー充電、2.USB充電、3.手回し充電。悪天候でも安心な手動ダイナモ充電!。5分間の充電でライト・ラジオ約10分使用可能
付属品USBケーブル
材質ABS樹脂
質量(g)(約)300
電源USB充電・太陽光発電(ソーラーパネル)・手回し充電(ダイナモ)
連続使用可能時間約3時間
充電時間(時間)(USB充電)約3
受信周波数ラジオ(ワイドFM):FM76~108MHz
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン充電池)150
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)7.5×7.8×18.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【防災士監修】【1人用】【43点セット】【防災食付】
「経験したから提案できる。」アイリスオーヤマの防災セットです。
被災時・非常時に役立つアイテムを揃えた防災リュックです。
リュックは雨天時も安心の、水に強いターポリン生地・止水ファスナーを採用。
用途避難時、災害時、非常の備えとして
セット内容避難用リュック、ウォータータンク 容量5L、紙皿3枚、プラカップ5個、割りばし3膳、スプーン・フォークセット 1セット、ラップ、保存水(500ml)×3本、アルファ米 白米×2個、アルファ米 五目ご飯×1個、アルファ米 わかめご飯×1個、アルファ米 きのこご飯×1個、アルファ米 ドライカレー×1個、レトルト 肉じゃが×1個、レトルト 筑前煮×1個、ライスクッキー(8枚入)、懐中電灯ランタン、手回し充電ラジオライト、単三乾電池(4本パック)、エアベッド、エアベッド用ポンプ、アルミブランケット、エア枕、携帯トイレ(3個セット)、マスク(7枚入)、除菌ハンディウェット(10枚×3セット)、からだふき30枚 × 2個(計60枚)、歯ブラシ(3本セット)、綿棒(20本入)、タオル、ティッシュペーパー、レインポンチョ、2WAYドライバー、カッターナイフ、防水スマホ袋、サンダル、ラバー手袋、ホイッスル、筆記用具セット(ボールペン・メモ帳)、ポリ袋、防災マニュアル
寸法(mm)430×200×520
質量(g)7000
容量(L)リュック:40
人数1人用
保存期間(年)食品・乾電池:製造から5年間、携帯トイレ3個:3年
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
災害時やアウトドアに便利な機能がたくさん!。大画面TV付きラジオが新登場。ワンセグTV・AM・FMラジオ・携帯充電・LEDライト・サイレン。高齢者でも見えやすい、4.3インチの大画面。周りが気にならないイヤホン付き。車内で・災害時や避難所でetc。3つの充電方法。手回し充電・AC電源・USB充電。内蔵バッテリー満充電時の使用時間。TV:約6時間。ラジオ:約26時間
質量(g)290
電源リチウム電池(3.7V-2000mAh) アルカリ単三電池(別売)
本体寸法(mm)190×150×55
液晶サイズ4.3インチ
解像度480×272
スピーカー最大出力1.25W(8Ω)
コネクタ音声出力用:3.5mmステレオミニジャック
受信周波数AMラジオ:552~1701MHz、FMラジオ:76.0~108.0Mhz、テレビ:470~770MHz
充電端子MicroUSB マイクロBコネクタメス
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
仕様【ラジオバンド】AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
材質ABS樹脂
質量(g)約380
連続使用時間懐中電灯:約16時間、読書灯:約20時間、【手回し充電1分間(130回転/分)での使用時間】AM/FMラジオ:約5~6分、懐中電灯:約30分
最大消費電力(W)10
充電時間USB:約6時間、ソーラー:約60~70時間 ※晴天時の昼の太陽光の場合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6.3×8.1
内蔵電池3.7V 4000mAh リチウムイオンバッテリー
明るさ(Lm)懐中電灯:135(最大)
防水性IPX3(生活防水)
動作電圧(V)2.7~4.2
まさかの時も安心”
非常時・災害時に活躍!
自家発電LEDライト ラジオ付
AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光!
スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電球の種類LED
付属品USBケーブル
質量(g)134
タイプ屋内型・充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163
周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz
光源LED0.5W
バッテリーリチウムイオン
充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分
色温度(K)8000
照度(Lx)(1m)370
寿命球:40000時間
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)800
定格光束(Lm)21
連続点灯時間(時間)5
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
・簡単操作ダイヤルスイッチとダイヤルチューニング。・FM/AM/SWの3バンドで災害時にも活躍。・サイレントと光で居場所を知らせるSOSアラート。・携帯電話なども充電できる10000mAhの大容量バッテリーを搭載。・USBタイプC、手回し、ソーラーとマルチな充電方法。最新機能が装備されたレトロな高音質アナログラジオです。
寸法(mm)170×91.5×81.5
質量(g)540
電源10000mAhリチウムバッテリー/単4形乾電池3本(別売り)
使用電圧(V)3.0-4.2
消費電流(mA)最大500
使用時間(フル充電時)【ラジオ】最大音量で50時間【ライト】44時間点灯【スマートフォン】約2回分充電
使用環境温度(℃)-10~40
ライト種類【懐中電灯】1W 高輝度 LED【読書灯】2.4W 高輝度 LED6灯
受信周波数FM76-108MHz(ワイドFM対応)/AM522-1620kHz/短波5.9~17.9MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力Φ3.5mmミニジャック
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
4電源対応のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。DC5V-1.0A電源出力ポート付。スマホへの充電ができます。自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍。AM/FMラジオ。ワンセグ放送でテレビの視聴ができ、microSDを使って録画もできます。SOS緊急ブザー、LEDライト機能付き。動作時間の目安
内蔵充電池満充電時:テレビ約9時間、ラジオ約55時間。ソーラー充電約180分:テレビ約30分、ラジオ約150分。手巻き充電1分間約120回転で約10分:テレビ約10分、ラジオ約50分。乾電池:テレビ約6時間、ラジオ約48時間。いずれもイヤホンで視聴。
用途自分の部屋で、キッチンで、子供部屋で、アウトドアや散歩のお供に、災害時にも大活躍のポータブルTV(ワンセグ)ラジオ。ソーラーで充電、手回しで充電、USBアダプターで充電、乾電池でも使用できます。
セット内容本体、USB/ACアダプター、USB電源ケーブル、F-MCX変換コネクター、取扱説明書、保証書
質量(g)365
電源(V)USB:DC5/1.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×95×39.5
バッテリーLi-PO 3.7V 2000mAh
ディスプレイ4.3インチTFT液晶/480×272
スピーカー1W/8Ω×1
駆動方式単3型アルカリ乾電池(LR6)×3本(別売り)
受信周波数テレビ/470~770MHz、FM76.0~108.0MHz、AM/522~1710kHz
出力端子電源入力(USB-TypeC)、電源出力(USB-TypeA)、イヤホン出力×2、microSDカードスロット、外付アンテナ用端子(MCX/♀)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
10年保管可能な内蔵コンデンサ充電池を採用しています。※25℃環境保管時、USBに差し込むだけでスマートフォン・携帯電話への充電ができます。※アルカリ乾電池使用時のみ充電可能です。内臓充電池は手回し発電で充電できます。※手回し発電や内臓充電池からスマートフォンなどへの充電はできません。非常時の情報重中にラジオ機能、突然の災害時に便利な機能、停電時に便利な白色LEDライト、本体に収納できる充電用ケーブル(USB Type A-USB TypeC)、持ち方を選べる吊下げひも付き
仕様●サイズ:約幅160×奥行77×高さ70mm●重量:約281g●受信周波数:AM:525~1630kHz●FM:75.5~108.5Mhz●出力端子:ヘッドホン端子/3.5Φミニジャック1個、USB端子/1個●入力端子:USB TypeC 1個●スピーカー:直径4cm 丸形8Ω 1個●持続時間目安内臓コンデンサ充電(満充電時):ラジオ(ボリューム小)/約8分、ライト/約8分、サイレン/約2分●持続時間目安アルカリ乾電池(新品時):ラジオ(ボリューム小)/約32時間、ライト/約20時間、サイレン/約15時間
アズワン品番67-9227-47
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
10年保管可能な内蔵コンデンサ充電池を採用しています。※25℃環境保管時。USBに差し込むだけでスマートフォン・携帯電話への充電ができます。※アルカリ乾電池使用時のみ充電可能です。内臓充電池は手回し発電で充電できます。※手回し発電や内臓充電池からスマートフォンなどへの充電はできません。非常時の情報重中にラジオ機能。突然の災害時に便利な機能。停電時に便利な白色LEDライト。本体に収納できる充電用ケーブル(USB Type A-USB TypeC)。持ち方を選べる吊下げひも付き
質量(g)約281
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×77×70
入力端子USB TypeC 1個
スピーカー直径4cm 丸形8Ω 1個
受信周波数AM:525~1630kHz、FM:75.5~108.5Mhz
出力端子ヘッドホン端子/3.5Φミニジャック1個、USB端子/1個
アズワン品番67-9227-46
使用時間(時間)アルカリ乾電池(新品時)目安:ラジオ(ボリューム小)/約32時間、ライト/約20時間、サイレン/約15時間、内臓コンデンサ充電(満充電時)目安:ラジオ(ボリューム小)/約8分、ライト/約8分、サイレン/約2分
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ