490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格CE、PSE
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)
型番中型三脚:BL-500STM
保護等級IP55
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格CE、PSE
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
キャスター2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070
定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)50/60
型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500
保護等級IP55
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)吸水ポリマー
災害時の経験から生まれた、簡易携帯トイレ。 ●便、尿をゼリー状に固め、臭いを包みます。●蓄便袋、持ち運び袋は、中が透けにくい色になっています。●
用途災害・緊急・断水時に、携帯に便利、ドライブにも、水がなくてもすぐに使える、素早く固め、臭いも包みます。
RoHS指令(10物質対応)対応
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします
防水保護規格IP55
電源-AC100V50/60Hz
重量-8.4kg(三脚スタンド含)
定格消費電力-210W
電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ)
小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm
全光バルーン直径:600×400mm
全光バルーン仕様
灯具カバー・三脚カバー付
米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として
仕様【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm
付属品灯具カバー・三脚カバー付
セット内容210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】
質量(kg)8.4(三脚スタンド含)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電圧(V)100~240
定格電流(A)2.1
RoHS指令(10物質対応)対応
米国CREE社製LEDチップを採用。PESマーク取得。
優れたメンテナンス性。高い防塵防水レベル。優れた発光効率。
優しい光で目の負担が少ない。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級IP55
特殊用途防水、防塵
消費電力(W)960(全灯)、480(半灯)
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)130,000(全灯)、65000(半灯)
コード長さ(m)8(3芯ポッキンプラグ)
仕様省エネ、長寿命、発熱しにくい、優しい光、虫集まりにくい
質量(kg)約35kg(灯部含む)、三脚:17.5
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
定格電流(A)10.6(全灯)、5.3(半灯)、ファン:1
定格周波数(Hz)50/60
型番大型三脚:BL-500STB
芯数2芯・3芯兼用
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に
質量(kg)4.2
消費電力(W)63
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
照度(Lx)3200(1m)
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼白色
平均寿命(時間)【球】約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(3.53MB)
ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145
防水性IP65
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9000
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
・螺旋を描く発光柱が特徴的。実用新案登録済
・上部に小型ソーラーパネルを実装。太陽光で応急充電が可能です。
・最長120時間点灯可能です
・スイッチを回すだけで明るさを無段階で調節可能
・軽量、コンパクトで保管や持ち運びにも便利
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、レジャー、停電、災害時に
セット内容ライト本体、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書
材質PMA・PS・ABS・鋼
色深緑
質量(g)389
消費電力(W)5
出力USB:DC5V/1A
全光束(Lm)20~400
発光色昼白色
色温度(K)4500~5000
使用電池専用リチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(内蔵式)
高さH×直径(mm×Φmm)147×103
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
充電時間(時間)USB充電:約3~4(付属ケーブル及び1Aアダプタご使用の場合)、ソーラー充電:約40~50
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式無段階調節(5%-100%)
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH:約4.5、LOW:約120
最大点灯時間120時間
照射角度(°)360
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
・和洋、様々なインテリアに馴染むアンティークデザイン
・無段階で電球色~昼白色までの発光色を調節可能!
・無段階で明るさ調節可能!
・最長75時間点灯可能
・充電の他、乾電池も使用でき停電時や急な充電切れでも安心!
・ライト部の防眩カバーでLEDの刺激的な光を緩和し優しい光を演出
・目に優しい電球色での使用は、寝室での利用時も睡眠を妨げにくい
・1台で明るさ、発光色を調節できるからあらゆるシーン・用途でおすすめ
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に
セット内容ライト本体、リチウムイオン電池 LDC-361A×2本、USB充電ケーブル、ミニドライバー、取扱説明書、保証書
材質アルミ合金、PC、竹集成材、麻
出力USB:DC5V/1A
寸法(幅W×高さH)(mm)126×311
発光色電球色~昼光色
充電電圧(V)DC5/1A
充電時間(時間)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
照射角度(°)360
・1台で複数の使い方
・付属の三脚でミニスタンドライトに
・シェードを付けてミニランタンに
・ライト単品でハンディライトに
・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も!
・最長点灯時間40時間!
・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光!
・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。
セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書
材質ABS、PC
色白
質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22
全光束(Lm)20-200
発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)
化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60
光源光源数:LEDチップ12粒
充電時間4-5時間
使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mah
ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)
充電電圧(V)DC5/1A
電池寿命充放電サイクル回数約500回
効率2.3W
マグネットライト底部に搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4(生活防水)
調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)
点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105
電球の種類LED
照射角度(°)360
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。
IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。
イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。
アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。
幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。
曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。
電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。
交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。
VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。
ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール
ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。
自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。
コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。
防塵防水性能IP67
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
送信出力10mW-1mW切り替え可
付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ
消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)
通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28
周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)
インピーダンス約2kΩ
定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)
充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6
チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch
種類特定小電力
接地マイナス接地
通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)
電波型式F3E(FM),F1D(FSK)
有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度
受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
低周波出力最大60mW以上(8Ω)
使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード