6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。
用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。 使用電池単4乾電池3本使用(別売) 内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V 質量(g)232 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35 充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

いつも使える もしもに頼れる1台5役 普段使いはもちろん、災害・緊急時の備えとして持ってて安心の「手回し/ソーラー蓄電ラジオ」。 3通りの充電方法により蓄えた電力で、ラジオ放送の受信、スマートフォンの充電や、懐中電灯、SOSアラームと、コンパクトな本体にもしもに頼れる機能が満載。 付属のケーブルを接続してオーディオ機器のスピーカーとしても使用出来ます。 AM/FMラジオ 大きくて見やすい液晶表示のデジタルチューナー。 ワイドFMにも対応。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 蓄電池 大容量4000mAhのバッテリーを内蔵。 iPhone X、Xperia XZ等、最新のスマートフォンの充電も安心です。 本製品が満充電の状態でスマートフォンを1回充電出来ます。 懐中電灯 明るさ1W(30ルーメン相当)の高輝度LEDライトを搭載。 暗闇でも手元/足元を明るく照らす事が出来ます。 本製品が満充電の状態で約18~20時間動作出来ます。 外部音声 音声入力端子を装備。 外部オーディオ機器の音声を出力出来るので、スピーカーとしても使用可能。 本製品が満充電の状態で約30~35時間動作出来ます。 SOSアラーム 緊急時にボタンを押せば警報音が鳴り、ライトが点滅。 周囲に危険を知らせる事が出来ます。 手回し充電 本体底面にあるクランクを回して充電します。 毎分130~150回転させれば、約10~12時間で満充電になります。 ソーラー充電 ソーラーパネルが吸収した太陽光を電力に変換して充電します。 約40~50時間で満充電になります。 USB充電 パソコンやポータブルバッテリー等のUSB端子に接続して充電します。 約6~7時間で満充電になります。
電源内蔵リチウムイオン充電池=3.7V/4000mAh、乾電池:単4形乾電池(バックアップ用)3本=DC4.5V(DC1.5V×3本) 機能FM/AMラジオ、ソーラー充電、LEDライト、手回し充電、防水 仕様照射効率:1W(30ルーメン相当) セット内容本体、USBケーブル、オーディオケーブル、取扱説明書(保証書付) 材質ABS、PC、PVC ブラック × オレンジ 質量(g)490(乾電池含まず) 形式懐中電灯:LED 端子形状【USB】micro USB(メス)、USB-A(メス)、【オーディオ】3.5mmステレオミニ 定格出力5V/1A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約202×80×90(突起物除く) 最大消費電力(W)4 充電時間USB:6-7時間、ソーラー:45-50時間(※最大値の直射日光がパネルに満遍なく照射されている状態での合計時間(連続充電時間ではありません)です。)、手回し:10-12時間(130-150回転/分) ディスプレイLCD ケーブル長(mm)USB:450、オーディオ:450 受信周波数【ラジオ】AM:520-1710kHz、FM:76-108MHz 端子入力:micro USB(メス)、音声:3.5mmステレオミニ 出力:USB-A(メス) アズワン品番64-5211-48 防水保護等級IPX-3
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ラジオdeライト
AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト 災害時に役立つ機能が充実
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)約45×133×45 機能AM・ワイドFMラジオ、サイレン、LEDライト 光源LED(発光ダイオード) 包装形態化粧箱 使用電池単4電池3本使用(別売)
1個
2,700 税込2,970
3日以内出荷

手回し充電&ソーラー充電&USB充電&乾電池による駆動で、イザ!という時の強い味方! IPX3生活防水で急な降雨時にも安心です。 災害時の情報収集に欠かせないスマートフォン充電にご使用いただけます。 (※スマホ用充電ケーブルは付属しません)
用途災害備蓄用としてだけでなく、普段使いのラジオとしてもお勧め 電源太陽光電池、乾電池(単4×3本)、手回し発電 機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯(2か所)、非常時SOS機能(フラッシュ&大音量アラーム)、スマホ充電可能なモバイルバッテリー 防水性IPX3生活防水 付属品micro USB cable1本 本体寸法(mm)145×76×50 質量(g)約300 アズワン品番65-2331-77
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

LEDライト、サイレン、AMFMラジオ機能、アンテナストラップ付 災害・停電などの緊急時や、夜の散歩や野外活動・アウトドアなどで活用できます。
電源単四乾電池×3本(別売) 機能LEDライト、FM/AMラジオ、防水、サイレン機能 寸法(mm)約133×45×46 質量(g)約100 受信周波数AM:530~1600kHz、FM76~108MHz(ワイドFM対応) LED使用数(個)1灯 光度(cd)20 スピーカー内蔵 材質ABS樹脂 防水保護等級IPX3 付属品取扱説明書 仕様アンテナ兼用ストラップ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アウトドアや災害時に便利なLEDライト付きラジオ。 ワイドFM&AMラジオ機能にサイレン付き。 FMアンテナ付きストラップ。約20cm。 単4形電池3本を使用します。※別売り
材質ABS ブラック 質量(g)約100(本体のみ) 電源(V)DC4.5(単4形アルカリまたはマンガン乾電池 口径(Φmm)スピーカー:約30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×130×45 周波数76-108MHz(FM)522-1620KHz(AM) 連続使用可能時間FM(音量・中):約11時間、LEDライト点灯:約49時間 LED光源(mcd)20000(新品アルカリ乾電池使用時) ストラップ長さ(cm)FMアンテナ機能付き:約20
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷