iPhoneなどのスマートフォン、携帯電話に充電もできる。
ソフトライトを搭載した手回し充電ラジオ
FM/AMラジオ受信
大口径3.6cmスピーカーを搭載。コンパクトな設計ながら、聴きとりやすい音量でラジオを聴けます。
手回し充電、単3形アルカリ乾電池からiPhoneなどのスマートフォン、携帯電話を充電できるので、緊急時にモバイルバッテリーとしても役立ちます。
本体前面にLEDスポットライト、上部に周囲を明るく照らすソフトライトを装備。夜間や停電時には懐中電灯として使用できます。
水しぶきや少量の雨から本体を守る防滴仕様なので、キッチンなどの水回りや屋外でも使用できます。
電源内蔵充電池/アルカリ乾電池(単3×2)
付属品キャリングポーチ、マイクロUSBケーブル、充電プラグアダプター、非常用の笛、ハンドストラップ
質量(g)約376
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132×77×58
機能携帯電話充電可、FM/AMラジオ、LEDライト、防滴仕様
受信周波数FM:76MHz - 108MHz、AM:530kHz - 1710kHz
スピーカー出力(mW)内蔵電源使用時:60、アルカリ乾電池使用時:90
出入力端子(イヤホン/ヘッドホン)ミニ
電池使用時間(時間)(アルカリ電池)ライト点灯時:50、FM受信時(スピーカー使用):80、AM受信時(スピーカー使用):100
【防水性能:IPX3】
スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレンの1台4役です。防災用品として備えて安心!
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。※機種によって使用できない場合があります。
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。
LEDライト機能付き。※1分間の手回し充電で約10分点灯
手回し、ソーラー、USBポートと3つの充電方式で充電できます。
★本商品は防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として「防災製品等推奨品」に認証されました★
用途スマホ・携帯充電、ラジオ、LEDライト、SOSサイレン、防災用品として
付属品USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
寸法(mm)146×62×78
質量(g)300
全光束(Lm)80
機能LEDライト、FM/AMラジオ、サイレン機能、携帯電話充電可、防滴
使用時間【AM/FMラジオ(中音量の場合)】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分~7分/満充電時の連続使用時間:約25時間、【LEDライト】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約10分点灯/満充電時の連続使用時間:約13時間点灯、【SOSアラーム】手回し充電(130回転で1分間充電した場合):約5分/満充電時の連続使用時間:約7時間点灯、【スマートフォン】<連続通話時間>満充電時の連続使用時間:約2時間/<連続待ち受け時間>満充電時の連続使用時間:約10時間
使用電池リチウムイオン電池
入力端子USB Micro-B(DC5V)
充電時間(時間)手回し充電(130回転/分で充電した場合):約4.5~5、ソーラーパネル充電(平均86000Lxの太陽光の下の場合):約90~100、USB充電(DC5V/0.9A):約4~6
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
バッテリー容量(mAh)2850
出力端子USB Type-A(DC5V-1A以下)
防滴構造IPX3
光色昼光色
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
セット内容本体、マイクロUSBケーブル、オーディオケーブル、日本語説明書及び保証書
寸法(mm)202×90×80
質量(g)520
電源リチウムイオンバッテリー
周波数FM 76~108MHz、AM 522~1620KHz、ワイドFM(FM補完放送)対応
使用時間ラジオ(中音量):18~20時間、音楽プレイヤー(中音量):30~35時間、LEDライト:18~20時間、(1分間手回し充電)LEDライト:15~20分間、ラジオ:5~10分間、スマホ通話:3~5分間
充電時間(ソーラー)約65~70時間、(USB)約6~7時間
バッテリー電圧(V)3.7
定格作動電圧(V)2.7~4.2
バッテリー容量(mAh)4000
防水性IPX3 ※日常生活防水。水の中には入れられません。
USB出力:5V/1A
手回し充電&ソーラー充電&USB充電&乾電池による駆動で、イザ!という時の強い味方!
IPX3生活防水で急な降雨時にも安心です。
災害時の情報収集に欠かせないスマートフォン充電にご使用いただけます。
(※スマホ用充電ケーブルは付属しません)
用途災害備蓄用としてだけでなく、普段使いのラジオとしてもお勧め
電源太陽光電池、乾電池(単4×3本)、手回し発電
機能AM/FMラジオ、LED懐中電灯(2か所)、非常時SOS機能(フラッシュ&大音量アラーム)、スマホ充電可能なモバイルバッテリー
防水性IPX3生活防水
色赤
付属品micro USB cable1本
本体寸法(mm)145×76×50
質量(g)約300
アズワン品番65-2331-77
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ソーラー充電&手回し充電。太陽光で充電が可能ですので、災害などの緊急時に役立ちます。手回し充電や単4乾電池(別売)でも使用可能ですから、災害などの緊急時にも対応が可能です。USB充電。モバイルバッテリーとしてスマホを充電する事が可能です。災害などの緊急時にもスマホのバッテリーを充電できます。iPhone、Android、各種スマートフォンへの充電に対応していますが、対応できない機種等もあります。4000mAhの大容量バッテリー。4000mAh大容量バッテリーを採用しているので、ラジオやLEDライトを使用することが可能です。他社のバッテリーは2000mAhが多い中、メーカーのバッテリーはその2倍の4000mAhを搭載しています。LEDライト。夜間や停電時に便利なLEDライトを搭載しています。LEDライトを読書灯等として利用する事で、普段使いも使用ができます。AM/FMラジオ。AM/FMラジオ(AM:76~108、FM:522~1620)に合わせることが出来ます。災害時に一番大切なのは、現状把握と情報確保ですので、ラジオ機能はかかせません。普段のラジオ鑑賞にも使用できるのでとても便利です。自動選局機能が付いており、選局ボタンを長押しする事で、自動でチャンネルを合わす事が可能です。アンテナを伸ばす事により、電波をより受信しやく、調整する事が可能です。ワイドFM(FM補完放送)。ワイドFMにも対応しているので、災害時にも役立ちます。ワイドFMとは、AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために従来のFM放送用の周波数(76~90MHz)に加え新たに割当てられた周波数(90.1~95MHz)を用いてAM番組を放送します。デジタル表示。デジタル表示のため、画面が見やすく操作がしやくなっています。ボタン操作で使用できるので、簡単に操作できます。SOSアラーム。非常時にスイッチを切り替える事により、SOSライトと、大音量のサイレン音がなります。SOSアラームにより、災害時などには自分の居場所を伝える事に役立ちます。防水機能。IPX3相当の防水加工を行っていますので、急な雨でも安心です。IPX3は防雨形の防水ですので、製品を水没させないで下さい。音楽プレイヤー。オーディオケーブルを接続することでオーディオ端末のスピーカーとして利用出来ます。スマホ等の機種によって使用できない場合があります。コンパクトサイズ。コンパクトサイズですので、どんな場所にでも収納できます。520gの重量なので、とても軽量で持ち運びも簡単です。日本語説明書&保証書付。安心の1年保証、日本語説明書付きで、日本語説明書付きだから操作も簡単に行う事ができます。電気用品安全法(PSE)適合商品です。
仕様【ラジオバンド】AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
材質ABS樹脂
質量(g)約380
連続使用時間懐中電灯:約16時間、読書灯:約20時間、【手回し充電1分間(130回転/分)での使用時間】AM/FMラジオ:約5~6分、懐中電灯:約30分
最大消費電力(W)10
充電時間USB:約6時間、ソーラー:約60~70時間 ※晴天時の昼の太陽光の場合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×6.3×8.1
内蔵電池3.7V 4000mAh リチウムイオンバッテリー
明るさ(Lm)懐中電灯:135(最大)
防水性IPX3(生活防水)
動作電圧(V)2.7~4.2
関連キーワード